フラッシュライトを、自転車のハンドルバーなどに装着できるブラケットです。移動時はブラケットにセットし、目的地に到着したらライトを取り外して使用することも可能です。様々なバー状のものにフィットし、定点照明としても活躍します。
用途足元を照らしたり、現場を照らしたり、ハンズフリーが求められる現場に
適合機種レッドレンザー P/Hシリーズ(Core / Work / Signature)全商品
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
Ledlenser AF12R Work は、充電式バッテリーとAC電源に対応したハイブリッド&ハイパワーフラッドライトです。96個のLED光源を装備し、最大8000ルーメンの明るさを実現しました。防塵・防水性能(IP67)、耐衝撃保護等級(IK07)で屋外屋内問わず使用が可能です。明るさと色温度も5段階で調光可能です。AC電源またはバッテリー電源のどちらの電源でも使用できるよう設計されており、移動しながらの使用も可能です。
付属品専用充電池(内蔵)、AC電源ケーブル、USB-Cケーブル、ディフューザー
トラスコ品番652-7516
材質アルミニウム合金
幅(mm)382
高さ(mm)214
奥行(mm)41
全光束(Lm)850~8000(5段階)
保護等級IP67
色温度(K)3000~6500(5段階)
電源タイプAC電源/USB-C
電球の種類LED
点灯時間(時間)1~12.5(5段階)
1個
¥54,980
税込¥60,478
当日出荷
AL10R Workは、最大6300lmの明るさと色温度は5段階に調整可能で、3つのライトパネルを個別にオン/オフに切り替えでき、作業現場の環境に合わせ360/240/120度に照らすことができます。防塵・防水性能(IP67)、耐衝撃保護等級(IK07)で屋外屋内問わず使用が可能。AC電源または内蔵バッテリーのどちらの電源でも使用できるよう設計されており、移動しながらの使用も可能です。
付属品専用充電池(内蔵)、AC電源ケーブル、ディフューザー
トラスコ品番685-4252
材質アルミニウム合金/ポリカーボネート
幅(mm)110
全長(mm)390
色黒
高さ(mm)390
奥行(mm)110
電源専用充電池 + AC
保護等級IP67
色温度(K)3000~6500
光源色白色、暖色
充電時間(時間)6.5
明るさ(Lm)6300/5100/3600/1800/750
照射距離(m)60/50/40/30/15
最大点灯時間1/1.25/2/4/9.5h
落下耐久(m)1.5
1個
¥48,980
税込¥53,878
翌々日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。