オフィス家具/照明/清掃用品 :「200mm」の検索結果
関連キーワード
P18R Workは最大4500ルーメンの圧倒的なパワーで、暗闇をなくすことを約束するWorkシリーズのフラッグシップモデルです。
最大720メートルの範囲で正確なスポット照射を行い、ヘッド部を前後にスライドさせるだけでワイドな照明面も実現します。
表記の点灯時間においては明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、時間経過後はバックアップモード
(30Lm)に移行します。
電池を取り出さずに充電可能なマグネティックチャージシステムで素早く大容量充電池の充電が可能であり、ヘッドとエンド部分に
取り付けられたゴム製カバーが衝撃から本体を守り、レンズカバーがレンズをキズや汚れから守ります。
付属品専用充電池・ストラップ・USBケーブル(マグネットチャージャー)・ACアダプター
トラスコ品番244-0875
全長(mm)183
色ブラック
本体質量(g)約669(電池含)
保護等級IP54
寸法(Φ×mm)Φ99×183
使用電池専用充電池(Li-ion)
充電時間(時間)約5.5
光束(Lm)ブースト:4500 / パワー:2600 / ミドル:1000 / ロー:30
アズワン品番65-1955-19
照射距離(m)ブースト:720 / パワー:420 / ミドル:260 / ロー:50
電球の種類LED
点灯時間(時間)ブースト:- / パワー:2.5 / ミドル:4.5 / ロー:70
1個
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
EXC7Rは経験豊富な消防士と緊密に協力して開発された、過酷な環境での使用に適したトーチです。3つのレンズを搭載した強力なライトは、近距離を集中的に照らす機能や、最長240 メートルの距離をスポット的に照らす機能も備わっています。トーチヘッドは上下135度回転するため、照射方向を調整して照明をさらに最適化することも簡単です。バッテリーと充電レベルインジケーターを備えた強力な内蔵バッテリーのおかげで、長時間の使用も問題ありません。防爆ゾーン 0/21。防爆性能表示 II 1G Ex ia IIC T4 Ga II 2D Ex ib IIIC T135℃ Db。対応ガスグループ IIA,IIB,IIC。対応粉じんグループ IIIA,IIIB,IIIC。温度等級 T4 / 135℃
付属品専用充電池(内蔵)・チャージングステーション・ACアダプター・ポケットクリップ
トラスコ品番685-4246
材質ポリカーボネート
全長(mm)187
色黒
電源専用充電池
保護等級IP68
充電時間(時間)約7.5
明るさ(Lm)(コンビネーション)400/(ワイド)120/(スポット)320
照射距離(m)240
点灯時間(時間)モード別:(コンビネーション)7/(ワイド)40/(スポット)8
最大点灯時間約40時間
1個
¥54,980
税込¥60,478
翌日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。