照明 (42) カテゴリ: オフィス家具/照明/清掃用品ブランド: LED LENSERすべて解除
MT10 Black Edition LED LENSER 翌々日出荷
内に秘めたる強大なパワー。コンパクトで高出力な次世代フラッシュライト、MT10。充電インジケーターも兼ねるフロントスイッチは操作性に優れ、USB3.0を介した高速充電も便利です。コンパクトタイプの為に収納しても省スペースです。付属のクリップを使用すればウエアに装着することも可能。
付属品 専用充電池、USBケーブル、ポーチ、ストラップ トラスコ品番 708-2426 材質 アルミニウム合金 幅(mm) Φ32×128 電圧(V) 3.6 保護等級 IP54 使用電池 専用充電池 充電時間(時間) 6 明るさ(Lm) 1000 点灯時間(時間) 最大:144
ハンドライト P18R LED LENSER 当日出荷
屈指の明るさを誇るフラッシュライトです。P18Rは屈指の明るさとパワフルなビームを誇ります。モードセレクトリングで簡単にライトモードを切り替えられ、誤点灯防止のスイッチロックとUSB-C充電ポートも備えています。ワンタッチフォーカス機能により、親指でワイドからスポットまでスムーズな調整が可能です。充電器や充電ケーブルなどの豊富な付属品も魅力です。
付属品 専用充電池(Li-ion)、専用充電器、ストラップ、充電ケーブル トラスコ品番 708-5506 材質 アルミニウム合金(アルミ部分の最大75%でリサイクルアルミ採用) 幅(mm) Φ86×196 色 ブラック 電圧(V) 11.1 消費電力(W) 35.52 保護等級 IP68 使用電池 専用充電池 バッテリー容量(Ah) 3200 充電時間(時間) 3.5 明るさ(Lm) 6500 点灯時間(時間) 最大:45 テクノロジー ワンタッチフォーカス、アドバンスフォーカスシステム、オーバーヒート防止機能、マルチコアオプティクス
LEDライト レッドレンザー P2R LED LENSER 当日出荷
ペンより小さいペンライトです。ペンライトはペンと同じサイズである必要はありません。P2Rはポケットに収まるほどの小型サイズながらフォーカス機能を備え、充電池と乾電池の両方が使用できるマイクロペンライトです。ボディのアルミニウム合金は、75%が天然資源の保全と製造における環境への影響の最小化に貢献するリサイクル素材で作られています。
付属品 専用充電池(Li-ion)、充電ケーブル トラスコ品番 708-0439 材質 アルミニウム合金(75%リサイクルアルミ) 高さ(mm) 98 質量(g) 36 径(Φ) 15 保護等級 IP54 色温度(K) 6000~7500 充電方式 USB-C 光束(Lm) 200/80/20 点灯時間(時間) パワー:1 / ミドル:2 / ロー:8 落下耐久(m) 2
LEDライト レッドレンザー P4R LED LENSER 当日出荷
定番充電式ペンライトの進化版です。P4RはP4と同サイズで充電池と乾電池の両方が使用できるペンライトです。パワーモードの明るさは前作のP4R Coreの200ルーメンから300ルーメンに大幅アップし、万が一の充電切れにも対応可能な乾電池にも対応したハイブリッド式になりました。エンドキャップスイッチやフォーカス機能は維持されたマストアイテムです。
付属品 専用充電池(Li-ion)、充電ケーブル トラスコ品番 708-0440 材質 アルミニウム合金(75%リサイクルアルミ) 高さ(mm) 142 質量(g) 57 径(Φ) 15 保護等級 IP54 色温度(K) 6000~7500 充電方式 USB-C 光束(Lm) 300/100/25 点灯時間(時間) パワー:1.5 / ミドル:3 / ロー:13 落下耐久(m) 2
LEDライト レッドレンザー P6R LED LENSER 当日出荷
完全防水の充電式スタンダードライトです。P6Rはこれまでのレッドレンザーを代表する数多くのアイテムと互換性を持つ、18650形の専用充電池を採用したフラッシュライトです。IP68の高い防塵・防水性能と操作性は前作のP6R Coreそのままに、パワーを重視した設計に変更されたことで、最大光束は1200ルーメン、照射距離も最大320mと、大幅に向上しました。
付属品 専用充電池(Li-ion)、充電ケーブル、ストラップ トラスコ品番 708-0438 材質 アルミニウム合金(75%リサイクルアルミ) 高さ(mm) 150 質量(g) 165 径(Φ) 35 保護等級 IP68 色温度(K) 6000~7500 充電方式 USB-C 光束(Lm) 1200/700/300/25 点灯時間(時間) パワー:2.5 / ミドル:7.5 / ロー:65 落下耐久(m) 2
LEDライト レッドレンザー P7R LED LENSER 当日出荷
光の象徴、充電式フラッシュライトの決定版です。P7Rはあらゆる用途に対応する万能なアイテムです。IP68の高い防塵・防水性能と最大2000ルーメンを誇り、レッドレンザーの伝統を忠実に受け継いだ美しい照射面と、フォーカス機能で用途に合わせて簡単に調整できます。さらに、様々なモードを簡単に切り替えられるセレクトリングで、USB-Cの充電ポートも備えています。
付属品 専用充電池(Li-ion)、充電ケーブル、ストラップ トラスコ品番 708-0442 材質 アルミニウム合金(75%リサイクルアルミ) 全長(mm) 159 質量(g) 197 径(Φ) 35 保護等級 IP68 色温度(K) 6000~7500 使用電池 専用充電池(Li-ion) 充電方式 USB-C 光束(Lm) 2000/1200/450/25 電球の種類 LED 点灯時間(時間) パワー:2.5 / ミドル:5.5 / ロー:80 落下耐久(m) 2
LEDライト レッドレンザー P5R Pro LED LENSER 当日出荷
完全防水のハイブリッド式プロ用ライトです。P5R Proは車のメンテナンスや配線工事など、仕事で近距離の照明が必要な様々な場面で活躍します。専用充電池と専用充電器、充電ケーブルが付属し、万が一の際にも単3乾電池×1本で使用可能で、様々な場面で活躍するアイテムです。昼白色の光とヘッド部とレンズを保護する取り外し可能なプロテクターは、まさにプロのためのアイテムです。
付属品 専用充電池(Li-ion)、専用充電器、充電ケーブル、ポーチ、ストラップ、Protective Elements Set Type C トラスコ品番 708-0445 材質 アルミニウム合金(75%リサイクルアルミ) 高さ(mm) 131 質量(g) 116 径(Φ) 36 保護等級 IP68 色温度(K) 4500~5500 充電方式 USB-C 光束(Lm) 750/350/100/25 点灯時間(時間) パワー:1 / ミドル:3.5 / ロー:18 落下耐久(m) 2
LEDライト レッドレンザー P3R LED LENSER 当日出荷
最も小さいハイブリッド式フラッシュライトです。P3RはP3と同サイズで充電池と乾電池の両方が使用できるコンパクトライトです。直感的操作が可能なエンドキャップスイッチを採用し、伝統のアドバンスドフォーカスシステムを搭載しています。あらゆる距離で理想的な照射パターンを実現します。シリーズ共通の天然資源の保全と製造における環境への影響の最小化に貢献するリサイクル素材も魅力です。
付属品 専用充電池(Li-ion)、充電ケーブル、キーリング トラスコ品番 708-0443 材質 アルミニウム合金(75%リサイクルアルミ) 高さ(mm) 94 質量(g) 41 径(Φ) 20 保護等級 IP54 色温度(K) 6000~7500 充電方式 USB-C 光束(Lm) 200/80/20 点灯時間(時間) パワー:1.5 / ミドル:2.5 / ロー:8 落下耐久(m) 2
LEDライト レッドレンザー P5R LED LENSER 当日出荷
完全防水のハイブリッド式コンパクトライトです。P5RはP5のサイズ感にワンランク上の機能を求めるユーザーに最適なアイテムです。万が一の充電切れにも対応可能な乾電池にも対応したハイブリッド式で、手袋を着けたままでも操作しやすい、大型の電源ボタンを採用しました。リサイクルアルミの筐体とIP68の高い防塵・防水性能の組み合わせで、過酷な環境でも安心してお使いいただけます。
付属品 専用充電池(Li-ion)、充電ケーブル、ストラップ トラスコ品番 708-0437 材質 アルミニウム合金(75%リサイクルアルミ) 高さ(mm) 121 質量(g) 99 径(Φ) 30 保護等級 IP68 色温度(K) 6000~7500 充電方式 USB-C 光束(Lm) 750/350/100/25 点灯時間(時間) パワー:1 / ミドル:4 / ロー:20 落下耐久(m) 2
充電式LEDヘッドライト H8R 日本限定10周年モデル LED LENSER 当日出荷
全世界累計80万個を誇るベストセラー「H8R」。レッドレンザージャパン設立10周年を記念して限定復活しました。H8Rの機能はそのままに、製品本体とパッケージには10周年記念ロゴを配したスペシャルデザインを採用。「一般」「ワーク」「トレイルランニング」など、あらゆるユーザーの期待に応える充実のアクセサリーが付属。
総重量はわずか158g、600ルーメンで10時間点灯、「軽い」「明るい」「長持ち」のバランスを実現。
イエローカラーフィルターで白飛びを軽減させ作業効率をアップ。また、ヘルメットにピッタリ装着できるシリコンバンドも付属。
付属品 スペシャルテキスタイルデザインヘッドバンド・シリコンヘッドバンド・ランニング用ヘッドバンド・USBケーブル・専用充電池・ポーチ・イエローカラーフィルター トラスコ品番 707-3435 材質 アルミニウム合金、プラスチック 幅(mm) 69 高さ(mm) 37 質量(g) 158 奥行(mm) 44 保護等級 IP54 色温度(K) 6000~8000 使用電池 専用充電池(Li-ion) 電源タイプ 充電式 充電方式 USB-A 明るさ(Lm) 600/250/10 照射距離(m) パワー:150/ミドル:100/ロー:20 電球の種類 LED 点灯時間(時間) 10/15/120
LEPライト P9R Core LEP LED LENSER 当日出荷
P9R Core LEPは遠近両方に高い照射性能を求めるユーザーの解決策です。レーザー誘起蛍光体技術(Laser Excited Phosphor Technology)により、MAX1300mの極めて長い照射距離を持ちながら、近距離を均一に照らすことが可能な、2つの特性を1つにまとめた新たなフラッシュライトです。
付属品 専用充電池・USBケーブル(マグネットチャージャー)、ポーチ、ストラップ トラスコ品番 685-4253 材質 アルミニウム合金 全長(mm) 176 色 黒 電源 専用充電池 保護等級 IP68 色温度(K) 5700~8000 光源色 白色 充電時間(時間) 4.5 明るさ(Lm) (LEP)ブースト:400/パワー:250/ロー:75(COB White)ブースト:1000/パワー:550/ミドル:300/ロー:150(COB Red)パワー:100/ミドル:35/ロー:3 照射距離(m) (LEP)ブースト:1300/パワー:1000/ロー:550(COB White)ブースト:40/パワー:30/ミドル:20/ロー:15(COB Red)パワー:12/ミドル:7/ロー:2 最大点灯時間 (LEP)ブースト:-/パワー:4/ロー:10(COB White)ブースト:-/パワー:4/ミドル:8/ロー:20(COB Red)パワー:9/ミドル:25/ロー:110h 落下耐久(m) 2
充電式LEDヘッドライト HF8R Work LED LENSER 当日出荷
アダプティブライトビーム機能搭載(周囲の環境に合わせ、自動的に光量と焦点を合わせます)でハンズフリーで使用が可能(マニュアルでも操作可能です)
ホイール式アドバンスフォーカス搭載で4つのLEDが独立して点灯し最適な照射面を実現
裏面シリコンヘッド/レンズ保護カバー付き/CRI80と高い演色性LED搭載/完全防塵防水(IP68)/フロントバッテリータイプ/赤色灯搭載/Ledlenser Connectアプリによるリモートコントロールが可能/マグネットチャージングシステム搭載
付属品 専用充電池(内蔵)、コンフォートパッド、コネクトアダプター、ヘルメット装着キット、壁掛け充電器、USBケーブル(マグネットチャージャー) 材質 アルミニウム合金/ポリカーボネート 本体質量(g) 198(電池含) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 93x52x46(ヘッド部) 保護等級 IP68 使用電池 専用充電池(Li-ion/内蔵) 充電時間(時間) 約4.5 電源タイプ 充電式 光束(Lm) ブースト:1600/パワー:900/ミドル:300/ロー:20 照射距離(m) ブースト:210/パワー:200/ミドル:100/ロー:25 電球の種類 LED 点灯時間(時間) ブースト:-/パワー:3.5/ミドル:10/ロー:90
充電式LEDヘッドライト HF8R Core LED LENSER 当日出荷
アダプティブライトビーム機能搭載(周囲の環境に合わせ、自動的に光量と焦点を合わせます)でハンズフリーで使用が可能(マニュアルでも操作可能です)
ホイール式アドバンスフォーカス搭載で4つのLEDが独立して点灯し最適な照射面を実現。
完全防塵防水(IP68)/フロントバッテリータイプ/マグネットチャージングシステム搭載/充電インジケーター搭載/赤色灯搭載/Ledlenser Connectアプリによるリモートコントロールが可能
付属品 専用充電池(内蔵)、コンフォートパッド、コネクトアダプター、USBケーブル(マグネットチャージャー) 材質 アルミニウム合金/ポリカーボネート 本体質量(g) 194(電池含) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 93x52x43(ヘッド部) 保護等級 IP68 使用電池 専用充電池(Li-ion/内蔵) 充電時間(時間) 約4.5 電源タイプ 充電式 光束(Lm) ブースト:1600/パワー:900/ミドル:300/ロー:20 照射距離(m) ブースト:210/パワー:200/ミドル:100/ロー:25 電球の種類 LED 点灯時間(時間) ブースト:-/パワー:3.5/ミドル:10/ロー:90
充電式LEDヘッドライト HF6R Work LED LENSER 当日出荷
ホイール式アドバンスフォーカス搭載で3つのLEDが独立して点灯し最適な照射面を実現。
CRI80と高い演色性LED搭載/裏面シリコンヘッドバンド/レンズ保護カバー付き/重さ約134gと軽量/完全防塵防水(IP68)/フロントバッテリータイプ/マグネットチャージングシステム搭載/充電インジケーター搭載/赤色灯搭載
付属品 専用充電池(内蔵)、コンフォートパッド、コネクトアダプター、ヘルメット装着キット、壁掛け充電器、USBケーブル(マグネットチャージャー) 材質 アルミニウム合金/ポリカーボネート 本体質量(g) 134(電池含) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 82x45x37(ヘッド部) 保護等級 IP68 使用電池 専用充電池(Li-ion/内蔵) 充電時間(時間) 約3.75 電源タイプ 充電式 光束(Lm) ブースト:800/パワー:500/ミドル:200/ロー:20 照射距離(m) ブースト:160/パワー:140/ミドル:80/ロー:25 電球の種類 LED 点灯時間(時間) ブースト:-/パワー:3/ミドル:8/ロー:60
充電式LEDヘッドライト HF6R Core LED LENSER 当日出荷
ホイール式アドバンスフォーカス搭載で3つのLEDが独立して点灯し最適な照射面を実現。
重さ約126gと軽量/完全防塵防水(IP68)/フロントバッテリータイプ/マグネットチャージングシステム搭載/充電インジケーター搭載/赤色灯搭載
付属品 専用充電池(内蔵)、コンフォートパッド、コネクトアダプター、USBケーブル(マグネットチャージャー) 材質 アルミニウム合金/ポリカーボネート 本体質量(g) 126(電池含) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 82x45x34(ヘッド部) 保護等級 IP68 使用電池 専用充電池(Li-ion/内蔵) 充電時間(時間) 約3.75 電源タイプ 充電式 光束(Lm) ブースト:800/パワー:500/ミドル:250/ロー:20 照射距離(m) ブースト:160/パワー:140/ミドル:80/ロー:25 電球の種類 LED 点灯時間(時間) ブースト:-/パワー:3/ミドル:6/ロー:60
充電式LEDヘッドライト HF4R Work LED LENSER 当日出荷
重さ約79gの超軽量コンパクトヘッドライト/完全防塵防水(IP68)/明るさ3段階/フロントバッテリータイプ/CRI80と高い演色性LED搭載/裏面シリコンヘッド/レンズ保護カバー付き/マグネットチャージングシステム搭載/充電インジケーター搭載/赤色灯搭載
付属品 専用充電池(内蔵)、コネクトアダプター、ヘルメット装着キット、USBケーブル(マグネットチャージャー) 材質 ポリカーボネート 本体質量(g) 79(電池含) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 82x42x34(ヘッド部) 保護等級 IP68 使用電池 専用充電池(Li-ion/内蔵) 充電時間(時間) 約3 電源タイプ 充電式 光束(Lm) ブースト:500/パワー:300/ミドル:80/ロー:20 照射距離(m) ブースト:130/パワー:100/ミドル:60/ロー:15 電球の種類 LED 点灯時間(時間) ブースト:-/パワー:2.5/ミドル:8/ロー:35
充電式LEDヘッドライト HF4R Core LED LENSER 当日出荷
重さ約72gの超軽量コンパクトヘッドライト/完全防塵防水(IP68)/明るさ3段階/フロントバッテリータイプ/マグネットチャージングシステム搭載/充電インジケーター搭載/赤色灯搭載
付属品 専用充電池(内蔵)、コネクトアダプター、USBケーブル(マグネットチャージャー) 材質 ポリカーボネート 本体質量(g) 72(電池含) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 82x42x32(ヘッド部) 保護等級 IP68 使用電池 専用充電池(Li-ion/内蔵) 充電時間(時間) 約3 電源タイプ 充電式 光束(Lm) ブースト:500/パワー:300/ミドル:120/ロー:20 照射距離(m) ブースト:130/パワー:100/ミドル:60/ロー:15 電球の種類 LED 点灯時間(時間) ブースト:-/パワー:2.5/ミドル:5/ロー:35
Powerbank LED LENSER 当日出荷
レッドレンザー製充電池「502262」の充電器兼パワーバンクです。
専用充電池(502262)の充電器や安全な保管が可能なケースとしての機能を備え、充電時間は最大30%短縮可能です。
充電状況を確認できるインジケーター、IP65の高い防塵・防水性、短絡に対する二重保護有りです。
用途 予備バッテリーに。 パワーバンクに。 付属品 21700型3,7V充電池 1個入り(レッドレンザー型番「502262」)、USBケーブル 適合機種 H7R core/H7R signature/H7R work/P7R core/P7R work/P7R signature 材質 ポリカーボネート、ABS樹脂 幅(mm) 28 全長(mm) 103 高さ(mm) 41 質量(g) 126 保護等級 IP65 バッテリー容量(mAh) 4500
Powerbank Flex10 LED LENSER 当日出荷
Powerbank Flex10は6種類の機能を搭載した、2本同時充電可能な新しい充電器(モバイルバッテリー)です。
交換可能な専用充電池を電源としたUSB-Cを採用。
専用充電池(502262)の充電器や安全な保管ケースとしても利用でき、充電時間は最大30%短縮可能です。(P7R Coreとの比較)
充電状況を確認できるインジケーター、IP65の高い防塵・防水性、短絡に対する二重保護など、Powerbank Flex10は6種類の機能が搭載された高性能充電器(モバイルバッテリー)です。
適合機種 H7R Core/H7R Work/H7R Signature/P7R Core/P7R Work/P7R Signature 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 54×235×29 本体質量(g) 約235(電池含) 使用電池 専用充電池(Li-ion) 4500mAh 3.7V×2本 充電時間 4h 付属品 専用充電池(502262)×2、USBケーブル トラスコ品番 333-4875 防塵防水性能 IP65
充電式LEDキーライト K4R LED LENSER 当日出荷
K4Rは充電ケーブル不要のコンパクトキーライトです。
最大120ルーメンの明るさを備え、充電はケーブル不要の本体一体型の折りたたみ式USB-Aインターフェースを採用、電池残量はインジケーターで一目で確認できます。
コンパクトな本体に誤作動を防ぐスイッチロック、取り付けが簡単なカラビナ付きで、実用的なアクセサリーになっています。
本体質量(g) 約20(電池含) 保護等級 IP2X 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 25×10×52 使用電池 専用充電池(内蔵) 充電時間(時間) 約3 光束(Lm) ブースト:120/パワー:80/ロー:20 電球の種類 LED 点灯時間(時間) パワー:1/ロー:3.5
充電式LEDヘッドライト H19R Signature LED LENSER 当日出荷
H19R Signatureは、アプリ操作可能なパワフルスマートヘッドライトです。
2つのレンズを個別に直感的な操作でワイド・スポット照射が可能であり、ナイトビジョン用の赤色光、電池の取り外しが不要なマグネット式充電、最高クラスの防塵・防水性能など、全てが凝縮された最上位機種です。
Bluetoothを搭載しており、Ledlenser Connectアプリを使用すれば、スマートフォンで簡単にお好みの設定に調整可能です。
付属のBluetoothコントローラーを腕に装着することで明るさ調節がより簡単に行えます。
表記の点灯時間中は明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、点灯時間経過後はバックアップモード(200Lm)に移行し1.5時間点灯可能です。
本製品対応充電池(型番):502310
付属品 専用充電池・Bluetoothコントローラー・延長ケーブル・固定クリップ・GoProアダプター・ヘルメットコネクトキット・ループストラップ・USBケーブル(マグネットチャージャー)・USBアダプター・三脚コネクタ・ユニバーサルマウント 本体質量(g) 約374(電池含) 保護等級 IP68 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 70×53×55(ヘッド部) 使用電池 専用充電池(Li-ion) 充電時間(時間) 約5.5 電源タイプ 電池式 光束(Lm) ブースト:4000/パワー:1800/ミドル:800/ロー:200 照射距離(m) ブースト:330/パワー:250/ミドル:150/ロー:80 電球の種類 LED 点灯時間(時間) パワー:3.5/ミドル:7/ロー:20
充電式LEDライト P6R Core QC LED LENSER (1件のレビュー) 当日出荷
4色光源ライトの伝統を受け継いだ進化版です。
白、赤、緑、青 4色の切替可能な光源を搭載。アウトドアだけでなく、仕事にも活かせるツールです。
従来モデルのP7QCから新たにワイド・スポット照射が可能になり、マルチカラーストロボをアクティブにして、
4色すべてのフラッシュを同時に発光させることもできます。充電はUSBケーブルを使用した簡単充電を採用。
赤、緑、青のカラーは、雨天や霧での見通しが良いことや傷の確認、物の輪郭がはっきりするといったメリットがあります。
本製品対応充電池(型番):501001
付属品 専用充電池、ストラップ、USBケーブル トラスコ品番 257-2765 本体寸法(mm) Φ42×157 本体質量(g) 約207(電池含) 寸法(Φmm×Lmm) 42×157 保護等級 IP54 使用電池 専用充電池(Li-ion) 充電時間(時間) 約5 光束(Lm) パワー:270 / ミドル:120 / ロー:15 アズワン品番 65-1955-31 照射距離(m) パワー:335 / ミドル:220 / ロー:80 電球の種類 LED 点灯時間(時間) パワー:5/ ミドル:14 / ロー:110
充電式LEDライト P6R Signature LED LENSER 当日出荷
コンパクトライトのプレミアムモデルです。
スタイリッシュなだけでなく、硬質アルマイト加工がされており、最高クラスの防塵・防水性能を備えています。
明るさは4段階で赤色光も付いており、モードスイッチで変更が可能です。
充電は電池を取り出さずに充電可能なマグネティックチャージシステムを備えた実用的な壁掛け充電器により簡単に充電できます。
明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、点灯時間経過後はバックアップモード(15Lm)に移行します。
最高クラスの防塵・防水性能(IP68)、電池を取り出さずに充電可能なマグネティックチャージシステムなど充実の機能も搭載されています。
本製品対応充電池(型番):501001
付属品 専用充電池・ストラップ・ポケットクリップ・USBケーブル(マグネットチャージャー)・ポーチ・USBアダプター・壁掛けマウント トラスコ品番 257-2753 本体寸法(mm) Φ35×151 本体質量(g) 約170(電池含) 寸法(Φmm×Lmm) 35×151 保護等級 IP68 使用電池 専用充電池(Li-ion) 充電時間(時間) 約3.75 光束(Lm) ブースト:1400 / パワー:1100 / ミドル:450 / ロー:15 アズワン品番 65-1955-20 照射距離(m) ブースト:240 / パワー:190 / ミドル:110 / ロー:20 電球の種類 LED 点灯時間(時間) ブースト:- / パワー:1.25/ ミドル:2.5 / ロー:60
充電式LEDライト P6R Work LED LENSER 当日出荷
P6R Workは現場作業重視のプロフェッショナルモデルです。
過酷な環境下でライトを衝撃から保護するゴム製カバー、レンズを薬品などの汚れから守るレンズシールドを標準装備。
暖色の照射光は、太陽光に近いCRI90の高い演色性を持ち、自然な色を再現可能です。
さらに白色の補助ライトも装備した細部に配慮されたライトです。
明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、点灯時間経過後はバックアップモード(15Lm)に移行します。
最高クラスの防塵・防水性能(IP68)、電池を取り出さずに充電可能なマグネティックチャージシステムなど充実の機能も搭載されています。
付属品の充実したプロフェッショナルユーザーにおすすめのライトです。
本製品対応充電池(型番):501001
付属品 専用充電池・専用充電器・ストラップ・インテリジェントクリップ・USBケーブル(マグネットチャージャー)・ACアダプター・ポーチ トラスコ品番 257-2749 本体寸法(mm) Φ45×163 本体質量(g) 約187(電池含) 寸法(Φmm×Lmm) 45×163 保護等級 IP68 使用電池 専用充電池(Li-ion) 充電時間(時間) 約3.75 光束(Lm) ブースト:850 / パワー:700 / ミドル:300 / ロー:15 アズワン品番 65-1955-17 照射距離(m) ブースト:230 / パワー:190 / ミドル:115 / ロー:20 電球の種類 LED 点灯時間(時間) ブースト:- / パワー:1.5 / ミドル:2.5 / ロー:45
充電式LEDライト P7R Signature LED LENSER 当日出荷
全てが最高峰のプレミアムモデルです。
硬質アルマイト加工が施されたエスプレッソブラウンの堅牢なボディ、常時光束1200ルーメンの圧倒的な明るさ、
ユーザーの好みに合わせ理想的な照射モードの変更など、先進的テクノロジーを凝縮したプレミアム仕様です。
明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、点灯時間経過後はバックアップモード(15Lm)に移行します。
最高クラスの防塵・防水性能(IP68)、電池を取り出さずに充電可能なマグネティックチャージシステムなど充実の機能も搭載されています。
モノにこだわりのある方に最もおすすめのライトです。
本製品対応充電池(型番):502262
付属品 専用充電池・ストラップ・ポケットクリップ・USBケーブル(マグネットチャージャー)・ポーチ・USBアダプター・壁掛けマウント トラスコ品番 257-2757 本体寸法(mm) Φ35×158 本体質量(g) 約202(電池含) 寸法(Φmm×Lmm) 35×158 保護等級 IP68 使用電池 専用充電池(Li-ion) 充電時間(時間) 約4.5 光束(Lm) ブースト:2000 / パワー:1200 / ミドル:500 / ロー:15 アズワン品番 65-1955-21 照射距離(m) ブースト:330 / パワー:200 / ミドル:130 / ロー:20 電球の種類 LED 点灯時間(時間) ブースト:- / パワー:2/ ミドル:3.25 / ロー:90
充電式LEDライト P7R Work LED LENSER 当日出荷
現場作業に最適なプロフェッショナルモデルです。
過酷な環境下でライトを衝撃から保護するゴム製カバー、レンズを薬品などの汚れから守るレンズシールドを標準装備。
暖色の照射光は、太陽光に近いCRI90の高い演色性を持ち、自然な色を再現可能です。
明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、点灯時間経過後はバックアップモード(15Lm)に移行します。
最高クラスの防塵・防水性能(IP68)、電池を取り出さずに充電可能なマグネティックチャージシステムなど充実の機能も搭載されています。
付属品の充実したプロフェッショナルユーザーにおすすめのライトです。
本製品対応充電池(型番):502262
付属品 専用充電池・専用充電器・ストラップ・インテリジェントクリップ・USBケーブル(マグネットチャージャー)・ACアダプター・ポーチ トラスコ品番 257-2752 本体寸法(mm) Φ45×170 本体質量(g) 約219(電池含) 寸法(Φmm×Lmm) 45×170 保護等級 IP68 使用電池 専用充電池(Li-ion) 充電時間(時間) 約4.5 光束(Lm) ブースト:1200 / パワー:900 / ミドル:390 / ロー:15 アズワン品番 65-1955-18 照射距離(m) ブースト:240 / パワー:180 / ミドル:115 / ロー:15 電球の種類 LED 点灯時間(時間) ブースト:- / パワー:2 / ミドル:3.25 / ロー:60
充電式LEDヘッドライト H19R Core LED LENSER (1件のレビュー) 当日出荷
H19R Coreは、最大3500ルーメンのハイパワーヘッドライトです。
2つのレンズを個別に直感的な操作でワイド・スポット照射が可能であり、ナイトビジョン用の赤色光、電池の取り外しが不要なマグネット式充電、最高クラスの防塵・防水性能(IP68)など、全てが凝縮されたプレミアムアイテムです。
表記の点灯時間においては明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、時間経過後はバックアップモード(200Lm)に移行します。
付属品 専用充電池・USBケーブル(マグネットチャージャー) 本体質量(g) 約374(電池含) 保護等級 IP68 使用電池 専用充電池(Li-ion) 充電時間(時間) 約5.5 電源タイプ 充電式 光束(Lm) ブースト:3500 / パワー:1600 / ミドル:800 / ロー:200 照射距離(m) ブースト:300 / パワー:230 / ミドル:150 / ロー:80 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 70×53×55(ヘッド部) 電球の種類 LED 点灯時間(時間) ブースト:- / パワー:4 / ミドル:7 / ロー:20
充電式LEDヘッドライト H15R Work LED LENSER 当日出荷
H15R Workは最大2500ルーメンの明るさで、太陽光に近いCRI90の高い演色性で自然な色を再現できるヘッドライトです。
ダイヤル式の無段階調光が可能で、ほこりや水に対する非常に高い保護性能(IP67)を備えています。
表記の点灯時間においては明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、時間経過後は
バックアップモード(20Lm)に移行します。
豊富なアクセサリが付属することに加え、充電状況が一目でわかるインジケーター、電池を取り出さずに
充電可能なマグネティックチャージシステムなど充実の機能を搭載。
あらゆる環境に対応するプロフェッショナルのハイグレードモデルです。
本製品対応充電池(型番):502310
付属品 専用充電池・延長ケーブル・ベルトクリップ・ヘルメットクリップ・フォーカスリング・USBケーブル(マグネットチャージャー)・シリコンヘッドバンド トラスコ品番 244-0868 本体質量(g) 約413(電池含) 保護等級 IP67 使用電池 専用充電池(Li-ion) 充電時間(時間) 約5.5 電源タイプ 充電式 光束(Lm) ブースト:2500 / パワー:1000 / ミドル:- / ロー:20 アズワン品番 65-1955-26 照射距離(m) ブースト:250 / パワー:170 / ミドル:- / ロー:20 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 74×53×58(ヘッド部) 電球の種類 LED 点灯時間(時間) ブースト:- / パワー:4/ ミドル:- / ロー:70
充電式LEDヘッドライト H7R Work LED LENSER (1件のレビュー) 当日出荷
H7R Workは、太陽光に近いCRI90の高い演色性で自然な色を再現できるヘッドライトです。
ダイヤル式の無段階調光が可能で、ほこりや水に対する非常に高い保護性能(IP67)を備えています。
表記の点灯時間においては明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、時間経過後は
バックアップモード(15Lm)に移行します。
豊富なアクセサリが付属することに加え、充電状況が一目でわかるインジケーター、電池を取り出さずに
充電可能なマグネティックチャージシステムなど充実の機能を搭載。
あらゆる環境に対応するプロフェッショナルの新しいスタンダードアイテムです。
本製品対応充電池(型番):502262
付属品 専用充電池・延長ケーブル・ベルトクリップ・ヘルメットクリップ・フォーカスリング・USBケーブル(マグネットチャージャー)・シリコンヘッドバンド トラスコ品番 244-0881 本体質量(g) 約282(電池含) 保護等級 IP67 使用電池 専用充電池(Li-ion) 充電時間(時間) 約3.5 電源タイプ 充電式 光束(Lm) ブースト:1000 / パワー:600 / ミドル:- / ロー:15 アズワン品番 65-1955-25 照射距離(m) ブースト:250 / パワー:200 / ミドル:- / ロー:25 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 75×53×55(ヘッド部) 電球の種類 LED 点灯時間(時間) ブースト:- / パワー:4/ ミドル:- / ロー:60
充電式LEDヘッドライト H5R Work LED LENSER 当日出荷
H5R Workは、ちらつきのない暖色の光を備えた信頼性の高いヘッドライトです。
ダイヤル式の無段階調光が可能で、ほこりや水に対する非常に高い保護性能(IP67)を備えています。
表記の点灯時間においては明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、時間経過後は
バックアップモード(15Lm)に移行します。
豊富なアクセサリが付属することに加え、充電状況が一目でわかるインジケーター、電池を取り出さずに
充電可能なマグネティックチャージシステムなど充実の機能を搭載。
プロフェッショナルユーザーの要求に応えるアイテムです。
付属品 専用充電池・ヘルメットクリップ・フォーカスリング・USBケーブル(マグネットチャージャー)・シリコンヘッドバンド トラスコ品番 244-0865 本体質量(g) 約188(電池含) 保護等級 IP67 使用電池 専用充電池(Li-ion) 充電時間(時間) 約3.5 電源タイプ 充電式 光束(Lm) ブースト:500 / パワー:300 / ミドル:- / ロー:15 アズワン品番 65-1955-24 照射距離(m) ブースト:200 / パワー:150 / ミドル:- / ロー:30 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 70×41×51(ヘッド部) 電球の種類 LED 点灯時間(時間) ブースト:- / パワー:2/ ミドル:- / ロー:45
充電式LEDヘッドライト H15R Core LED LENSER (2件のレビュー) 当日出荷
H15R Coreは、最大2500ルーメンの明るさで、ワイド・スポット照射が自在に調整可能なヘッドライトです。
ヘッド部は120度の角度調整が可能で、ほこりや水に対する非常に高い保護性能(IP67)を備えています。
表記の点灯時間においては明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、時間経過後は
バックアップモード(20Lm)に移行します。
ダイヤル式の無段階調光、充電状況が一目でわかるインジケーター、電池を取り出さずに充電可能なマグネ
ティックチャージシステムなど充実の機能を搭載。
本製品対応充電池(型番):502310
付属品 専用充電池・USBケーブル(マグネットチャージャー) トラスコ品番 244-0876 本体質量(g) 約380(電池含) 保護等級 IP67 使用電池 専用充電池(Li-ion) 充電時間(時間) 約5.5 電源タイプ 充電式 光束(Lm) ブースト:2500 / パワー:1000 / ミドル:- / ロー:20 アズワン品番 65-1954-99 照射距離(m) ブースト:250 / パワー:170 / ミドル:- / ロー:20 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 75×53×55(ヘッド部) 電球の種類 LED 点灯時間(時間) ブースト:- / パワー:5/ ミドル:- / ロー:80
充電式LEDヘッドライト H7R Core LED LENSER (2件のレビュー) 当日出荷
H7R Coreは、最大1000ルーメンの明るさで、ワイド・スポット照射が自在に調整可能なヘッドライトです。
ヘッド部は130度の角度調整が可能で、ほこりや水に対する非常に高い保護性能(IP67)を備えています。
表記の点灯時間においては明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、時間経過後は
バックアップモード(15Lm)に移行します。
ダイヤル式の無段階調光、充電状況が一目でわかるインジケーター、電池を取り出さずに充電可能なマグネ
ティックチャージシステムなど充実の機能を搭載。
本製品対応充電池(型番):502262
付属品 専用充電池・USBケーブル(マグネットチャージャー) トラスコ品番 244-0880 保護等級 IP67 使用電池 専用充電池(Li-ion) 電源タイプ 充電式 アズワン品番 65-1954-98 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 70×41×51(ヘッド部) 電球の種類 LED 点灯時間(時間) ブースト:- / パワー:4/ ミドル:- / ロー:65
充電式LEDヘッドライト H5R Core LED LENSER (2件のレビュー) 当日出荷
H5R Coreは、無段階の調光が可能なシンプルでコンパクトなヘッドライトです。
ヘッド部は160度の角度調整が可能で、ほこりや水に対する非常に高い保護性能(IP67)を備えています。
表記の点灯時間においては明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、時間経過後は
バックアップモード(15Lm)に移行します。
ダイヤル式の無段階調光、充電状況が一目でわかるインジケーター、電池を取り出さずに充電可能なマグネ
ティックチャージシステムなど充実の機能を搭載。
付属品 専用充電池・USBケーブル(マグネットチャージャー) トラスコ品番 244-0883 本体質量(g) 約167(電池含) 保護等級 IP67 使用電池 専用充電池(Li-ion) 充電時間(時間) 約3.5 電源タイプ 充電式 光束(Lm) ブースト:500 / パワー:300 / ミドル:- / ロー:15 アズワン品番 65-1954-97 照射距離(m) ブースト:200 / パワー:150 / ミドル:- / ロー:30 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 70×41×51(ヘッド部) 電球の種類 LED 点灯時間(時間) 2(強)/8(中)/50(弱)
充電式LEDライト P18R Work LED LENSER 当日出荷
P18R Workは最大4500ルーメンの圧倒的なパワーで、暗闇をなくすことを約束するWorkシリーズのフラッグシップモデルです。
最大720メートルの範囲で正確なスポット照射を行い、ヘッド部を前後にスライドさせるだけでワイドな照明面も実現します。
表記の点灯時間においては明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、時間経過後はバックアップモード
(30Lm)に移行します。
電池を取り出さずに充電可能なマグネティックチャージシステムで素早く大容量充電池の充電が可能であり、ヘッドとエンド部分に
取り付けられたゴム製カバーが衝撃から本体を守り、レンズカバーがレンズをキズや汚れから守ります。
付属品 専用充電池・ストラップ・USBケーブル(マグネットチャージャー)・ACアダプター トラスコ品番 244-0875 全長(mm) 183 色 ブラック 本体質量(g) 約669(電池含) 保護等級 IP54 寸法(Φ×mm) Φ99×183 使用電池 専用充電池(Li-ion) 充電時間(時間) 約5.5 光束(Lm) ブースト:4500 / パワー:2600 / ミドル:1000 / ロー:30 アズワン品番 65-1955-19 照射距離(m) ブースト:720 / パワー:420 / ミドル:260 / ロー:50 電球の種類 LED 点灯時間(時間) ブースト:- / パワー:2.5 / ミドル:4.5 / ロー:70
充電式LEDライト P5R Work LED LENSER 当日出荷
P5R Workは最高クラスの防塵・防水性能(IP68)で過酷な環境でも最適な装備となります。
表記の点灯時間においては明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、
時間経過後はバックアップモード(15Lm)に移行します。
電池を取り出さずに充電可能なマグネティックチャージシステムで素早く充電が可能であり、
ヘッドとエンド部分に取り付けられたゴム製カバーが衝撃から本体を守り、レンズカバーが
レンズをキズや汚れから守ります。
本製品対応充電池(型番):500985 / 500986
付属品 専用充電池・専用充電器・ストラップ・インテリジェントクリップ・USBケーブル(マグネットチャージャー)・ACアダプター・ポーチ トラスコ品番 244-0849 全長(mm) 132 色 ブラック 本体質量(g) 約124(電池含) 保護等級 IP68 寸法(Φ×mm) Φ38×132 使用電池 専用充電池(Li-ion) 充電時間(時間) 約2 光束(Lm) ブースト:480 / パワー:320 / ミドル:120 / ロー:15 アズワン品番 65-1955-16 照射距離(m) ブースト:240 / パワー:165 / ミドル:100 / ロー:30 電球の種類 LED 点灯時間(時間) ブースト:- / パワー:1 / ミドル:3 / ロー:25
充電式LEDライト P4R Work LED LENSER (1件のレビュー) 取扱停止中
P4R Workはコンパクトかつ強力であり、あらゆるツールボックスに最適な信頼性の高いペンライトです。
素材は頑丈で軽量なアルミニウム合金で、付属のポケットクリップでシャツやズボンのポケットに簡単に収納できます。
簡単操作のエンドキャップスイッチ、特許技術の「アドバンスフォーカスシステム」、電池を取り出さずに充電可能な
マグネティックチャージシステムなど充実の機能も搭載されています。
付属品 専用充電池、ストラップ、USBケーブル(マグネットチャージャー)、クリップ、ポーチ トラスコ品番 244-0852 全長(mm) 164 色 ブラック 本体質量(g) 約62(電池含) 保護等級 IP54 寸法(Φ×mm) Φ15×164 使用電池 専用充電池(Li-ion) 充電時間(時間) 約2.5 光束(Lm) パワー:170 / ミドル:70 / ロー:15 アズワン品番 65-1955-15 照射距離(m) パワー:100 / ミドル:65 / ロー:20 電球の種類 LED 点灯時間(時間) パワー:1.25 / ミドル:3 / ロー:15
充電式LEDライト P2R Work LED LENSER 当日出荷
P2R Workは多機能でプロが常に携行する最小のペンライトです。
素材は頑丈で軽量なアルミニウム合金で、付属のポケットクリップでシャツやズボンのポケットに簡単に収納できます。
簡単操作のエンドキャップスイッチ、特許技術の「アドバンスフォーカスシステム」、電池を取り出さずに充電可能な
マグネティックチャージシステムなど充実の機能も搭載されています。
付属品 専用充電池、ストラップ、USBケーブル(マグネットチャージャー)、クリップ、ポーチ トラスコ品番 244-0848 全長(mm) 120 色 ブラック 本体質量(g) 約44(電池含) 保護等級 IP54 寸法(Φ×mm) Φ15×120 使用電池 専用充電池(Li-ion) 充電時間(時間) 約2.5 光束(Lm) パワー:110 / ミドル:50 / ロー:15 アズワン品番 65-1955-14 照射距離(m) パワー:90 / ミドル:60 / ロー:20 電球の種類 LED 点灯時間(時間) パワー:0.5 / ミドル:1.5 / ロー:7
充電式LEDライト P17R Core LED LENSER 当日出荷
P17R Coreはセキュリティー現場の必須モデルです。
警備・点検担当者に最適かつ信頼性の高いスペックを持つ製品であり、手元のリングを
回すだけで簡単に操作・切替が可能です。
使用充電池は安全で耐久性の高い「セーフティーイットリオンセル」を採用しています。
表記の点灯時間においては明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、
時間経過後はバックアップモード(15Lm)に移行します。
壁掛けマウントマグネット式充電システム、充電中の停電時に自動で緊急点灯するシステムなど
充実の機能も搭載されています。
付属品 専用充電池、インテリジェントクリップ、USBケーブル(マグネットチャージャー)、ACアダプター、壁掛けマウント トラスコ品番 244-0847 全長(mm) 290 色 ブラック 本体質量(g) 約715(電池含) 保護等級 IP54 寸法(Φ×mm) Φ53×290 使用電池 専用バッテリーパック(イットリオン電池) 充電時間(時間) 約4.5 光束(Lm) ブースト:1200 / パワー:900 / ミドル:350 / ロー:15 アズワン品番 65-1955-13 照射距離(m) ブースト:560 / パワー:420 / ミドル:270 / ロー:50 電球の種類 LED 点灯時間(時間) ブースト:- / パワー:2.75/ ミドル:12 / ロー:200
充電式LEDライト P6R Core LED LENSER 取扱い終了
P6R Coreはバランス重視のスタンダードモデルです。
600ルーメンを約2時間維持する持久力に加え、特許取得技術の「アドバンスフォーカスシステム」をより高品質に
アップグレードさせる最新の「マルチコアオプティクス」機能を搭載し、水中でも安定した照射を可能にしました。
表記の点灯時間においては明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、時間経過後はバック
アップモード(15Lm)に移行します。
最高クラスの防塵・防水性能(IP68)、電池を取り出さずに充電可能なマグネティックチャージシステムなど充実の
機能も搭載されています。
本製品対応充電池(型番):501001
付属品 専用充電池、ストラップ、USBケーブル(マグネットチャージャー) トラスコ品番 244-0879 全長(mm) 151 色 ブラック 本体質量(g) 約170(電池含) 保護等級 IP68 寸法(Φ×mm) Φ35×151 使用電池 専用充電池(Li-ion) 充電時間(時間) 約5 光束(Lm) ブースト:900 / パワー:600 / ミドル:240 / ロー:15 アズワン品番 65-1955-10 照射距離(m) ブースト:240 / パワー:190 / ミドル:120 / ロー:25 電球の種類 LED 点灯時間(時間) ブースト:- / パワー:2/ ミドル:6 / ロー:95
充電式LEDライト P5R Core LED LENSER (2件のレビュー) 当日出荷
P5R Coreは小型クラスで最上級の性能を持ちます。
ポケットなど快適に収納でき、約106gの軽量設計で、さらに最高クラスの防塵・防水性能
(IP68)を備えています。
表記の点灯時間においては明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、
時間経過後はバックアップモード(15Lm)に移行します。
電池を取り出さずに充電可能なマグネティックチャージシステムや特許技術の「アドバンス
フォーカスシステム」など充実の機能も搭載されています。
本製品対応充電池(型番):500985 / 500986
付属品 専用充電池、ストラップ、USBケーブル(マグネットチャージャー) トラスコ品番 244-0860 全長(mm) 123 色 ブラック 本体質量(g) 約106(電池含) 保護等級 IP68 寸法(Φ×mm) Φ29×123 使用電池 専用充電池(Li-ion) 充電時間(時間) 約2 光束(Lm) ブースト:500 / パワー:350 / ミドル:130 / ロー:15 アズワン品番 65-1955-09 照射距離(m) ブースト:250 / パワー:180 / ミドル:110 / ロー:40 電球の種類 LED 点灯時間(時間) ブースト:- / パワー:1 / ミドル:3.5 / ロー:25
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品 ページ: 1/ 3