オフィス家具/照明/清掃用品 :「スピード」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超高圧・大水量でスピード洗浄できます。大規模な作業に対応します。
用途断熱材(スタイロフォーム)の除去に。敷鉄板の洗浄、さび落としに。土木工事用仮設配管の洗浄に。 付属品噴射ガンASY35MPa高圧クイックRL56青(04P52009)、噴口直射1/8MCP56(04000232)、高圧ホースASYBH3/8×20m35MPaクイック(04T50031120)、吸水(3/4)余水(1/2)ASY3m三層ストレーナ(04W50203)、防災面 リケンFH2C(041063061)、ニトリル手袋 L PPM-6630(041063060)、キャブタイヤASY14mm×4芯×10m 直径6(04GB551033) 幅(mm)710 質量(kg)345 高さ(mm)940 奥行(mm)1185 電源(V)動力回路 200/操作回路 200 燃料軽油または灯油 起動形式スターデルタ起動 電源コード(m)10 吐出圧力(MPa)34 設定温度(℃)【ボイラー】30~80 燃料タンク容量(L)30 発熱量(kcal/h)【ボイラー】56000 吐出水量(L/min)21
1台
1,998,000 税込2,197,800
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超高圧・大水量でスピード洗浄できます。大規模な作業に対応します。
用途断熱材(スタイロフォーム)の除去に。敷鉄板の洗浄、さび落としに。土木工事用仮設配管の洗浄に。 付属品噴射ガンASY35MPaクイックRL56青(04P52010)、噴口直射1/8MCP99(04000242)、高圧ホースASYTH3/8×20mクイック(04T51001020)、吸水(3/4)余水(1/2)ASY3m三層ストレーナ(04W50203)、防災面 リケンFH2C(041063061)、ニトリル手袋 L PPM-6630(041063060)、キャブタイヤASY14mm×4芯×10m 直径6(04GB551033) 幅(mm)710 質量(kg)345 高さ(mm)940 奥行(mm)1185 電源(V)動力回路 200/操作回路 200 起動形式直入れ 電源コード(m)10 吐出圧力(MPa)21 吐出水量(L/min)28
1台
1,398,000 税込1,537,800
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超高圧・大水量でスピード洗浄できます。大規模な作業に対応します。
用途コンクリート型枠用合板の洗浄に。断熱材(スタイロフォーム)の除去に。敷鉄板の洗浄、錆落としに。土木工事用仮設配管の洗浄に。 付属品噴射ガンASY35MPa高圧クイックRL56青(04P52009)、噴口直射1/8MCP49(04000231)、高圧ホースASYBH3/8×20m35MPaクイック(04T50031120)、吸水(3/4)余水(1/2)ASY3m三層ストレーナ(04W50203)、防災面 リケンFH2C(041063061)、ニトリル手袋 L PPM-6630(041063060)、キャブタイヤASY14mm2×4芯×10m 直径5(04GB551037) 幅(mm)710 質量(kg)345 高さ(mm)940 奥行(mm)1185 電源(V)動力回路 200/操作回路 200 起動形式直入れ 電源コード(m)10 吐出圧力(MPa)30 吐出水量(L/min)18
1台
1,398,000 税込1,537,800
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)