オフィス家具/照明/清掃用品 :「大型 水 タンク」の検索結果

特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベストセラーモデルの3.7kw水タンク付コンパクトモデルです。錆や衝撃に強い71L大型ステンレス製水タンクを搭載です。ブレーキ付の大型車輪付です。移動・運搬に便利な1点吊りフック付です。外部からの吸水にも対応可能です。衝撃防止バンパーにもなる便利な大型ホースフックを装備しています。別置きの水タンクからの吸水も可能です。建設現場などあらゆる用途に対応し、高所揚水にも最適です。
用途建設機械・車輛洗浄に。解体現場の粉塵抑制に。大型トラックなどの運搬車両の洗浄に。 付属品タービンガンASY クイック(04P50001)、タービンガン用ノズル1/8 #173Oリング付(04N100173)、高圧ホースASYCL3/8×20mクイック(04T54031020)、吸水(3/4VS)余水(1/2)ASY 2.5m 円盤小(04W502064) トラスコ品番609-6550 幅(mm)528 高さ(mm)715 タイプモーター式 200V水タンク付 奥行(mm)947 電流(A)15.7(絶縁:F種) 電源(V)200 モーター出力(kW)3.7 起動形式直入れ(トグルスイッチ) 吐出圧力(MPa)5 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1430/1715 給水方式水タンク内蔵 自吸式(外部吸水対応可能) 水タンク容量(L)71 キャブタイヤケーブル(mm2×m)2.0×4芯×5m 吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)24/28 吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)5.0/5.0
1台
369,800 税込406,780
8日以内出荷

ベストセラーモデルの3.7kw水タンク付コンパクトモデルです。錆や衝撃に強い71L大型ステンレス製水タンクを搭載です。ブレーキ付の大型車輪付です。移動・運搬に便利な1点吊りフック付です。外部からの吸水にも対応可能です。衝撃防止バンパーにもなる便利な大型ホースフックを装備しています。別置きの水タンクからの吸水も可能です。建設現場などあらゆる用途に対応し、高所揚水にも最適!
用途建設機械・車輛洗浄に。解体現場の粉塵抑制(一般家屋解体)に。バケットの泥落としに。大型トラックなどの運搬車両の洗浄に。 付属品タービンガンASY クイック(04P50001)、タービンガン用ノズル1/8 #148Oリング付(50Hz:04N100148/60Hz:04N100124)、高圧ホースASYCL3/8×20mクイック(04T54031020)、吸水(3/4VS)余水(1/2)ASY 2.5m 円盤小(04W502064) 幅(mm)528 高さ(mm)715 タイプモーター式 200V水タンク付 奥行(mm)947 電流(A)15.7(絶縁:F種) 電源(V)200 モーター出力(kW)3.7 起動形式直入れ(トグルスイッチ) 吐出圧力(MPa)7.8 給水方式水タンク内蔵 自吸式(外部吸水対応可能) 水タンク容量(L)71 キャブタイヤケーブル(mm2×m)2.0×4芯×5m
1台
379,800 税込417,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

80Lステンレス水タンク付静音型コンパクトタイプです。 大型ラインストレーナーを標準装備しています。 2段積み対応可能な強化ボンネット仕様です。
用途解体現場の粉塵抑制 トラスコ品番114-6089 セット内容タービンガンASY クイック、タービンガン用ノズル 1/8 #173 Oリング付、高圧ホースASY CL 3/8×20m クイック、吸水ホース(VS-C3)ASY 3/4×3m ストレーナー無、ストレーナー 円盤形小 Φ115、余水ホースASY 3/8×3m テトロンΦ10 幅(mm)579 質量(kg)82 高さ(mm)772 タイプ静音 奥行(mm)977 燃料無鉛レギュラーガソリン 吐出圧力(MPa)5 燃料タンク容量(L)3.1 使用時間満タン時の最大使用時間:114分 エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン 給水方式水タンク内自吸式 吐出水量(L/min)27
1台
339,800 税込373,780
30日以内出荷

80Lステンレス水タンク付静音型コンパクトタイプです。 大型ラインストレーナーを標準装備しています。 2段積み対応可能な強化ボンネット仕様です。
用途解体現場の粉塵抑制 トラスコ品番114-6088 セット内容タービンガンASY クイック、タービンガンノズルΦ2.5 Oリング付、高圧ホースASY YL-NWP 3/8×20m クイック、吸水ホース(VS-C3)ASY 3/4×3m ストレーナー無、ストレーナー 円盤形 小Φ115、余水ホースASY 3/8×3m テトロンΦ10 幅(mm)579 質量(kg)82 高さ(mm)772 タイプ静音 奥行(mm)977 燃料無鉛レギュラーガソリン 吐出圧力(MPa)7 燃料タンク容量(L)3.1 エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン 給水方式水タンク内自吸式 吐出水量(L/min)21
1台
339,800 税込373,780
30日以内出荷

大型水タンクを搭載しています。間欠タイマー搭載で最大8時間の連続運転が可能です。移動可能なフォグユニットです。渇水停止装置・ラインストレーナー装備・高さ調節可能な100Vミストファンのプレミアムモデルです。
用途工場などの作業現場の屋内外の冷却に。屋外スポーツ施設などでの熱中症対策に。 仕様移動式ファン型、自動首振り、タイマー機能(3パターン) トラスコ品番859-4387 質量(kg)48 出力(kW)ポンプモーター0.25/ファンモーター0.16 電源(V)単相100 消費電力(W)(定格)410 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)710×530×1470~1920 ハネ径(cm)45 首振角度(°)60 水タンク容量(L)60 風量調整無段階 噴霧量(L/min)0.24 首折れ40°
1台
269,800 税込296,780
欠品中

NETIS取得の防音型高圧洗浄機です。 夜間作業、市街地、住宅密集地での作業も安心です。 渇水停止機能、スローダウン装置、セルスターター装備です。 大型メンテナンスパネルの採用 新冷却方式を採用 メンテナンス効率を大幅UP 新冷却方式を採用
用途受水槽・貯水槽・高架水槽の内面洗浄 トラスコ品番134-9378 セット内容タービンガンASY クイック、タービンガン用ノズル 1/8 #93 Oリング付、高圧ホースASY CL 3/8×20mクイック、吸水ホースASY 3/4×3m ストレーナー無、ストレーナー 三層構造3/4Φ100×85 100メッシュ、余水ホースASY 3/8×3m テトロンΦ10 幅(mm)497 質量(kg)66 高さ(mm)557 奥行(mm)630 燃料無鉛レギュラーガソリン 吐出圧力(MPa)10 燃料タンク容量(L)6.0 使用時間満タン時の最大使用時間:144分 エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン 給水方式自吸式 吐出水量(L/min)20 排気量(cc)215
1台
499,800 税込549,780
30日以内出荷

HONDA製エンジン式でメンテナンスも安心です。自吸方式で水さえあればどこでも洗浄可能です。積み込みや移動が容易な軽量コンパクト設計です。
用途水タンク/ノッチタンクの洗浄に。石垣の苔落としに。建設機械・車両洗浄に。解体現場の粉塵抑制に。大型トラックなどの運搬車両の洗浄に。木材加工センターでの粉塵抑制に。 付属品タービンガンASYクイック(04P50001)、タービンガン用ノズル1/8#161Oリング付(04N100161)、高圧ホースASYCL3/8×20mクイック(04T54031020)、吸水(3/4)余水(3/8)ASY3m三層ストレーナ(04W50003) トラスコ品番135-8722 幅(mm)460 質量(kg)32 高さ(mm)703 奥行(mm)694 燃料無鉛レギュラーガソリン 吐出圧力(MPa)7 燃料タンク容量(L)3.1 高圧ホース(m)20 エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン 給水方式自吸式 吐出水量(L/min)29
1台
239,800 税込263,780
9日以内出荷

セルスターターのキーを回すだけで簡単エンジン始動が可能です。繰り返しの充放電に強い長寿命のリチウムイオンバッテリーです。自然放電が少なく長時間放置でもバッテリー上がりの心配無しです。
用途水タンク/ノッチタンクの洗浄に。石垣の苔落としに。解体現場の粉塵抑制に。大型トラックなどの運搬車両の洗浄に。木材加工センターでの粉塵抑制に。 付属品タービンガンASYクイック(04P50001)、タービンガン用ノズル1/8#111Oリング付(04N100111)、高圧ホースASYC、L3/8×20mクイック(04T54031020)、吸水(3/4)余水(3/8)ASY3m三層ストレーナ(04W50003) トラスコ品番342-9070 幅(mm)530 質量(kg)47 高さ(mm)555 奥行(mm)510 燃料無鉛レギュラーガソリン 吐出圧力(MPa)8 燃料タンク容量(L)3.6 高圧ホース(m)20 エンジンタイプ空冷4サイクル傾斜形OHVガソリンエンジン 給水方式自吸式 吐出水量(L/min)23
1台
389,800 税込428,780
7日以内出荷

従来のモデルからさらに便利に、より扱いやすく、高耐久になったNETIS取得の防音型高圧洗浄機です。メンテナンス頻度とランニングコストを低減する高耐久プレミアム高圧ポンプを搭載しています。渇水停止装置、電気式スローダウン装置、セルスターター装備です。
用途水タンク・ノッチタンクの洗浄に。石垣の苔落としに。建設機械・車両洗浄に。解体現場の粉塵抑制に。大型トラックなどの運搬車両の洗浄に。木材加工センターでの粉塵抑制に。 幅(mm)521 質量(kg)71 高さ(mm)583 奥行(mm)626 燃料無鉛レギュラーガソリン 燃料タンク容量(L)6 エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン
1台
599,800 税込659,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NETIS取得の防音型高圧洗浄機です。夜間作業、市街地、住宅密集地での作業も安心です。渇水停止機能、スローダウン装置、セルスターター装備です。
用途建設機械・車輛洗浄に。建設現場・道路洗浄に。林業機械の洗浄に。水タンク/ノッチタンクの洗浄に。石垣の苔落としに。大型トラックなどの運搬車両の洗浄に。木材加工センターでの粉塵抑制に。 付属品タービンガンASYクイック(04P50001)、タービンガン用ノズル1/8#111Oリング付(04N100111)、高圧ホースASYCL3/8×20mクイック(04T54031020)、吸水(3/4)余水(3/8)ASY3m三層ストレーナ(04W50003) トラスコ品番449-7970 幅(mm)497 質量(kg)64 高さ(mm)557 奥行(mm)630 燃料無鉛レギュラーガソリン 吐出圧力(MPa)8 燃料タンク容量(L)6 エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン 吐出水量(L/min)23
1台
499,800 税込549,780
翌々日出荷

セルスターターのキーを回すだけで簡単エンジン始動が可能です。繰り返しの充放電に強い長寿命のリチウムイオンバッテリーです。自然放電が少なく長時間放置でもバッテリー上がりの心配無しです。
用途水タンク/ノッチタンクの洗浄に。石垣の苔落としに。建設機械・車両洗浄に。解体現場の粉塵抑制に。大型トラックなどの運搬車両の洗浄に。木材加工センターでの粉塵抑制に。解体現場の粉塵抑制(一般家屋解体)に。 付属品タービンガンASYクイック(04P50001)、タービンガン用ノズル1/8#161Oリング付(04N100161)、高圧ホースASYCL3/8×20mクイック(04T54031020)、吸水(3/4)余水(3/8)ASY3m三層ストレーナ(04W50003) トラスコ品番342-9071 幅(mm)530 質量(kg)47 高さ(mm)555 奥行(mm)510 燃料無鉛レギュラーガソリン 吐出圧力(MPa)7 燃料タンク容量(L)3.6 高圧ホース(m)20 エンジンタイプ空冷4サイクル傾斜形OHVガソリンエンジン 給水方式自吸式 吐出水量(L/min)29
1台
399,800 税込439,780
7日以内出荷

誰でも簡単にエンジン始動が可能なセルスターター搭載しています。メンテナンス性の高い大型メンテナンスパネルを採用しています。
用途空調機器のフィルター・ダクト洗浄。塗装前の外壁洗浄。自家用車の洗浄。牛舎・豚舎・鶏舎等の床洗浄。船底の藻取り。貝殻落とし。木材の皮剥ぎと洗浄。 吐出圧力(MPa)8 吐出水量(L/min)22.3 トラスコ品番102-6512 セット内容ライフルガンASY 500-クイック 可変ノズルASY Φ1.3 橙 高圧ホースASY YL-NWP 3/8×20m クイック 吸水ホースASY 3/4×3m ストレーナー無 ストレーナー円盤型40メッシュ 余水ホースASY 3/8×3m テトロンΦ10 幅(mm)517 質量(kg)58.5 高さ(mm)526 奥行(mm)634 燃料ガソリン 燃料タンク容量(L)10 エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン 給水方式自吸式
1台
419,800 税込461,780
翌々日出荷

セル付きタイプをラインアップしています。 大型ラインストレーナーを標準装備しています。 2段積み対応可能な強化ボンネット仕様です。 セル付きなのにサイズはそのままです。
用途解体現場の粉塵抑制に。 トラスコ品番126-1634 セット内容タービンガンASY クイック、タービンガン用ノズル 1/8 #173 Oリング付、高圧ホースASY CL 3/8×20m クイック、吸水ホース(VS-C3)ASY 3/4×3m ストレーナー無、ストレーナー 円盤形小 Φ115、余水ホースASY 3/8×3m テトロンΦ10 幅(mm)579 質量(kg)89 高さ(mm)772 タイプ静音 奥行(mm)977 燃料無鉛レギュラーガソリン 吐出圧力(MPa)5 燃料タンク容量(L)3.1 エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン 給水方式水タンク内自吸式 吐出水量(L/min)27
1台
399,800 税込439,780
30日以内出荷

セル付きタイプをラインアップしています。 大型ラインストレーナーを標準装備しています。 2段積み対応可能な強化ボンネット仕様です。 セル付きなのにサイズはそのままです。
用途解体現場の粉塵抑制に。 トラスコ品番126-1620 セット内容タービンガンASY クイック、タービンガン用ノズル 1/8 #111 Oリング付、高圧ホースASY CL 3/8×20m クイック、吸水ホース(VS-C3)ASY 3/4×3m ストレーナー無、ストレーナー 円盤形小 Φ115、余水ホースASY 3/8×3m テトロンΦ10 幅(mm)579 質量(kg)89 高さ(mm)772 タイプ静音 奥行(mm)977 燃料無鉛レギュラーガソリン 吐出圧力(MPa)7 燃料タンク容量(L)3.1 エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン 給水方式水タンク内自吸式 吐出水量(L/min)21
1台
399,800 税込439,780
30日以内出荷

夜間作業、市街地、住宅密集地での作業も安心です。 渇水停止機能、スローダウン装置、セルスタータ装備です。 メンテナンス効率を大幅UP 大型メンテナンスパネルの採用 新冷却方式を採用
用途家庭内配管・枝管の洗浄いけす・浄化槽等の洗浄 トラスコ品番112-7618 セット内容タービンガンASY クイック、タービンガン用ノズル 1/8 #148 Oリング付、高圧ホースASY CL 3/8×20m クイック、吸水ホースASY 3/4×3m ストレーナー無、ストレーナー 三層構造3/4Φ100×85 100メッシュ、余水ホースASY 3/8×3m テトロンΦ10 幅(mm)577 質量(kg)92 高さ(mm)640 奥行(mm)672 燃料無鉛レギュラーガソリン 吐出圧力(MPa)10 燃料タンク容量(L)10.0 エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン 吐出水量(L/min)30 排気量(cc)296
1台
589,800 税込648,780
30日以内出荷

夜間作業、市街地、住宅密集地での作業も安心です。 渇水停止機能、スローダウン装置、セルスタータ装備です。 メンテナンス効率を大幅UPします。 大型メンテナンスパネルを採用しています。 新冷却方式を採用しています。
用途塗装前の外壁洗浄に。牛舎・豚舎・鶏舎等の床洗浄に。糞泥層の除去に。雑菌の洗い流し消毒に。船底の藻取り・貝殻落としに。木材の皮剥ぎと洗浄に。 トラスコ品番126-1626 セット内容タービンガンASY クイック、タービンガン用ノズル 1/8 #49 Oリング付、高圧ホースASY TH 3/8×20mクイック、吸水ホースASY 1/2×3m ストレーナー無、ストレーナー 三層構造3/4Φ100×85 100メッシュ、余水ホースASY 3/8×3m テトロンΦ10 幅(mm)577 質量(kg)92 高さ(mm)640 奥行(mm)672 燃料無鉛レギュラーガソリン 吐出圧力(MPa)20 燃料タンク容量(L)10.0 エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン 給水方式自吸式 吐出水量(L/min)16
1台
599,800 税込659,780
30日以内出荷

誰でも簡単にエンジン始動が可能なセルスターター搭載しています。 メンテナンス性の高い大型メンテナンスパネルを採用しています。 夜間作業、市街地でも安心な防音タイプです。 15MPa・13L/minの高圧力タイプ
用途空調機器のフィルター・ダクト洗浄自家用車の洗浄トラクター・農場機械の洗浄 トラスコ品番102-6513 セット内容ライフルガンASY 500-クイック、可変ノズルASY M/V Φ1.2 青、高圧ホースASY CL 3/8×20m クイック、吸水ホースASY1/2×3m ストレーナー無、ストレーナー円盤型 40メッシュ、余水ホースASY 3/8×3m テトロンΦ10 幅(mm)517 質量(kg)58.5 高さ(mm)526 奥行(mm)634 燃料ガソリン 吐出圧力(MPa)15.0 燃料タンク容量(L)10.0 エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン 給水方式自吸式 吐出水量(L/min)13
1台
429,800 税込472,780
30日以内出荷

夜間作業、市街地、住宅密集地での作業も安心です。 渇水停止機能、スローダウン装置、セルスタータ装備です。 メンテナンス効率を大幅UP 大型メンテナンスパネルの採用 新冷却方式を採用 メンテナンス効率を大幅UP 新冷却方式を採用
用途砂防・ダム工事等のレータンスカットコンクリート目荒らし作業作業漁網の洗浄 トラスコ品番134-9381 セット内容タービンガンASY クイック、タービンガン用ノズル 1/8 #80 Oリング付、高圧ホースASY CL 3/8×20mクイック、吸水ホースASY 3/4×3m ストレーナー無、ストレーナー 三層構造3/4Φ100×85 100メッシュ、余水ホースASY 3/8×3m テトロンΦ10 幅(mm)577 質量(kg)92 高さ(mm)640 奥行(mm)672 燃料無鉛レギュラーガソリン 吐出圧力(MPa)15 燃料タンク容量(L)10.0 エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン 吐出水量(L/min)20 排気量(cc)296
1台
589,800 税込648,780
30日以内出荷

高性能エンジンを搭載しております。30MPaの超高圧+防音仕様が登場しました。高耐久仕様です。電子ガバナー・オートストップ機能を搭載しています。多彩な安全機能を搭載しています。大型のメンテナンスパネルです。
用途とりがい養殖用のコンテナのフジツボ落としに。断熱材(スタイロフォーム)の除去に。改修工事の外壁洗浄に。資材生産工場の薬剤乾燥機配管洗浄に。敷鉄板の錆落としに。土木工事用仮設配管の洗浄に。ダム工事現場のレイタンスカットに。改修工事での塗装薄利に。木材の皮剥ぎと洗浄に。船底の洗浄作業に。 付属品噴射ガンASY35MPa高圧クイックRL56青(04P52009)、噴口直射1/8MCP150×0/6.1(040002413)、高圧ホースASYBH3/8×20m35MPaクイック(04T50031120)、吸水(1/2)余水(3/8)ASY3m三層ストレーナ(04W50001)、防災面 リケンFH2C(041063061)、ニトリル手袋 L PPM-6630(041063060) トラスコ品番418-7728 幅(mm)744 質量(kg)157 高さ(mm)723 奥行(mm)887 燃料無鉛レギュラーガソリン 吐出圧力(MPa)30 燃料タンク容量(L)10 エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン 吐出水量(L/min)12
1台
1,398,000 税込1,537,800
16日以内出荷

NETIS取得の防音型高圧洗浄機です。 夜間作業、市街地、住宅密集地での作業も安心です。 渇水停止機能、スローダウン装置、セルスターター装備です。 大型メンテナンスパネルの採用 新冷却方式を採用 メンテナンス効率を大幅UP 新冷却方式を採用
用途コンテナ・タンクローリ等の内・外面洗浄 トラスコ品番134-9377 セット内容タービンガンASY クイック、タービンガン用ノズル 1/8 #56 Oリング付、高圧ホースASY CL 3/8×20mクイック、吸水ホースASY 1/2×3m ストレーナー無、ストレーナー 三層構造3/4Φ100×85 100メッシュ、余水ホースASY 3/8×3m テトロンΦ10 幅(mm)497 質量(kg)66 高さ(mm)557 奥行(mm)630 燃料無鉛レギュラーガソリン 吐出圧力(MPa)15 燃料タンク容量(L)6.0 使用時間満タン時の最大使用時間:144分 エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン 給水方式自吸式 吐出水量(L/min)15 排気量(cc)215
1台
499,800 税込549,780
30日以内出荷

NETIS取得の防音型高圧洗浄機です。 夜間作業、市街地、住宅密集地での作業も安心です。 渇水停止機能、スローダウン装置、セルスターター装備です。 大型メンテナンスパネルの採用 新冷却方式を採用 メンテナンス効率を大幅UP 新冷却方式を採用
用途建設機械・車輌洗浄解体現場の粉塵抑制建設現場・道路洗浄大型トラックなどの運搬車輌の洗浄土砂除去産業廃棄物処理場の粉塵抑制 トラスコ品番134-9379 セット内容タービンガンASY クイック、タービンガン用ノズル 1/8 #173 Oリング付、高圧ホースASY CL 3/8×20mクイック、吸水ホースASY 3/4×3m ストレーナー無、ストレーナー 三層構造3/4Φ100×85 100メッシュ、余水ホースASY 3/8×3m テトロンΦ10 幅(mm)497 質量(kg)66 高さ(mm)557 奥行(mm)630 燃料無鉛レギュラーガソリン 吐出圧力(MPa)7 燃料タンク容量(L)6.0 使用時間満タン時の最大使用時間:144分 エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン 給水方式自吸式 吐出水量(L/min)29 排気量(cc)215
1台
499,800 税込549,780
30日以内出荷

積み込みや移動が容易な軽量コンパクト設計です。高耐久三連プランジャーポンプを採用しています。国内メーカー製エンジン搭載でアフターメンテナンスも安心です。
用途石垣の苔落としに。建設機械・車両洗浄に。解体現場の粉塵抑制に。大型トラックなどの運搬車両の洗浄に。コンクリート面の土砂汚れ洗浄・劣化塗装の剥離作業に。スズランノズルでの配管洗浄に。トラクターの洗浄に。 付属品ライフルガンASY500-クイック(04P50008)、可変ノズルASYΦ1.3橙(04000021A)、高圧ホースASYCL3/8×20mクイック(04T54031020)、吸水(1/2)余水(3/8)ASY3m円盤ストレーナ黒(04W50002) トラスコ品番418-7724 幅(mm)460 質量(kg)28.4 高さ(mm)703 奥行(mm)694 燃料無鉛レギュラーガソリン 吐出圧力(MPa)10 燃料タンク容量(L)3.1 高圧ホース(m)20 エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン 給水方式自吸式 吐出水量(L/min)13
1台
199,800 税込219,780
翌日出荷

下水管洗浄、解体現場などの散水作業に最適です。
用途配管・下水管の洗浄に。 トラスコ品番205-1143 セット内容タービンガン ASYクイック、タービンガンノズルΦ3.5、高圧ホース NWP105 3/8×20m 1+1、吸水ホース1×4m、ストレーナー、余水ホース3/4”×4m、スプレーホース Φ13×60m、大水量逆噴射ノズル 1/2”(大口径管用)、大型ホースリール、小型ホースリール52。 幅(mm)832 質量(kg)196 高さ(mm)1209 奥行(mm)1064 燃料無鉛ガソリンエンジン 吐出圧力(MPa)4.9(50) 燃料タンク容量(L)6.1 エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン 吐出水量(L/min)60
1台
1,198,000 税込1,317,800
60日以内出荷