オフィス家具/照明/清掃用品 :「屋外用 ファン」の検索結果

特価
本日9月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250919
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大型水タンクを搭載しています。間欠タイマー搭載で最大8時間の連続運転が可能です。移動可能なフォグユニットです。渇水停止装置・ラインストレーナー装備・高さ調節可能な100Vミストファンのプレミアムモデルです。
用途工場などの作業現場の屋内外の冷却に。屋外スポーツ施設などでの熱中症対策に。 仕様移動式ファン型、自動首振り、タイマー機能(3パターン) トラスコ品番859-4387 質量(kg)48 出力(kW)ポンプモーター0.25/ファンモーター0.16 電源(V)単相100 消費電力(W)(定格)410 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)710×530×1470~1920 ハネ径(cm)45 首振角度(°)60 水タンク容量(L)60 風量調整無段階 噴霧量(L/min)0.24 首折れ40°
1台
269,800 税込296,780
翌日出荷

広範囲のミスト噴霧が可能で、大規模な現場にも対応可能で、しかも低騒音です。 インバータ制御により、ノズルの個数に合わせた省エネ運転ができます。 高圧電磁弁によって噴霧停止時のノズルからの液だれを防止します。 簡単に施工できます。 水道直結仕様です。 豊富なオプションパーツで様々な現場に対応可能です。
用途お祭りなどの屋外イベントに。家畜などの熱中症対策に。商業施設での演出や熱中症対策に。工場倉庫でのクールダウンや粉じん抑制に。 幅(mm)605 高さ(mm)780 タイプ50/60Hz 奥行(mm)420 電源コード(m)5 水タンク容量(L)10
1台
599,000 税込658,900
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)