接続部:1/4メスネジ。噴射角度を自在にコントロール可能です(~80°)。1/4メスネジタイプです。
適合圧力(MPa)21以下
水温(℃)90以下
上部に向けて配置された回転ノズルで車両底部分を強力に洗浄します。泥汚れ等が付きやすく、洗浄が難しい車両底部ですが、カーシャーシクリーナーなら効率よく洗浄が可能です。冬季は車両底部に付いた融雪剤の除去にも利用可能です。前輪が自在車輪方式のため取り回しが容易です。ご使用時約170mm以上の高さが必要となります。
仕様接続部品:クイックカプラー メス
付属品クイックカプラ メス1/4、焼結フィルタ(150μ)
トラスコ品番473-7236
幅(mm)1280
高さ(mm)1460
奥行(mm)510
ノズル2個
吐出水量(L/min)13~30
常用設定圧力(MPa)27
1台
¥139,800
税込¥153,780
8日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。