オフィス家具/照明/清掃用品 :「船底塗装」の検索結果
スタンダードクラス(3.7kW/5.0PS)にセル付きタイプをラインアップしています。
セル付きなのにわずか47.3kgです。
セル付きなのにサイズはそのままです。
現場で活躍する便利な仕様を兼ね備えたプロユースモデルです。
用途建設機械の洗浄・解体現場の粉塵抑えに。家屋やビルの外壁洗浄に。農機具・船底の洗浄・塗装剥離に。
トラスコ品番126-1608
セット内容タービンガンASY クイック、タービンガン用ノズル 1/8 #161 Oリング付、高圧ホースASY CL 3/8×20mクイック、吸水ホースASY 3/4×3m ストレーナー無、ストレーナー 三層構造 3/4 Φ100×85 100メッシュ、余水ホースASY 3/8×3m テトロンΦ10
幅(mm)530
質量(kg)47.3
高さ(mm)555
奥行(mm)510
燃料無鉛レギュラーガソリン
吐出圧力(MPa)7
燃料タンク容量(L)3.1
使用時間満タン時の最大使用時間:約95分
エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン(セル付)
給水方式自吸式
吐出水量(L/min)29
1台
¥319,800
税込¥351,780
30日以内出荷
ハイパワークラス(5.1kW/6.9PS)にセル付きタイプをラインアップしています。セル付きなのにわずか63.3kgです。セル付きなのにサイズはそのままです。現場で活躍する便利な仕様を兼ね備えたプロユースモデルです。
用途建設機械の洗浄・解体現場の粉塵抑えに。家屋やビルの外壁洗浄に。農機具・船底の洗浄・塗装剥離に。
質量(kg)69.3
幅(mm)616
奥行(mm)610
高さ(mm)627
エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン
給水方式自吸式
燃料無鉛レギュラーガソリン
燃料タンク容量(L)5.3
使用時間(分)約139(満タン時)
セット内容タービンガンASY 1/8-クイック 、噴口直射1/8 MCP62、高圧ホースASY TH 3/8×20m クイック、吸水ホースASY 1/2×3m ストレーナー無、ストレーナー 三層構造 3/4 Φ100×85 100メッシュ、余水ホースASY 3/8×3m テトロンΦ10 。
スタンダードクラス(3.7kW/5.0PS)にセル付きタイプをラインアップしています。
セル付きなのにわずか47.3kgです。
セル付きなのにサイズはそのままです。
現場で活躍する便利な仕様を兼ね備えたプロユースモデルです。
用途建設機械の洗浄・解体現場の粉塵抑えに。家屋やビルの外壁洗浄に。農機具・船底の洗浄・塗装剥離に。
トラスコ品番126-1621
セット内容タービンガンASY クイック、タービンガン用ノズル 1/8 #93 Oリング付、高圧ホースASY CL 3/8×20mクイック、吸水ホースASY 3/4×3m ストレーナー無、ストレーナー 三層構造 3/4 Φ100×85 100メッシュ、余水ホースASY 3/8×3m テトロンΦ10
幅(mm)530
質量(kg)47.3
高さ(mm)555
奥行(mm)510
燃料無鉛レギュラーガソリン
吐出圧力(MPa)10
燃料タンク容量(L)3.1
使用時間満タン時の最大使用時間:約95分
エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン(セル付)
給水方式自吸式
吐出水量(L/min)20
1台
¥319,800
税込¥351,780
30日以内出荷
スタンダードクラス(3.7kW/5.0PS)にセル付きタイプをラインアップしています。
セル付きなのにわずか47.3kgです。
セル付きなのにサイズはそのままです。
現場で活躍する便利な仕様を兼ね備えたプロユースモデルです。
用途建設機械の洗浄・解体現場の粉塵抑えに。家屋やビルの外壁洗浄に。農機具・船底の洗浄・塗装剥離に。
トラスコ品番126-1610
セット内容タービンガンASY クイック、タービンガン用ノズル 1/8 #111 Oリング付、高圧ホースASY CL 3/8×20mクイック、吸水ホースASY 3/4×3m ストレーナー無、ストレーナー 三層構造 3/4 Φ100×85 100メッシュ、余水ホースASY 3/8×3m テトロンΦ10
幅(mm)530
質量(kg)47.3
高さ(mm)555
奥行(mm)510
燃料無鉛レギュラーガソリン
吐出圧力(MPa)8
燃料タンク容量(L)3.1
使用時間満タン時の最大使用時間:約95分
エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン(セル付)
給水方式自吸式
吐出水量(L/min)23
1台
¥329,800
税込¥362,780
30日以内出荷
HONDA製エンジン式でメンテナンスも安心です。
高耐久三連プランジャーポンプを採用しています。
積み込みや移動が容易な軽量コンパクト設計です。
水量も圧力もワンランク上のプロユース仕様です。
用途受水槽・貯水槽・高架水槽の内面洗浄に。塗装前の外壁洗浄に。船底の藻取り・貝殻落としに。木材の皮剥ぎと洗浄に。
トラスコ品番135-8728
セット内容ライフルガンASY 500-クイック、可変ノズルASY Φ1.3 橙、高圧ホースASY CL 3/8×20m クイック、吸水ホースASY 1/2×3m ストレーナー無、ストレーナー 円盤形 40メッシュ、余水ホースASY 3/8×3m テトロンΦ10
幅(mm)494
質量(kg)50.4
高さ(mm)778
奥行(mm)760
燃料無鉛レギュラーガソリン
吐出圧力(MPa)16
燃料タンク容量(L)5.3
使用時間満タン時の最大使用時間:約139分
エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン
給水方式自吸式
吐出水量(L/min)16
1台
¥279,800
税込¥307,780
9日以内出荷
超高圧力49MPa(500kgf/[[平方センチメートル]])で汚れを一層します。
シーケンサ制御によりトラブルを未然に防ぎます。
渇水停止装置、水温上昇停止装置、凍結防止ヒーター装備です。
別売のトルネードノズルASYを使用すれば広範囲を効率よく洗浄できます。
超高圧でシーケンサー制御によりトラブルを未然に防ぎメンテナンス時間の表示もする安心設計です
「高圧力(510kgf/cm2)&高性能」で汚れを一掃
渇水停止装置
アワメーター
水温上昇停止装置
ポンプオイル交換時期ランプ
過負荷停止警告ランプ
凍結防止ヒーター標準装備
非常停止ボタン
用途アスファルトフィニッシャーの洗浄、仮設足場の洗浄、重機のクローラー洗浄、塗装前の汚れ落とし、水垢の除去、船底、橋脚などの水中での洗浄作業、機械加工品のバリ取り
吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)-/49
吐出水量(L/min)14.0
吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)-/14
付属品噴射ガンASY 50MPa 1050-RL57赤、噴口直射1/4MCMPΦ1.2Sa-S303、高圧ホース4RJ1/4×20m5+5 3/8ユニオン、給水ホース仕組 水道直結用1/2×10m、キャブタイヤASY14mm2×4芯×10m、防災面 リケンFH2C、ニトリル手袋 L PPM-6630
トラスコ品番820-6705
幅(mm)710
質量(kg)355
高さ(mm)940
奥行(mm)1185
回転数(min-1[r.p.m])1290
電源三相200V
消費電力15144W(50Hz)、15446W(60Hz)
電源コード(m)10
給水方式水道直結タイプ
出力(kW/min-1)15/1760
1台
¥3,398,000
税込¥3,737,800
60日以内出荷
超高圧力49MPa(500kgf/[[平方センチメートル]])で汚れを一層します。
シーケンサ制御によりトラブルを未然に防ぎます。
渇水停止装置、水温上昇停止装置、凍結防止ヒーター装備です。
別売のトルネードノズルASYを使用すれば広範囲を効率よく洗浄できます。
超高圧でシーケンサー制御によりトラブルを未然に防ぎメンテナンス時間の表示もする安心設計です
「高圧力(510kgf/cm2)&高性能」で汚れを一掃
渇水停止装置
アワメーター
水温上昇停止装置
ポンプオイル交換時期ランプ
過負荷停止警告ランプ
凍結防止ヒーター標準装備
非常停止ボタン
用途アスファルトフィニッシャーの洗浄、仮設足場の洗浄、重機のクローラー洗浄、塗装前の汚れ落とし、水垢の除去、船底、橋脚などの水中での洗浄作業、機械加工品のバリ取り
吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)49/-
吐出水量(L/min)14.0
吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)14/-
付属品噴射ガンASY 50MPa 1050-RL57赤、噴口直射1/4MCMPΦ1.2Sa-S303、高圧ホース4RJ1/4×20m5+5 3/8ユニオン、給水ホース仕組 水道直結用1/2×10m、キャブタイヤASY14mm2×4芯×10m、防災面 リケンFH2C、ニトリル手袋 L PPM-6630
トラスコ品番820-6704
幅(mm)710
質量(kg)355
高さ(mm)940
奥行(mm)1185
回転数(min-1[r.p.m])1290
電源三相200V
消費電力15144W(50Hz)、15446W(60Hz)
電源コード(m)10
給水方式水道直結タイプ
出力(kW/min-1)15/1465
1台
¥3,398,000
税込¥3,737,800
60日以内出荷
誰でも簡単にエンジン始動が可能なセルスターター搭載しています。メンテナンス性の高い大型メンテナンスパネルを採用しています。
用途空調機器のフィルター・ダクト洗浄。塗装前の外壁洗浄。自家用車の洗浄。牛舎・豚舎・鶏舎等の床洗浄。船底の藻取り。貝殻落とし。木材の皮剥ぎと洗浄。
吐出圧力(MPa)8
吐出水量(L/min)22.3
トラスコ品番102-6512
セット内容ライフルガンASY 500-クイック 可変ノズルASY Φ1.3 橙 高圧ホースASY YL-NWP 3/8×20m クイック 吸水ホースASY 3/4×3m ストレーナー無 ストレーナー円盤型40メッシュ 余水ホースASY 3/8×3m テトロンΦ10
幅(mm)517
質量(kg)58.5
高さ(mm)526
奥行(mm)634
燃料ガソリン
燃料タンク容量(L)10
エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン
給水方式自吸式
1台
¥419,800
税込¥461,780
翌々日出荷
セルスターターのキーを回すだけで簡単にエンジン始動できます。繰り返しの充放電に強い長寿命のリチウムバッテリーです。自然放電が少なく長時間放置でもバッテリー上がりの心配はありません。
用途空調機器のフィルター・ダクト洗浄に塗装前の外壁洗浄に自家用車の洗浄に牛舎・豚舎・鶏舎等の床洗浄に船底の藻取り・貝殻落としに木材の皮剥ぎと洗浄に。
付属品ライフルガンASY500-クイック(04P50008)、可変ノズルASYΦ1.2青(04000021)、可変ノズルASYΦ1.2青(04000021)、吸水(1/2)余水(3/8)ASY3m円盤ストレーナ黒(04W50002)
トラスコ品番315-7144
幅(mm)460
質量(kg)39.5
高さ(mm)706
奥行(mm)694
回転数(min-1[r.p.m])1750
燃料無鉛レギュラーガソリン
常用吐出圧力(MPa)15
使用時間(分)満タン時の最大:約120
燃料タンク容量(L)3.6
エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン
給水方式自吸方式
吐出水量(L/min)13
排気量(cc)181
1台
¥279,800
税込¥307,780
当日出荷
高性能エンジンを搭載しております。30MPaの超高圧+防音仕様が登場しました。高耐久仕様です。電子ガバナー・オートストップ機能を搭載しています。多彩な安全機能を搭載しています。大型のメンテナンスパネルです。
用途とりがい養殖用のコンテナのフジツボ落としに。断熱材(スタイロフォーム)の除去に。改修工事の外壁洗浄に。資材生産工場の薬剤乾燥機配管洗浄に。敷鉄板の錆落としに。土木工事用仮設配管の洗浄に。ダム工事現場のレイタンスカットに。改修工事での塗装薄利に。木材の皮剥ぎと洗浄に。船底の洗浄作業に。
付属品噴射ガンASY35MPa高圧クイックRL56青(04P52009)、噴口直射1/8MCP150×0/6.1(040002413)、高圧ホースASYBH3/8×20m35MPaクイック(04T50031120)、吸水(1/2)余水(3/8)ASY3m三層ストレーナ(04W50001)、防災面 リケンFH2C(041063061)、ニトリル手袋 L PPM-6630(041063060)
トラスコ品番418-7728
幅(mm)744
質量(kg)157
高さ(mm)723
奥行(mm)887
燃料無鉛レギュラーガソリン
吐出圧力(MPa)30
燃料タンク容量(L)10
エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン
吐出水量(L/min)12
1台
¥1,398,000
税込¥1,537,800
16日以内出荷
夜間作業、市街地、住宅密集地での作業も安心です。
渇水停止機能、スローダウン装置、セルスタータ装備です。
メンテナンス効率を大幅UPします。
大型メンテナンスパネルを採用しています。
新冷却方式を採用しています。
用途塗装前の外壁洗浄に。牛舎・豚舎・鶏舎等の床洗浄に。糞泥層の除去に。雑菌の洗い流し消毒に。船底の藻取り・貝殻落としに。木材の皮剥ぎと洗浄に。
トラスコ品番126-1626
セット内容タービンガンASY クイック、タービンガン用ノズル 1/8 #49 Oリング付、高圧ホースASY TH 3/8×20mクイック、吸水ホースASY 1/2×3m ストレーナー無、ストレーナー 三層構造3/4Φ100×85 100メッシュ、余水ホースASY 3/8×3m テトロンΦ10
幅(mm)577
質量(kg)92
高さ(mm)640
奥行(mm)672
燃料無鉛レギュラーガソリン
吐出圧力(MPa)20
燃料タンク容量(L)10.0
エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン
給水方式自吸式
吐出水量(L/min)16
1台
¥599,800
税込¥659,780
30日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。