オフィス家具/照明/清掃用品 :「超小型洗浄機」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型で軽量な超高圧タイプです。渇水停止装置をはじめ、循環水温度上昇停止装置を装備しています。
用途仮設資材の洗浄に。アスファルトフィニッシャの洗浄に。とりがい養殖用のコンテナのフジツボ落としに。断熱材(スタイロフォーム)の除去に。改修工事の外壁洗浄に。資材生産工場の薬剤乾燥機配管洗浄に。敷鉄板の錆落としに。圧力指定外壁洗浄の洗浄テストに。土木工事用仮設配管の洗浄に。コンクリートブロックの目粗しに。 付属品噴射ガンASY 50MPa 800(04P52024)、噴口直射 1/4×1/8 MCMPΦ1.2Sa-S303(040002465)、高圧ホース 4RJ 1/4×20m 5+5 3/8ユニオン(04T2900112)、給水ホース仕組 水道直結用3/4×10m P無(040000863) トラスコ品番663-0530 幅(mm)780 高さ(mm)925 奥行(mm)840 回転数(min-1[r.p.m])1655 燃料無鉛ガソリン 排気量(mL)688 吐出圧力(MPa)50 連続使用時間(分)満タン時:約108 燃料タンク容量(L)12.8 エンジン形式空冷4サイクルガソリンエンジン 給水方式水道直結式 吐出水量(L/min)15
1台
1,598,000 税込1,757,800
21日以内出荷