1人でも積み込みができるコンパクト、軽量タイプです。パーソナルユースの大人気モデルです。1人でも積み込みができるコンパクト、軽量タイプです。パーソナルユースの大人気モデルです。
用途自家用車の洗浄トラクター・耕耘機などの農業機械の洗浄口蹄疫対策搬入車輌の洗浄林業機械の洗浄
2018年トラスコ掲載ページ9 0080
DCブラシレスモーターを採用しています。低電圧対応モデルです。三連プランジャーポンプ採用により耐久性抜群です。自動運転機能付で省エネタイプです。渇水停止装置を装備しています。DCブラシレスモーターを採用しています。低電圧対応モデルです。三連プランジャーポンプ採用により耐久性抜群です。自動運転機能付で省エネタイプです。渇水停止装置を装備しています。
トラスコ品番834-5577
セット内容ライフルガンASY 500-クイック *、可変ノズルASY Φ1.4 水、高圧ホースASY BL 3/8×10m クイック*、吸水ホースASY テトロン1/2×3m、ストレーナ円盤形 40メッシュ、ポッキンプラグ付 VCTF 2mm2×3C×5m
質量(kg)27
2018年トラスコ掲載ページ9 0071
1台
¥259,800
税込¥285,780
当日出荷
1人でも車輛に積み込みができる軽量コンパクトタイプです。
大型車輪採用のカート式で移動もラクラクです。
HONDA製エンジン式でメンテナンスも安心です。
パーソナルユースの大人気モデルです。
用途自家用車の洗浄に、トラクター・耕耘機などの農業機械の洗浄に、口蹄疫対策搬入車輌の洗浄に、林業機械の洗浄に
密閉型多管式ステンレスボイラーを搭載しています。温度上昇が早く安定した温水を維持します。便利な1点吊りフック・大型車輪を採用しました。
用途建設機械・車輛洗浄に。調理場・厨房内の床洗浄に。修理工場のエンジン・足回りの洗浄に。水産加工工場の機械・設備の洗浄に。食品加工場(床・容器洗浄・除菌等)に。
吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)7.8(80)
吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)14
セット内容ライフルガンASY SP900ランス500L 噴口扇形 1/8 1574 高圧ホースASY FH 3/8×10m SHJ 給水ホースASY Φ15×3m ファインクランプ 17-26 D26 給湯蛇口 煙突
幅(mm)1051
質量(kg)155
高さ(mm)1075
奥行(mm)774
電源(V)三相200
給水方式水道直結
超高圧・大水量でスピード洗浄できます。大規模な作業に対応します。
用途断熱材(スタイロフォーム)の除去に。敷鉄板の洗浄、さび落としに。土木工事用仮設配管の洗浄に。
付属品噴射ガンASY35MPaクイックRL56青(04P52010)、噴口直射1/8MCP99(04000242)、高圧ホースASYTH3/8×20mクイック(04T51001020)、吸水(3/4)余水(1/2)ASY3m三層ストレーナ(04W50203)、防災面 リケンFH2C(041063061)、ニトリル手袋 L PPM-6630(041063060)、キャブタイヤASY14mm×4芯×10m 直径6(04GB551033)
幅(mm)710
質量(kg)345
高さ(mm)940
奥行(mm)1185
電源(V)動力回路 200/操作回路 200
起動形式直入れ
電源コード(m)10
吐出圧力(MPa)21
吐出水量(L/min)28
超高圧・大水量でスピード洗浄できます。大規模な作業に対応します。
用途コンクリート型枠用合板の洗浄に。断熱材(スタイロフォーム)の除去に。敷鉄板の洗浄、錆落としに。土木工事用仮設配管の洗浄に。
付属品噴射ガンASY35MPa高圧クイックRL56青(04P52009)、噴口直射1/8MCP49(04000231)、高圧ホースASYBH3/8×20m35MPaクイック(04T50031120)、吸水(3/4)余水(1/2)ASY3m三層ストレーナ(04W50203)、防災面 リケンFH2C(041063061)、ニトリル手袋 L PPM-6630(041063060)、キャブタイヤASY14mm2×4芯×10m 直径5(04GB551037)
幅(mm)710
質量(kg)345
高さ(mm)940
奥行(mm)1185
電源(V)動力回路 200/操作回路 200
起動形式直入れ
電源コード(m)10
吐出圧力(MPa)30
吐出水量(L/min)18
誰でも簡単にエンジン始動が可能なセルスターター搭載しています。メンテナンス性の高い大型メンテナンスパネルを採用しています。
用途空調機器のフィルター・ダクト洗浄。塗装前の外壁洗浄。自家用車の洗浄。牛舎・豚舎・鶏舎等の床洗浄。船底の藻取り。貝殻落とし。木材の皮剥ぎと洗浄。
吐出圧力(MPa)8
吐出水量(L/min)22.3
トラスコ品番102-6512
セット内容ライフルガンASY 500-クイック 可変ノズルASY Φ1.3 橙 高圧ホースASY YL-NWP 3/8×20m クイック 吸水ホースASY 3/4×3m ストレーナー無 ストレーナー円盤型40メッシュ 余水ホースASY 3/8×3m テトロンΦ10
幅(mm)517
質量(kg)58.5
高さ(mm)526
奥行(mm)634
燃料ガソリン
燃料タンク容量(L)10
エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン
給水方式自吸式
1台
¥419,800
税込¥461,780
翌々日出荷
誰でも簡単にエンジン始動が可能なセルスターター搭載しています。
メンテナンス性の高い大型メンテナンスパネルを採用しています。
夜間作業、市街地でも安心な防音タイプです。
15MPa・13L/minの高圧力タイプ
用途空調機器のフィルター・ダクト洗浄自家用車の洗浄トラクター・農場機械の洗浄
トラスコ品番102-6513
セット内容ライフルガンASY 500-クイック、可変ノズルASY M/V Φ1.2 青、高圧ホースASY CL 3/8×20m クイック、吸水ホースASY1/2×3m ストレーナー無、ストレーナー円盤型 40メッシュ、余水ホースASY 3/8×3m テトロンΦ10
幅(mm)517
質量(kg)58.5
高さ(mm)526
奥行(mm)634
燃料ガソリン
吐出圧力(MPa)15.0
燃料タンク容量(L)10.0
エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン
給水方式自吸式
吐出水量(L/min)13
1台
¥429,800
税込¥472,780
30日以内出荷
HONDA製エンジン式でメンテナンスも安心です。
高耐久三連プランジャーポンプを採用しています。
積み込みや移動が容易な軽量コンパクト設計です。
水量も圧力もワンランク上のプロユース仕様です。
用途受水槽・貯水槽・高架水槽の内面洗浄に。塗装前の外壁洗浄に。船底の藻取り・貝殻落としに。木材の皮剥ぎと洗浄に。
トラスコ品番135-8728
セット内容ライフルガンASY 500-クイック、可変ノズルASY Φ1.3 橙、高圧ホースASY CL 3/8×20m クイック、吸水ホースASY 1/2×3m ストレーナー無、ストレーナー 円盤形 40メッシュ、余水ホースASY 3/8×3m テトロンΦ10
幅(mm)494
質量(kg)50.4
高さ(mm)778
奥行(mm)760
燃料無鉛レギュラーガソリン
吐出圧力(MPa)16
燃料タンク容量(L)5.3
使用時間満タン時の最大使用時間:約139分
エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン
給水方式自吸式
吐出水量(L/min)16
1台
¥279,800
税込¥307,780
9日以内出荷
夜間作業、市街地、住宅密集地での作業も安心です。
渇水停止機能、スローダウン装置、セルスタータ装備です。
メンテナンス効率を大幅UP
大型メンテナンスパネルの採用
新冷却方式を採用
用途家庭内配管・枝管の洗浄いけす・浄化槽等の洗浄
トラスコ品番112-7618
セット内容タービンガンASY クイック、タービンガン用ノズル 1/8 #148 Oリング付、高圧ホースASY CL 3/8×20m クイック、吸水ホースASY 3/4×3m ストレーナー無、ストレーナー 三層構造3/4Φ100×85 100メッシュ、余水ホースASY 3/8×3m テトロンΦ10
幅(mm)577
質量(kg)92
高さ(mm)640
奥行(mm)672
燃料無鉛レギュラーガソリン
吐出圧力(MPa)10
燃料タンク容量(L)10.0
エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン
吐出水量(L/min)30
排気量(cc)296
1台
¥589,800
税込¥648,780
30日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。