オフィス家具/照明/清掃用品 :「ケルヒャー窓用洗剤」の検索結果

特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケルヒャー 窓用バキュームクリーナー用の窓ガラス洗浄剤です。 洗剤1本で約250mLの洗浄液ができます。
適合機種WV50、WV50plus、WV75、WV75plus
1個
959 税込1,055
当日出荷

6.295-743.0 高圧洗浄機アクセサリー 3in1ウルトラフォームクリーナー1L ケルヒャー 動画あり
抜群の泡立ちと付着力で車やバイクの汚れを浮かせて落とします。
適合機種K 2、K 2 ホームキット、K 3 サイレント (50Hz)、K 3 サイレント (60Hz)、K 3 サイレント ベランダ (50Hz)、K 3 サイレント ベランダ (60Hz)、K 4 サイレント ホームキット (50Hz)、K 4 サイレント ホームキット (60Hz)、K 5 サイレント カー&ホームキット (50Hz)、K 5 サイレント カー&ホームキット (60Hz) 液性弱アルカリ性
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

ケルヒャー家庭用高圧洗浄機用ユニバーサルクリーナーです。 家や外周りなど様々な場所に付いた油性の汚れや外気による汚れを効果的に落とすことができる多目的洗剤です。
適合機種K 2、K 2 ホームキット、K 3 サイレント (50Hz)、K 3 サイレント (60Hz)、K 3 サイレント ベランダ (50Hz)、K 3 サイレント ベランダ (60Hz)、K 4 サイレント ホームキット (50Hz)、K 4 サイレント ホームキット (60Hz)、K 5 サイレント カー&ホームキット (50Hz)、K 5 サイレント カー&ホームキット (60Hz) 液性中性
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

スチームクリーナーのボイラー内部に付着したスケールを除去。
適合機種SC1EasyFix、SC1EasyFixプレミアムSC2、SC2EasyFix、SC2EasyFixプレミアム、SC2プレミアムSC4、SC4EasyFix、SC4EasyFixプレミアム、SC4プレミアム
1個(17g×3包)
779 税込857
当日出荷

6.295-750.0 高圧洗浄機アクセサリー 3in1カーシャンプー1L ケルヒャー 動画あり
ケルヒャー家庭用高圧洗浄機用3 in 1カーシャンプーです。優れた速乾性とWAX効果があり、車のボディやホイールに付いた油性の汚れを効果的に落とします。
適合機種K 2、K 2 ホームキット、K 3 サイレント (50Hz)、K 3 サイレント (60Hz)、K 3 サイレント ベランダ (50Hz)、K 3 サイレント ベランダ (60Hz)、K 4 サイレント ホームキット (50Hz)、K 4 サイレント ホームキット (60Hz)、K 5 サイレント カー&ホームキット (50Hz)、K 5 サイレント カー&ホームキット (60Hz) 液性弱アルカリ性
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

1.600-931.0 高圧洗浄機 K 2 Little Premium ケルヒャー 動画あり
ケルヒャー高圧洗浄機 K 2 Little Premium
エコ商品
超コンパクトで収納場所を取らないK 2 Little Premiumは、狭い範囲から外壁など広い範囲まで車や屋外の汚れをあっという間に除去します。広角の水がでるワンジェットノズルの他に、長年放置された頑固な汚れも一気に落とす強力サイクロンジェットノズルが付属され、落ちやすい汚れから落ちにくい汚れまで、汚れに合わせてノズルを選んで洗浄することができます。また、軽量で一体型ハンドルのおかげで、移動も簡単便利。さらにより長い高圧ホースで本体を移動させる手間を軽減し、クイックコネクトシステムであっという間のシンプル簡単操作も実現。ガンやノズル、電源ケーブル、その他はんざつになりやすい高圧ホースも本体に収納でき、よりスマートに保管ができます。
用途自転車/小型車/網戸 セット内容トリガーガン:G120Q、1ジェットノズル、サイクロンジェットノズル、高圧ホース:6m、本体側カップリング イエロー 周波数(Hz)50/60 電源(V)100 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)380×197×264 モーター出力(kW)1 本体質量(kg)3.7 最高圧力(MPa)8 機能クイックコネクト接続(本体)、洗浄剤散布:自吸用ホース、給水口フィルター(本体内部取り付け済)、電源コードを足元に収納 高圧ホース(m)6 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料ケルヒャーおすすめ家庭用高圧洗浄機用アクセサリー(1.46MB) 最大吐出量(L/h)330 給水温度(℃)40
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

ケルヒャー業務用床洗浄機用洗浄剤です。ハードフロアに付いた床面のしつこい油汚れに最適です。従来品と比べて泡立ちが抑えられ、ダウンタイムの低減に効果があります。
用途日常清掃から定期清掃まで幅広い用途に使えます。食品工場、スーパー、飲食店などのハードフロアにご利用ください。 トラスコ品番217-8425 質量(kg)10.0 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)230×188×307
1本(10L)
8,998 税込9,898
当日出荷

工場等の床に付いた日常的な幅広い汚れに、日常清掃から剥離清掃まで幅広い用途に使用できます。 床洗浄機用洗浄剤です。
仕様無リンタイプ トラスコ品番794-1137 幅(mm)190 質量(kg)11.3 高さ(mm)305 タイプ弱アルカリ性 奥行(mm)220 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)230×188×307
1本
12,980 税込14,278
当日出荷

ケルヒャー 窓用バキュームクリーナーに標準装備されたスプレーボトルに取り付けて使用します。 ガラス等に散布した洗浄剤をワイプパッドで伸ばし、汚れを浮き立たせます。マイクロファイバー素材。
適合機種WV50、WV50plus、WV75、WV75plus ホワイト 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)70×275×30 本体質量(g)44
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

2.643-555.0 高圧洗浄機アクセサリー ウルトラフォームセット ケルヒャー 動画あり
3 in 1ウルトラフォームクリーナーとフォームジェットのセットです。 抜群の泡立ちと付着力で車やバイクの汚れを浮かせて落とします。フォームジェットはプラグインタイプの洗浄剤ボトルに付け替えが可能です。
用途自動車の洗浄、バイクや自転車の洗浄、トレーラーの洗浄など。 適合機種G 4.10 M、G 7.10 M、K 2、K 2 クラシック、K 2 クラシック カーキット、K 2 クラシック プラス、K 2 クラシック プラス カーキット、K 2 ホームキット、K 3 サイレント (50Hz)、K 3 サイレント (60Hz)、K 3 サイレント ベランダ (50Hz)、K 3 サイレント ベランダ (60Hz)、K 4 サイレント ホームキット (50Hz)、K 4 サイレント ホームキット (60Hz)、K 5 サイレント カー&ホームキット (50Hz)、K 5 サイレント カー&ホームキット (60Hz) 寸法(mm)230×105×285 質量(kg)1.5 液性弱アルカリ性
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

高圧洗浄機 K 3 サイレントプラス ケルヒャー 動画あり
ケルヒャー高圧洗浄機の最高峰「水冷サイレント」シリーズ。 K 3 サイレント プラスは、静音と信頼の証「水冷式モーター」を採用した高圧洗浄機です。 広い範囲もしっかり洗える10mの高圧ホースが付属し、様々な場所で多彩に活躍する高圧洗浄機です。
用途自転車、ガーデン家具、小型車、玄関・玄関まわり、バルコニーやベランダ、網戸や窓、浴室 セット内容トリガーガンG120Q、バリオスプレーランス、サイクロンジェットノズル、高圧ホース10m、本体側カップリング イエロー タイプ静音タイプ 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)394×289×542 モーター出力(kW)1.3 最高圧力(MPa)10 機能クイックコネクト接続(本体)、洗浄剤散布:清水タンク、給水口フィルター(本体内部取り付け済)、収納用ネット、伸縮ハンドル、水冷式モーター、付属品は本体に収納 関連資料ケルヒャーおすすめ家庭用高圧洗浄機用アクセサリー(1.46MB) 給水温度(℃)40
1台
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1.633-658.0 ウォーターバキュームクリーナー WV 2 Black Edition ケルヒャー 動画あり
窓やガラス、鏡などを手軽で簡単にキレイに掃除ができる、コードレスのクリーナーです。フラットな面の水をサッと吸引するので、カビの原因となる浴室の壁・床の水滴取りや冬場の結露取り、テントやタープの夜露の処理、雨上がりのガーデンテーブルなど、季節を問わず毎日活躍します。洗車後の窓の拭き上げにも便利です。手を濡らさず、汚さず、さまざまな水分を吸い取ります。手荒れが心配な方にもおすすめです。
用途滑らかな面/窓ガラス/鏡/タイル/ガラステーブル/シャワー室 付属品充電アダプター、マイクロファイバー製ワイプパッド付スプレーボトル、窓用バキュームクリーナー専用洗浄剤(20mL) 質量(kg)0.6(アクセサリーを含まない) 電源(V)100-240(50-60Hz) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×280×320 本体質量(kg)0.6 清掃幅(集塵幅)(mm)280 機能交換可能なワイパーヘッド タンク容量(mL)100 充電時間(分)230 ヘッド幅(mm)280 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料ケルヒャーおすすめウォーターバキュームクリーナー用アクセサリー(0.6MB) 最大面積(m2)105(窓35枚分) 稼働時間(分)35
1台
12,880 税込14,168
当日出荷

ケルヒャーフォームノズル
泡立ちやすい洗浄剤を泡状にして塗布する家庭用高圧洗浄機用のアクセサリーです。中性・アルカリ性・酸性の洗浄剤をご使用いただけます。タンク容量:300mL。※塩素系洗剤や農薬はご使用いただけません
用途・自動車の洗車。・ガラスの温室。・バイクやスクーターの清掃。・テラス。・ブラインド/ローラーシャッター。・小道。(庭) 玄関、車道。・フェンスやブロック塀。・キャンピングカー 質量(kg)0.1 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)118×93×118 対応機種ケルヒャー家庭用高圧洗浄機全般(※KHBシリーズ、OCシリーズは未対応)
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷

1.600-920.0 高圧洗浄機 K 2 サイレント ケルヒャー 動画あり
K 2 クラス最高のパフォーマンスなのに、体感音は約半分の静かさ。静音且つ、軽量タイプ。
セット内容トリガーガン、高圧ホース8m、バリオスプレーランス、サイクロンジェットノズル、本体側カップリング、フォームノズル イエロー タイプ静音タイプ 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)538×293×303 モーター出力(kW)1.25 最高圧力(MPa)10 電源コード(m)5 騒音値(dB)63 機能クイックコネクト接続(本体)、給水口フィルター(本体内部取り付け済)、付属品は本体背面に収納 関連資料ケルヒャーおすすめ家庭用高圧洗浄機用アクセサリー(1.46MB) 防水性IPX5 給水温度(℃)40
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

清掃幅が170mmのコンパクトサイズで幅の狭い窓のお掃除に便利です(標準装備品のワイパーヘッドは280mmです)
適合機種WV50、WV50plus、WV75
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷