オフィス家具/照明/清掃用品 :「ゴミ箱 45l 屋外」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1.517-230.0 スイーパー KM 70/25 C BP 2SB ケルヒャー 動画あり
ケルヒャースイーパー KM 70/25 C BP 2SB
エコ商品
KM 70/25 C 2SB は、モータのアシストもあり、効率よく屋外でのゴミをかき集めるケルヒャー業務用手押し式スイーパーです。 98cm のワイドな作業幅と大型スポンジフィルター付き大容量のダストコンテナで、効率良くゴミを掃き集めます。モーターでメインとサイドブラシを駆動するため、楽に押して、右カーブでも左カーブでも同じようにきれいにゴミを回収します。扱いやすい軽量ボディは、衝撃に強いプラスチック製なのでサビやへこみの心配がありません。ハンドルは、使用者の身長に合わせて 3 段階にレバーの高さを調節可能で、メインブラシとサイドブラシは面圧の調整が可能です。ほうきとちりとりによる清掃に対して12倍効率よくゴミをかき集めるケルヒャー業務用手押し式スイーパーです。※バッテリー、充電器は別売りです。
質量(kg)38.7 容量(L)コンテナ45 / 20 本体質量(kg)32(アクセサリーを含む) 清掃幅(集塵幅)(mm)480、サイドブラシ2個使用時:980 清掃能力(m2/h)最大:2800 動力駆動力:36V 駆動方式手押し RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品カタログ:ケルヒャースイーパー KM 70/25 C BP 2SB(5.06MB) 作業幅(mm)サイドブラシ1個使用時:700
1台
249,800 税込274,780
4日以内出荷

1.517-130.0 業務用スイーパー KM 70/20 C ケルヒャー 動画あり
<メインブラシとサイドブラシは無段階調節が可能>。段階的に面圧を調整できるので最適な清掃結果が得られます。 面圧調整で不必要なブラシの消耗を抑えられます。 ブラシの毛が曲がってしまわないように、ブラシの面圧をかけないように持ち上げられます。<ダストフィルター>。フィルターシステムが清掃時に粉塵を巻き上げを最小限に抑えます。 フィルターシステムは簡単にアクセスしてメンテナンスできます。<高いコストパフォーマンス>。便利な収納スペースにより、ゴミ用バケツを載せたりすることができます。 アクセサリーもプッシュハンドルのポケットに。<大きなダストコンテナ>。グリップ付きダストコンテナでゴミ捨て簡単。<折りたたみ可能なプッシュハンドル>。ハンドルは作業者に合わせて3段階で調節可能です。プッシュハンドルを折り曲げられるのでコンパクトに収納できます。
用途倉庫、ロジスティクスホール、および荷積みエリアの清掃に。駐車場やガソリンスタンドの清掃に。校庭などの清掃エリアや自治体環境に。小規模なワークショップや農業にも最適です 付属品ダストフィルター 質量(kg)26.4 容量(L)【コンテナ】45/20 本体質量(kg)21(アクセサリーを含む) 機能手動清掃運転、サイドブラシ(調節可能)、折り畳み式プッシュハンドル、掃き込み方式、屋外用途、屋内用途 清掃能力(m2/h)2800 清掃幅(cm)48 駆動方式手押し RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品カタログ:ケルヒャー業務用スイーパー KM 70/20 C(5.67MB) 作業幅(mm)(サイドブラシ1個使用時)700
1台
119,800 税込131,780
5日以内出荷