業務用搭乗式バキュームスイーパー KM100/100 R Gケルヒャー4日以内出荷
ガソリンエンジンタイプの搭乗式バキュームスイーパーです。
最新のフィルター技術で、倉庫や工場、店舗など幅広くご利用いただけます。
操作は全てハンドルレバーと前部のパネルで行うので、分かりやすく簡単です。
操作パネルの記号はケルヒャーの全てのスイーパーで共通です。
清掃能力(m2/h)(理論値)8000作業幅(mm)700、(サイドラインブラシ1個使用時)1000、(サイドラインブラシ2個使用時)1300ダストコンテナ容量(L)100本体質量(kg)340仕様運転・パワー(kW):6.7、筒形フィルター、手動フィルターチリ落とし機能、自動チリ落とし機能、自走式、静水圧、メインブラシ調節可能、吸引力調整可能、粗ゴミフラップ、巻き上げ式、前進・後進可能、バキューム機能付き、屋外用途、作業時間カウンター、掃き掃除機能、タイヤ能力(登板)18%寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)2006×1005×1343エンジンタイプガソリンエンジンエンジンメーカーホンダフィルター面積(m2)6走行速度(km/h)8
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
絵本ラックアイリスオーヤマ税込¥7,698¥6,998
高純度 馬油三興物産税込¥4,948¥4,498
スポンジFSC藤原産業税込¥2,858~¥2,598~
冷凍ゴミ箱coconir税込¥49,478~¥44,980~