オフィス家具/照明/清掃用品 :「乾湿両用電気掃除機」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1.148-308.0 乾湿両用掃除機 NT 40/1 Tact (1.148-308.0) ケルヒャー 動画あり
自動ちり落とし機能(TACT)で連続作業が可能です。軽くて丈夫なプラスチックボディーで楽に作業ができます。乾いたゴミから液体まで強力に吸引します。自動的にフィルターをクリーンな状態に保ちます。掃除する手間が不要な為、連続作業による効率良い清掃が可能です。フィルターは本体上部に位置し、液体を吸引しても濡れにくい構造です。水や湿ったゴミの吸引時でもフィルター交換の必要がありません。軽量なプラスチックボディなので作業や移動が楽に行えます。また、丈夫な設計でサビやへこみの心配がありません。
用途各種工場などの清掃に 吸水量(L)24 集塵容量(L)39 タンク容量(L)39 ダストコンテナ容量(L)39、24(吸水量) コード長さ(m)7 トラスコ品番166-6566 質量(kg)14.4 消費電力(W)1300 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)集じん容量(L):39 / 吸水量(L):24 / 騒音値(dB):69 / 幅(mm):370 / 奥行(mm):560 / 高さ(mm):655 / タンク容量(L):39 / パイプ内径(mm):35 / 電源:単相100V / 電源コード長さ(m):7 電源(単相/V)100 騒音値(dB)69 真空度(hPa)254 アズワン品番65-2356-71 関連資料製品カタログ:ケルヒャー乾湿両用掃除機 NT 40/1 Tact(1.2MB) 業務用乾湿両用掃除機用アクセサリー一覧表(0.78MB) パイプ内径(Φmm)35 吸引風量(L/s)74
1台
139,800 税込153,780
4日以内出荷