オフィス家具/照明/清掃用品 :「家庭用」の検索結果

関連キーワード
43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
脚立などを使わずに、高い窓など手の届きにくいガラス面を簡単に掃除ができるので、とても便利です。 窓用延長ポールは、窓用バキュームクリーナー用とワイパークロス用のセットで、0.6m~1.5mまで長さの調節が可能です。 窓用バキュームクリーナーの角度を調節できるので、浴室壁面の水滴は高いところも天井も楽に取ることができます。
用途高い窓・ガラスの温室 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×250×1170
1セット
6,998 税込7,698
5日以内出荷


1個
2,098 税込2,308
9日以内出荷

1個
5,390 税込5,929
12日以内出荷

1本
17,980 税込19,778
当日出荷

ケルヒャーフォームノズル
泡立ちやすい洗浄剤を泡状にして塗布する家庭用高圧洗浄機用のアクセサリーです。中性・アルカリ性・酸性の洗浄剤をご使用いただけます。タンク容量:300mL。※塩素系洗剤や農薬はご使用いただけません
用途・自動車の洗車。・ガラスの温室。・バイクやスクーターの清掃。・テラス。・ブラインド/ローラーシャッター。・小道。(庭) 玄関、車道。・フェンスやブロック塀。・キャンピングカー 質量(kg)0.1 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)118×93×118 対応機種ケルヒャー家庭用高圧洗浄機全般(※KHBシリーズ、OCシリーズは未対応)
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

すべてのケルヒャー家庭用乾湿両用バキュームクリーナーに適合します。
用途床や天井、高いところや手の届かない場所の掃除に。 適合機種WD 1 バッテリーセット、WD 2、WD 3、WD 5 質量(kg)0.1 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)480×40×40 パイプ径(Φmm)35
1本
2,398 税込2,638
当日出荷

1パック(5枚)
5,088 税込5,597
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

配管の清掃や詰まりを効果的に除去するための、パイプクリーニングキットです。付属のジェットノズルは、流線形により進みやすく、引っかかりにくい形状です。高圧な水を後方に吐出することで、より強力な推進力に換え、詰まりや汚れを押し出します。回転ノズルは、水を吐出しながら回転することで、配管内360°の表面の汚れを洗浄し、配管壁の内側から付着物を効果的に除去します。これにより、詰まりの発生を未然に防ぎます。7.5メートルのフレキシブルなホースは、織物補強されており、角度のある配管システムでもしなやかに扱うことができます。また、ノズルは真鍮製のため、経年劣化を抑え長くご使用いただけます。ケルヒャーの家庭用高圧洗浄機と組み合わせて、ご使用いただけます。
用途・パイプの清掃。・雨どいの清掃。・排水溝の清掃 適合機種KHBシリーズ、OCシリーズを除くケルヒャー家庭用高圧洗浄機 質量(kg)0.7 長さ(m)7.5 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)245×245×55
1個
7,898 税込8,688
当日出荷

6.295-750.0 高圧洗浄機アクセサリー 3in1カーシャンプー1L ケルヒャー 動画あり
ケルヒャー家庭用高圧洗浄機用3 in 1カーシャンプーです。優れた速乾性とWAX効果があり、車のボディやホイールに付いた油性の汚れを効果的に落とします。
適合機種K 2、K 2 ホームキット、K 3 サイレント (50Hz)、K 3 サイレント (60Hz)、K 3 サイレント ベランダ (50Hz)、K 3 サイレント ベランダ (60Hz)、K 4 サイレント ホームキット (50Hz)、K 4 サイレント ホームキット (60Hz)、K 5 サイレント カー&ホームキット (50Hz)、K 5 サイレント カー&ホームキット (60Hz) 液性弱アルカリ性
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

ケルヒャー家庭用高圧洗浄機用ユニバーサルクリーナーです。 家や外周りなど様々な場所に付いた油性の汚れや外気による汚れを効果的に落とすことができる多目的洗剤です。
適合機種K 2、K 2 ホームキット、K 3 サイレント (50Hz)、K 3 サイレント (60Hz)、K 3 サイレント ベランダ (50Hz)、K 3 サイレント ベランダ (60Hz)、K 4 サイレント ホームキット (50Hz)、K 4 サイレント ホームキット (60Hz)、K 5 サイレント カー&ホームキット (50Hz)、K 5 サイレント カー&ホームキット (60Hz) 液性中性
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

高圧洗浄機 K 3 サイレントプラス ケルヒャー 動画あり
ケルヒャー高圧洗浄機の最高峰「水冷サイレント」シリーズ。 K 3 サイレント プラスは、静音と信頼の証「水冷式モーター」を採用した高圧洗浄機です。 広い範囲もしっかり洗える10mの高圧ホースが付属し、様々な場所で多彩に活躍する高圧洗浄機です。※東日本、西日本地域用に分かれていますので、ご購入の際は電力供給会社にお問い合わせの上、ご購入ください。
用途自転車、ガーデン家具、小型車、玄関・玄関まわり、バルコニーやベランダ、網戸や窓、浴室 セット内容トリガーガンG120Q、バリオスプレーランス、サイクロンジェットノズル、高圧ホース10m、本体側カップリング イエロー タイプ静音タイプ 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)394×289×542 モーター出力(kW)1.3 最高圧力(MPa)10 機能クイックコネクト接続(本体)、洗浄剤散布:清水タンク、給水口フィルター(本体内部取り付け済)、収納用ネット、伸縮ハンドル、水冷式モーター、付属品は本体に収納 関連資料ケルヒャーおすすめ家庭用高圧洗浄機用アクセサリー(1.46MB) 給水温度(℃)40
1台
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スチームクリーナー用アクセサリー。フロアノズル全体に均等なスチームを供給が可能なので一度でむらなくキレイにお掃除ができます。人口工学に基づくフロアノズルで、家具の下や、部屋の隅までラクラク届きます。既存の家庭用スチームクリーナーへ取り付け可能です。
本体質量(kg)0.188 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)242×100×96
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

1.600-931.0 高圧洗浄機 K 2 Little Premium ケルヒャー 動画あり
超コンパクトで収納場所を取らないK 2 Little Premiumは、狭い範囲から外壁など広い範囲まで車や屋外の汚れをあっという間に除去します。広角の水がでるワンジェットノズルの他に、長年放置された頑固な汚れも一気に落とす強力サイクロンジェットノズルが付属され、落ちやすい汚れから落ちにくい汚れまで、汚れに合わせてノズルを選んで洗浄することができます。また、軽量で一体型ハンドルのおかげで、移動も簡単便利。さらにより長い高圧ホースで本体を移動させる手間を軽減し、クイックコネクトシステムであっという間のシンプル簡単操作も実現。ガンやノズル、電源ケーブル、その他はんざつになりやすい高圧ホースも本体に収納でき、よりスマートに保管ができます。
用途自転車/小型車/網戸 セット内容トリガーガン:G120Q、1ジェットノズル、サイクロンジェットノズル、高圧ホース:6m、本体側カップリング イエロー 周波数(Hz)50/60 電源(V)100 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)380×197×264 モーター出力(kW)1 本体質量(kg)3.7 最高圧力(MPa)8 機能クイックコネクト接続(本体)、洗浄剤散布:自吸用ホース、給水口フィルター(本体内部取り付け済)、電源コードを足元に収納 高圧ホース(m)6 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料ケルヒャーおすすめ家庭用高圧洗浄機用アクセサリー(1.46MB) 最大吐出量(L/h)330 給水温度(℃)40
1台
17,980 税込19,778
欠品中

2.863-022.0 ビッグブラシ ケルヒャー 動画あり
ケルヒャービッグブラシ
ケルヒャー家庭用スチームクリーナー用アクセサリーのビッグブラシです。キッチンや浴室、洗面所などの掃除に適しています。 ビッグブラシ用カバー(注文番号:2.863-243.0)を装着すると、より効果的なお掃除が可能です。
適合機種SC 1 EasyFix/SC 1 EasyFix プレミアム/SC 2 EasyFix/SC 2 EasyFix プレミアム/SC 3 EasyFix/SC 3 EasyFix プレミアムSC 4 EasyFix/SC 4 EasyFix プレミアム/SC MINI 質量(kg)0.1 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)50×50×48
1個
4,398 税込4,838
欠品中

10m+2mのホースが付いた、コンパクトなサイズのホースリールです。ケルヒャーの家庭用高圧洗浄機 K 2 シリーズに接続可能です(K 2 シリーズに使用する場合は、蛇口を全開にして使用してください)。
セット内容逆止弁コネクター 2個、ホース10m+2m(収納ホース)、多機能ノズル、壁面収納フック、蛇口接続用コネクター
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

ケルヒャー乾湿両用掃除機のすきまノズルです。ノズルの長さが350mmと、通常のすきまノズルより長く、家の隅や家具、車内清掃などでの狭いすき間の清掃に便利です。ケルヒャーの家庭用乾湿両用掃除機の全機種に適合します。
適合機種KWD 1、 WD 1 バッテリーセット、 WD 2 Plus、 WD 3 S、 WD 5 V 質量(kg)0.1 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)350×40×40 パイプ径(Φmm)35
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

標準装備の高圧ホースに接続し、より広範囲の作業を可能にする延長高圧ホースです。 延長用高圧ホース10mなので本体を移動させずに広い範囲を効率よく洗浄ができます。 延長高圧ホースは繊維を編み込んで補強してあります。長寿命。 ホースのねじれを防止。真ちゅう製コネクトで高い耐久性と品質。
用途家庭用高圧洗浄機の交換用高圧ホースとして 適合機種K 2/K 2 クラシック/K 2 クラシック カーキット/K 2 クラシック プラス/K 2 クラシック プラス カーキット/K 2 ホームキット 長さ(m)10 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)240×240×85 本体質量(kg)1.2 最大圧力(bar)180
1本
25,980 税込28,578
当日出荷

ケルヒャーブラシキット
ブラシキットは、硬めの白いブラシと、柔らかめの茶色いブラシが入った2本セットです。 車内や室内の清掃時に掃除機のハンドルに取り付けてホコリやごみを吸い取ります。 硬めの白いブラシは車内やカーペットなどの清掃に適しています。茶色い柔らかめのブラシはエアコンの吹き出し口や車内、室内などの清掃に適しています。 このブラシはすべてのケルヒャー家庭用乾湿両用バキュームクリーナーに適合します。
用途車内清掃、カーペット清掃、エアコン、室内ほか 適合機種KWD 1、 WD 1 バッテリーセット、 WD 2 Plus、 WD 3 S、 WD 5 V 質量(kg)0.1 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×70×41 パイプ径(Φmm)35
1個
3,098 税込3,408
当日出荷

6.296-048.0 ホイールクリーナー プレミアム RM667 ケルヒャー 動画あり
家庭用高圧洗浄機用洗浄剤です。ホイールの汚れを効果的に落とします。鉄や合金を傷めにくいジェル状の洗浄剤です。塗布後、洗浄剤の色が赤く変わる「お知らせカラー」で洗い流すタイミングが一目でわかります。 液性:弱アルカリ性
内容量(mL)500
1本(500mL×1本)
2,598 税込2,858
当日出荷

1.600-920.0 高圧洗浄機 K 2 サイレント ケルヒャー 動画あり
K 2 クラス最高のパフォーマンスなのに、体感音は約半分の静かさ。静音且つ、軽量タイプ。
セット内容トリガーガン、高圧ホース8m、バリオスプレーランス、サイクロンジェットノズル、本体側カップリング、フォームノズル イエロー タイプ静音タイプ 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)538×293×303 モーター出力(kW)1.25 最高圧力(MPa)10 電源コード(m)5 騒音値(dB)63 機能クイックコネクト接続(本体)、給水口フィルター(本体内部取り付け済)、付属品は本体背面に収納 関連資料ケルヒャーおすすめ家庭用高圧洗浄機用アクセサリー(1.46MB) 防水性IPX5 給水温度(℃)40
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

高圧洗浄機 K 5 プレミアムサイレント ケルヒャー 動画あり
ケルヒャー高圧洗浄機の最高峰「水冷サイレント」シリーズ。 K 5 プレミアム サイレントは、静音と信頼の証「水冷式モーター」を採用した高圧洗浄機です。 。 K 5 専用のオリジナル洗浄アクセサリで、様々な場所で多彩に活躍する高圧洗浄機です。※東日本、西日本地域用に分かれていますので、ご購入の際は電力供給会社にお問い合わせの上、ご購入ください。
用途自転車、ガーデニング用品、庭・テラス・ベランダの家具、フェンスや庭の舗装、バイクやスクーター、軽自動車や普通乗用車、バルコニーやベランダ、窓や網戸、浴室 セット内容テラスクリーナーT7Plus、トリガーガンG180Q、マルチパワージェットノズル、高圧ホース12m(プレミアムフレックス高圧ホース)、本体側カップリング イエロー タイプ静音タイプ 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)417×306×584 モーター出力(kW)1.4 最高圧力(MPa)12 機能ホースリール(高圧ホース用)、クイックコネクト接続(本体)、洗浄剤散布:洗剤吸引機能、給水口フィルター(本体内部取り付け済)、収納用ネット、伸縮ハンドル、水冷式モーター、付属品は本体に収納 関連資料ケルヒャーおすすめ家庭用高圧洗浄機用アクセサリー(1.46MB) 給水温度(℃)40
1台
79,980 税込87,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケルヒャー家庭用高圧洗浄機洗浄剤(車用) ウルトラフォームクリーナーの大容量(5L)です。抜群の泡立ちと付着力で、車やバイクの油汚れ等を効果的に落とします。リン酸塩(水質軟化剤)を含まない、環境にやさしい洗浄剤です。※別売りの家庭用高圧洗浄機アクセサリー フォームノズルに入れて使用します。液性:弱アルカリ性
用途洗車(自動車、オートバイ、キャンピングカー) 適合機種K 1、K 1 X、K 2、K 2 Little、K 2 Little Plus、K 2 Little Premium、K 2 Upright、K 2 クラシック、K 2 クラシック カーキット、K 2 クラシック プラス、K 2 クラシック プラス カーキット、K 2 サイレント、K 3 サイレント プラス ベランダ&カー(東日本/50Hz地域用)、K 3 サイレント プラス ベランダ&カー(西日本/60Hz地域用)、K 3 サイレント プラス ベランダ(東日本/50Hz地域用)、K 3 サイレント プラス ベランダ(西日本/60Hz地域用)、K 3 サイレント プラス(東日本/50Hz地域用)、K 3 サイレント プラス(西日本/60Hz地域用)、K MINI、KHB専用 フォームノズル、フォームノズル、フォームノズル(大) 質量(kg)5.2 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)192×145×248 内容量(L)5
1個
5,898 税込6,488
4日以内出荷

ケルヒャーエコフィルター
ケルヒャー家庭用乾湿両用掃除機 WD 5 V および MV 5用のエコフィルターです。フィルターはフィルターカートリッジ取り出しボタンで簡単に取り出しと交換が可能です。
適合機種WD 5 V 質量(kg)0.1 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)163×104×50
1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷

家庭用掃除機などで電動工具(グラインダー、ドリル、糸ノコなど)などの削りくずなどを集塵します。業務用 スチームバキュームクリーナー SGV 8/5 に接続してスチームを吸引することも可能です。
適合機種KWD 1、SGV 8/5、WD 1 バッテリーセット、WD 2 Plus、WD 3 S、WD 5 V 質量(kg)0.1 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1220×41×41 パイプ径(Φmm)35
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

1.628-145.0 乾湿両用バキュームクリーナー WD 3 S ケルヒャー 動画あり
乾いたゴミだけでなく、湿ったゴミや液体も吸引できる乾湿両用の掃除機です。ハイパワーでゴミをしっかり吸い取ります。またブロア(送風)機能も搭載、多目的にいろいろな場所で使えます。日本のケルヒャーバキュームクリーナーで唯一のステンレス製ボディです。
関連資料ケルヒャーおすすめ家庭用掃除機用アクセサリー(2.08MB)
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

1.512-611.0 スチームクリーナー SC 2 EasyFix W ケルヒャー 動画あり
蒸気の力で汚れを落とす、スチームクリーナー。スタンダードなモデルで、初めてスチームクリーナーを使う方に最適です。家中いろいろ使えてとても便利な1台。ヒートアップ(待ち時間)約6分、連続噴射時間約30分。もし30分ぶんのスチームを使い切ったら、キャップが回るようになるまで待ち、水を入れて再スタート。家中いろいろ掃除ができるアクセサリーが付属していて、初めてスチームクリーナーを使う方にぴったりのモデルです。
用途床の掃除に/蛇口に/シンクに/タイルの壁に/窓/鏡/ガラス家具/換気フード/コンロ 付属品イージーフィックス用マイクロファイバークロス: 1 個、ハンドブラシ用マイクロファイバーカバー: 1 個、ボイラー洗浄剤パウダータイプ: 3 個、ノズルヘッド、ハンドブラシ、ブラシ(黒): 1 個、ブラシ(黄): 1 個、取扱説明書、フロアノズル: イージーフィックス、延長パイプ(0.5m)2本 質量(kg)2.9(アクセサリーを含まない) 電源(V)100(50/60Hz) タンク容量(L)1(ボイラー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)380×254×260 最高吐出圧(MPa)0.32 電源コード(m)4 機能安全ロック機能搭載/安全バルブ/強弱2段階にスチーム調整可能: ハンドル(2段階)/ホース一体型ヘッド: 2.2 m/本体電源スイッチ/アクセサリーを本体に収納可 ヒートタイム6.5分 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料ケルヒャーおすすめ家庭用スチームクリーナーアクセサリー(0.73MB) 面積(m2)75(給水タンク満水で清掃できる面積) 効果バクテリア99.99%除菌、ウイルス99.999%除去 加熱能力(W)1500
1台
23,880 税込26,268
当日出荷

1.513-655.0 スチームクリーナー SC 3 EasyFix W ケルヒャー 動画あり
ヒートアップ(待ち時間)約 35 秒、スチームがなくなったら給水タンクに水を入れて続けて長く使えます。忙しい方、頻繁にスチームクリーナーを使う方、 1 回の掃除時間が長い方、 SC 4 Deluxe (ハイエンドモデル)ほどの機能を求めない方におススメです。
用途床の掃除に/蛇口に/シンクに/タイルの壁に/窓/鏡/換気フード/コンロ 付属品イージーフィックス用マイクロファイバークロス: 1 個、ハンドブラシ用マイクロファイバーカバー: 1 個、スケール除去剤カートリッジ、ノズルヘッド、ハンドブラシ、ブラシ(黒): 1 個、ブラシ(黄): 1 個、フロアノズル: イージーフィックス、延長パイプ(0.5m)2本 質量(kg)3.1(アクセサリーを含まない) 電源(V)100(50/60Hz) タンク容量(L)1(ボイラー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)360×236×253 最高吐出圧(MPa)0.35 電源コード(m)4 機能安全ロック機能搭載/安全バルブ/強弱2段階にスチーム調整可能: ハンドル(2段階)/ホース一体型ヘッド: 2.2 m/本体電源スイッチ/アクセサリーを本体に収納可 ヒートタイム35秒 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料ケルヒャーおすすめ家庭用スチームクリーナーアクセサリー(0.73MB) 面積(m2)75(給水タンク満水で清掃できる面積) 効果バクテリア99.99%除菌、ウイルス99.999%除去 加熱能力(W)1500
1台
33,880 税込37,268
当日出荷

1.600-050.0 高圧洗浄機 K MINI ケルヒャー 動画あり
こだわりぬいたミニデザイン、革新的なスマート収納と使いやすさの高圧洗浄機。 収納一体型であり、セットアップと片付けが簡単に行える。また収納場所の省スペース化も実現。 細く弾力性のあるプレミアムフレックス高圧ホースは絡まりづらく取り回しが簡単、コンパクトに畳める。
用途網戸、自転車、普通車、ベランダの掃除 セット内容延長ランス、ショートトリガーガン、高圧ホースプレミアムフレックス5m、ショートバリオスプレーランス、本体側カップリング、取扱説明書 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)280×159×313(収納ケースなし)、280×233×313(収納ケースあり) 常用吐出圧力(MPa)6 騒音値(dB)70.2 アズワン品番64-9300-10 関連資料ケルヒャーおすすめ家庭用高圧洗浄機用アクセサリー(1.46MB) 防水性IPX5 給水温度(℃)40
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

高圧洗浄機 K 4 プレミアム サイレント ケルヒャー 動画あり
ケルヒャー高圧洗浄機の最高峰「水冷サイレント」シリーズ。 K 4 プレミアム サイレントは、静音と信頼の証「水冷式モーター」を採用した高圧洗浄機です。 専用のオリジナル洗浄アクセサリ「デッキクリーナー PS 30 Plus」が付属し、様々な場所で多彩に活躍する高圧洗浄機です。※東日本、西日本地域用に分かれていますので、ご購入の際は電力供給会社にお問い合わせの上、ご購入ください。
用途自転車、ガーデン家具、小型車、玄関・玄関まわり、バルコニーやベランダ、網戸や窓、浴室 セット内容トリガーガンG180Q、バリオスプレーランス、サイクロンジェットノズル、ホースリール(高圧ホース用)、高圧ホース10mプレミアムフレックス高圧ホース、クイックコネクト接続(本体)、洗浄剤散布プラグ&クリーンシステム、伸縮ハンドル、水冷式モーター、給水口フィルター(本体内部取り付け済)、本体側カップリング 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)417×306×584 関連資料ケルヒャーおすすめ家庭用高圧洗浄機用アクセサリー(1.46MB)
1台
67,980 税込74,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1.628-405.0 乾湿両用バキュームクリーナー KWD 1 ケルヒャー 動画あり
乾いたゴミだけでなく、湿ったゴミや液体も吸引できる乾湿両用の掃除機です。 小さくコンパクトなデザインながら、本格的なハイパワー吸引でゴミをしっかり吸い取ります。 軽量プラスチックボディなので片手で楽に持ち運べ、さらにブロア(送風)機能も搭載しているので、多目的にいろいろな場所で使えます。
用途家の外まわり、ベランダや庭に、車内清掃、車庫、地下室、少量の水、玄関周り、納屋 材質コンテナ:樹脂製 ダストコンテナ容量(L)12 質量(kg)3.9(アクセサリーを含まない) 電源容量(W)1000 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)349×328×378 パイプ径(Φmm)35 本体上部:黒、コンテナ:黄 電源(V)100 (50/60Hz) 電源コード(m)4 関連資料ケルヒャーおすすめ家庭用掃除機用アクセサリー(2.08MB)
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

1.513-283.0 スチームクリーナー SC 4 Deluxe ケルヒャー 動画あり
ケルヒャーが持つすべての技術を投入したストレスフリーのハイエンドスチームクリーナー SC 4 Deluxe。頑固な汚れもすっきりと落とす、約100度の高圧スチーム、吐出圧力最大0.35MPaを発揮し、家じゅうの隅から隅までしっかり汚れを落とします。加熱するボイラーと給油タンクが分離しているため、ボイラータイプなのに使用中の水の継ぎ足しが可能。掃除を中断せず続けられます。タンクの取り外しも可能。搭載のLEDライトで過熱状態をお知らせする機能や、スチーム強度を3段階で選べる電源ダイヤルなど使いやすさを追求したモデルです。16種類の豊富なアクセサリーが標準付属ですので、手の届かないすきまや過度の掃除もオプションで簡単に掃除ができます。
用途床の掃除、蛇口掃除、シンク清掃、タイルの壁掃除、窓、鏡、ガラス家具掃除、換気フード掃除、コンロ掃除、タイルのジョイント部分などの清掃 仕様【ヒートアップタイム】4分 その他【試験結果】バクテリア99.99%除菌、ウイルス99.999%除去 付属品使い捨てクロス: 2 Piece(s)、イージーフィックス用マイクロファイバークロス: 2 Piece(s)、ハンドブラシ用マイクロファイバーカバー: 2 Piece(s)、ビッグブラシ用カバー: 1 Piece(s)、ボイラー洗浄剤パウダータイプ: 3 Piece(s)、ノズルヘッド、ハンドブラシ、スチームターボブラシ、ブラシ(黒): 2 Piece(s)、ブラシ(黄): 2 Piece(s)、ブラシ(真ちゅう製): 2 Piece(s)、ビッグブラシ、すきまブラシ、フロアノズル: イージーフィックス、延長パイプ(0.5m)2本、カーペットグライダー 質量(kg)5.6(アクセサリーを含まない) 出力(W)【加熱】1500 容量(L)【ボイラー】0.5 電源(Ph/V/Hz)1 / 100 / 50 - 60 タンク容量(L)1.3 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)400×265×300 電源コード(m)5 吐出圧力(MPa)【最大スチーム】0.35 関連資料ケルヒャーおすすめ家庭用スチームクリーナーアクセサリー(0.73MB) 面積(m2)(給水タンク満水で清掃できる面積)approx. 130
1個
58,980 税込64,878
当日出荷

1.628-008.0 乾湿両用バキュームクリーナー WD 2 Plus ケルヒャー 動画あり
乾いたゴミだけでなく、湿ったゴミや液体も吸引できる乾湿両用の掃除機です。コンパクトなデザインでもハイパワーなのでゴミをしっかり吸い取ります。またブロア(送風)機能も搭載、多目的にいろいろな場所で使えます。軽量プラスチックボディが特長です。
関連資料ケルヒャーおすすめ家庭用掃除機用アクセサリー(2.08MB)
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

ケルヒャー家庭用高圧洗浄機用3 in 1 ストーンクリーナーは、テラス、玄関、外壁など石材素材の、外気による油性の汚れや苔などの除去に効果的な洗剤です。液体は中性で、石材の表面を保護し、美しさを保ちます。
用途テラス、玄関まわり、フェンス、ブロック塀ほか 適合機種K 1、 K 1 X、 K 2、 K 2 Little、 K 2 Little Plus、 K 2 Little Premium、 K 2 Upright、 K 2 クラシック、 K 2 クラシック カーキット、 K 2 クラシック プラス、 K 2 クラシック プラス カーキット、 K 2 サイレント、 K 2 バッテリーセット、 K 3 サイレント プラス ベランダ&カー(東日本/50Hz地域用)、 K 3 サイレント プラス ベランダ&カー(西日本/60Hz地域用)、 K 3 サイレント プラス ベランダ(東日本/50Hz地域用)、 K 3 サイレント プラス ベランダ(西日本/60Hz地域用)、 K 3 サイレント プラス(東日本/50Hz地域用)、 K 3 サイレント プラス(西日本/60Hz地域用)、 K 4 プレミアム サイレント ホーム(東日本/50Hz地域用)、 K 4 プレミアム サイレント ホーム(西日本/60Hz地域用)、 K 4 プレミアム サイレント(東日本/50Hz地域用)、 K 4 プレミアム サイレント(西日本/60Hz地域用)、 K 5 プレミアム サイレント(東日本/50Hz地域用)、 K 5 プレミアム サイレント(西日本/60Hz地域用)、 K MINI、 KHB専用 フォームノズル、 ウルトラフォームセット、 フォームノズル、 フォームノズル(大) 質量(kg)1 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)100×100×215 内容量(L)1
1個(1000mL)
1,598 税込1,758
5日以内出荷

家庭用高圧洗浄機 K MINI用のショートトリガーガンです。
適合機種K MINI 質量(kg)0.2 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×245×40
1個
5,298 税込5,828
7日以内出荷

1.628-310.0 乾湿両用バキュームクリーナー WD 5 V ケルヒャー 動画あり
乾いたゴミだけでなく、湿ったゴミや液体も吸引できる乾湿両用の掃除機です。コンパクトなデザインでもハイパワーなのでゴミをしっかり吸い取ります。またブロア(送風)機能も搭載、多目的にいろいろな場所で使えます。フィルターは乾湿で交換不要(エコフィルター)、手を汚さず簡単に目詰まりを解消するフィルタークリーニング機能搭載です。
関連資料ケルヒャーおすすめ家庭用掃除機用アクセサリー(2.08MB)
1台
36,980 税込40,678
当日出荷

スチームモップ SC 2 Upright ケルヒャー 動画あり
質量(kg)2.5(アクセサリーを含まない) 電源(V)100~240(50/60Hz) タンク容量(L)0.4 電源コード(m)5 関連資料ケルヒャーおすすめ家庭用スチームクリーナーアクセサリー(0.73MB)
1台
特価
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1.117-223.0 高圧洗浄機(コードレス) K2 バッテリーセット ケルヒャー 動画あり
充電式の高圧洗浄機なので、電源が必要ありません。 電源が確保しづらい場所での洗浄、バイクや車の洗浄、家まわりのお掃除などに最適です。 ノズルは、標準モードの1ジェットノズル、ブーストモードのサイクロンジェットノズル付属で、連続使用時間は約14分(標準モード)可能です。 トリガーガンは使用中の洗浄モードが確認できる水圧インジケーターが搭載されており、バッテリーパワー36V5.0Ahも付属しています。 別売の自吸用ホースを使用すれば、タンクやバケツなどのため水から給水することができます。 その他、洗浄剤吸引ホースと別売の洗浄剤を使用し、落としにくい汚れを効率的に洗浄することができます。 バッテリーパワー36V リアルタイムテクノロジー:使用時は残り使用時間とバッテリー残量が、充電時は充電完了までの時間が、保管時はバッテリー残量が表示されます。 バッテリーパワー36Vのケルヒャー製品と共用可能です。 長持ちでパワフルな高性能リチウムイオン。 水圧インジケーター搭載トリガーガン 3つの洗浄モード(標準モード、ブーストモード、ミックスモード)で 洗浄対象物に合わせて効率的に洗浄できます。 トリガーガンは水圧インジケーター搭載なので、ノズルや洗浄剤使用時の洗浄モードが手元で確認できます。 ため水を使用可能 自吸用ホースを使用すれば、タンクやバケツなどのため水から給水することができるので、水源ない場所でも洗浄ができます。 自吸用ホースは別売です。
セット内容トリガーガン、1ジェットノズル、サイクロンジェットノズル、高圧ホース4m、本体側カップリング、バッテリーパワー36V5.0Ah、充電アダプター36V 電源(V)DC36 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)245×303×629 本体質量(kg)4.5 連続使用時間(分)14 バッテリーリチウムイオンバッテリー 高圧ホース(m)4 バッテリー容量(Ah)5 最高許容圧力(MPa)11 最高給水温度(℃)最大40 アズワン品番64-9300-18 関連資料ケルヒャーおすすめ家庭用高圧洗浄機用アクセサリー(1.46MB) 最大吐出量(L/h)340
1台
57,980 税込63,778
当日出荷

乾湿切換え式フロアノズルは2つの統合されたブラシ、またはスクイジーによって、乾いたゴミはもちろん、濡れたごみや液体も、このノズル一つで吸引できます。乾いたゴミと濡れたごみの掃除は、ゴミのタイプに応じて切り替えることができる、実用的で便利なフットスイッチで簡単に対応できます。ケルヒャーの全ての家庭用乾湿両用掃除機で使用可能です。
適合機種KWD 1、 WD 1 バッテリーセット、 WD 2 Plus、 WD 3 S、 WD 5 V、 質量(kg)0.3 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)260×70×124 パイプ径(Φmm)35
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

業務用床洗浄機の汚水タンク、家庭用の水フィルター掃除機の汚水タンクの泡の発生を抑制します。ご使用の場合は、汚水タンクに少量からお試しください。家庭用の掃除機では水フィルターコンテナ内の泡の発生を防止し、水フィルターの機能を正常に保ちます。 爽やかな香り
用途汚水タンク用消泡剤 適合機種BD 30/4 C Bp、BD 38/12 C Bp、BD 43/25 C Bp、BR 30/1 C Bp、BR 30/4 C、BR 30/4 C Bp、BR 35/12 C Bp、BR 40/10 C (50Hz)、BR 40/10 C (60Hz)、BR 45/22 C Bp シリーズケルヒャー 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)40×40×140
1台(125mL)
1,798 税込1,978
8日以内出荷