オフィス家具/照明/清掃用品 :「建築現場 用品」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
モバイルでコンパクトなプロフェッショナル向け 高圧洗浄機 HD 4/8 Classic 50Hz (東日本地域)。信頼性の高い3ピストンポンプ、自動圧力リリーフ、格納式プル ハンドル、洗浄力の高いパワーノズル、耐久性の高いワイヤーメッシュの高圧ホース、頑丈なホイールなど、プロ向けの仕様を備えています。
用途建築現場清掃、畜産農業、工場内清掃、自動車清掃、壁面などの清掃
セット内容パワーノズル、600mmランス、トリガーガン、高圧ホース10m、水道ホース6m(ホース側ワンタッチカップリング、ホースバンド各1点)、本体側ワンタッチカップリング
周波数(Hz)50
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)335×320×845
コード長さ(m)5
本体質量(kg)19
常用吐出圧力(MPa)8
高圧ホース(m)10
吐出水量(L/h)400
最高許容圧力(MPa)12
関連資料製品カタログ:ケルヒャー業務用高圧洗浄機 HD 4/8 Classic(0.7MB)
1台
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
モバイルでコンパクトなプロフェッショナル向け 高圧洗浄機 HD 4/8 Classic 60Hz (西日本地域)。信頼性の高い3ピストンポンプ、自動圧力リリーフ、格納式プル ハンドル、洗浄力の高いパワーノズル、耐久性の高いワイヤーメッシュの高圧ホース、頑丈なホイールなど、プロ向けの仕様を備えています。
用途建築現場清掃、畜産農業、工場内清掃、自動車清掃、壁面などの清掃
セット内容パワーノズル、600mmランス、トリガーガン、高圧ホース10m、水道ホース6m(ホース側ワンタッチカップリング、ホースバンド各2点)、本体側ワンタッチカップリング
周波数(Hz)60
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)335×320×845
コード長さ(m)5
本体質量(kg)19
常用吐出圧力(MPa)8
高圧ホース(m)10
吐出水量(L/h)400
最高許容圧力(MPa)12
関連資料ケルヒャーおすすめ業務用高圧洗浄機アクセサリー(0.75MB)
1台
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
100Vタイプのケルヒャーの業務用冷水高圧洗浄機 HD 4/8 C は、ハンドルをコンパクトに収納でき、場所をとりません。 トリガーガンは握れいやすい設計で疲れにくく、ストレスを軽減してくれます。パワーノズルは強力で汚れをしっかり落とすことができます。洗浄剤散布用ノズルが標準装備されており、ダイレクトコネクターがセットになっています。
また業務用ゆえの高い耐久性を誇り、本体カバーは耐衝撃性プラスチックを採用、モーターとポンプを厳しい環境から保護します。各所に金属製の部品も使われており、ポンプをはじめ主要部品も高耐久性です。
※東日本、西日本地域用に分かれていますので、ご購入の際は電力供給会社にお問い合わせの上、ご購入ください。
用途建築現場清掃、畜産農業、工場内清掃、自動車清掃、壁面などの清掃
仕様冷水タイプ
質量(kg)19
コード長さ(m)4.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×360×925
給水方式水道直結タイプ
使いやすい100Vの小型ボディでハンドルが伸縮し保管や持ち運び便利に便利です。電源ケーブルをまとめるラバーバンドやランスをしっかり固定するホルダー、高圧ホースを掛けるフックなどお客様のつかいやすさを形にしました。本体は特殊強化プラスチックを使用しており、ワイヤーメッシュ高圧ホース、ステンレス製ランスとパワーノズル。高い耐久性でリスクを最小限に抑えます。※この製品は60Hz(西日本地域)用です。
用途建築現場清掃、畜産農業、工場内清掃、自動車清掃、壁面などの清掃
ホース長さ(m)6
周波数(Hz)60
高圧ホース(m)10
トラスコ品番818-4933
常用吐出圧力(MPa)8
吐出圧力(MPa)8
吐出水量(L/h)400
アズワン品番65-2356-40
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料製品カタログ:ケルヒャー業務用冷水高圧洗浄機 HD 4/8 P (60Hz)(2.85MB) ケルヒャーおすすめ業務用高圧洗浄機アクセサリー(0.75MB)
1台
¥129,800
税込¥142,780
当日出荷
200Vで使用可能な業務用冷水高圧洗浄機です。高圧ホースの収納に便利なホースリール付モデルです。水量900L/h、圧力22MPaの高性能を誇ります。自己診断機能を内蔵しており異常を検知した際はモーターを停止させてダメージを防ぎます。サーボプレスユニット付トリガーガンは、圧力と水量を手元で調節できるので、状況に応じた水圧が利用できます。パワーノズルは従来のノズルと比較して、プラス40%の衝撃圧力を誇ります。また、均一な圧力を発生し、洗いムラがなく効率の良い洗浄が出来ます。移動に便利な大型タイヤを採用しています。
用途建築現場での重機の洗浄、木材の皮はぎに
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)560×500×1090
モーター出力(kW)7.7
常用吐出圧力(MPa)3-22/30-220(bar)
機能トリガーガン:EASY!Force Advanced/ソフトグリップ/高圧ホース:20m、長寿命/スプレーランス:1050mm/パワーノズル/ホースリール(高圧ホース用)/4ポールモーター(空冷/水冷)/3ピストン ポンプ:セラミック製ピストン/自動圧力解放バルブ/オイル残量 のぞき窓/サーボコントロール
高圧ホース(m)15
吐出水量(L/h)450~900
最高許容圧力(MPa)24.2/242(bar)
給水温度(℃)最大60
200Vで使用可能な業務用冷水高圧洗浄機です。水量900L/h、圧力22MPaの高性能を誇ります。自己診断機能を内蔵しており異常を検知した際はモーターを停止させてダメージを防ぎます。サーボプレスユニット付トリガーガンは、圧力と水量を手元で調節できるので、状況に応じた水圧が利用できます。パワーノズルは従来のノズルと比較して、プラス40%の衝撃圧力を誇ります。また、均一な圧力を発生し、洗いムラがなく効率の良い洗浄が出来ます。移動に便利な大型タイヤを採用しています。
用途建築現場での重機の洗浄、木材の皮はぎに
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)560×500×1090
モーター出力(kW)7.7
常用吐出圧力(MPa)3-22/30-220(bar)
機能トリガーガン:EASY!Force Advanced/ソフトグリップ/高圧ホース:10m、長寿命/スプレーランス:1050mm/パワーノズル/4ポールモーター(空冷/水冷)/3ピストン ポンプ:セラミック製ピストン/自動圧力解放バルブ/オイル残量 のぞき窓/サーボコントロール
高圧ホース(m)10
吐出水量(L/h)450~900
最高許容圧力(MPa)24.2/242(bar)
給水温度(℃)最大60
パワーノズルは、ムラのない強力な水圧を噴射することで、作業効率を高めます。重機や資材にこびり付いた頑固な汚れもパワフルに洗浄します。建築現場や農場など、電源を取れない場所や広い範囲の洗浄作業も可能です。エンジンは信頼性の高いホンダ製を搭載しています。大型タイヤを装備しているので、移動性に優れ、整地されていない現場でも楽に移動できます。フレームは耐腐食性、ポンプは真ちゅう製シリンダーヘッド、ピストンはステンレス製を採用し、厳しい使用環境でも信頼に応えます。オプションのホースリールを使用することで、長い高圧ホースも簡単に収納できます。フレームはエンジンを保護し破損を防ぎます。
用途建設車両および設備のクリーニング/清掃車および設備、または林業での使用/設備の清掃/駐車場などの外部の清掃
仕様常用吐出圧力(bar/MPa):40 - up to 230 / 4 - up to 23
寸法(mm)長さ866×幅722×高さ1146
色アンスラサイトグレー
本体質量(kg)75.5(アクセサリーを含む)
エンジンタイプGX390
エンジンメーカーHonda
吐出水量(L/h)400-930
駆動方式ガソリン
最大圧力(MPa)270bar/27
給水口1
給水温度(℃)60
1台
¥889,800
税込¥978,780
3日以内出荷
パワーノズルは、ムラのない強力な水圧を噴射することで、作業効率を高めます。重機や資材にこびり付いた頑固な汚れもパワフルに洗浄します。建築現場や農場など、電源を取れない場所や広い範囲の洗浄作業も可能です。エンジンは信頼性の高いホンダ製を搭載しています。大型タイヤを装備しているので、移動性に優れ、整地されていない現場でも楽に移動できます。フレームは耐腐食性、ポンプは真ちゅう製シリンダーヘッド、ピストンはステンレス製を採用し、厳しい使用環境でも信頼に応えます。オプションのホースリールを使用することで、長い高圧ホースも簡単に収納できます。フレームはエンジンを保護し破損を防ぎます。
用途建設車両および設備のクリーニング/清掃車および設備、または林業での使用/設備の清掃/駐車場などの外部の清掃
仕様常用吐出圧力(bar/MPa):10 - up to 200 / 1 - 20
寸法(mm)長さ790×幅608×高さ1104
色アンスラサイトグレー
本体質量(kg)57.5(アクセサリーを含む)
エンジンタイプGX270
エンジンメーカーHonda
吐出水量(L/h)200-750
駆動方式ガソリン
最大圧力(MPa)270bar/27
給水口1
給水温度(℃)60
1台
¥609,800
税込¥670,780
3日以内出荷
使いやすい100Vの小型ボディでハンドルが伸縮し保管や持ち運びに便利です。電源ケーブルをまとめるラバーバンドやランスをしっかり固定するホルダー、高圧ホースを掛けるフックなどお客様のつかいやすさを形にしました。本体は特殊強化プラスチックを使用しており、ワイヤーメッシュ高圧ホース、ステンレス製ランスとパワーノズル。高い耐久性でリスクを最小限に抑えます。安心の2年保障致します。※ユーザー登録頂いた方のみ対象です。※この製品は50Hz (東日本地域)用です。
用途建築現場清掃、畜産農業、工場内清掃、自動車清掃、壁面などの清掃
周波数(Hz)50
ホース長さ(m)6
吐出圧力(MPa)8
吐出水量(L/min)6.7
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料製品カタログ:ケルヒャー業務用冷水高圧洗浄機 HD 4/8 P (50Hz)(2.85MB) ケルヒャーおすすめ業務用高圧洗浄機アクセサリー(0.75MB)
1台
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
水量900L/hを誇り、建設現場の重機や、大型農業機械の洗い流しや洗浄などのメンテナンスにも威力を発揮します。手元で水量や圧力も調整できます。背面の大型カンガルーポケットは、ノズルやアクセサリーを収納できます。高圧ホースやランス、電源コードもボディーにセットできるため、移動時のストレスもありません 。水冷空冷のW冷却と4ポールモーターを採用し、かつ改良型ポンプによって、更に耐久性を高めました。 給水口には大型のフィルターを採用し、異物の混入によるポンプの故障を防ぎます。200Vの中でも大水量モデルでありながら、縦型設計とし、コンパクトさを実現。作業時の安定性と移動時の重量バランスも良く、大型タイヤで容易に運ぶことができます。また、スリングベルトを使えば高所へもクレーンで移動できます。
用途農業用トラクター、機械、器具の洗浄/セメントミキサー、足場、ホイールローダー、ディガー、コンクリートポンプなど、建築現場の機械や設備の洗浄/塗装工場、食品生産、製造部門などの産業における生産機械の洗浄/トラック、船舶、飛行機、バスなどの輸送部門の車両の洗浄/公共の広場、私道、噴水、駐車場などの共用スペースの清掃
仕様常用吐出圧力(bar):80-220
寸法(mm)長さ607×幅518×高さ1063
色アンスラサイトグレー
モーター出力(kW)7.7
電源コード(m)5
ノズル45
吐出水量(L/h)450-900
最大圧力(bar)250
給水口1
給水温度(℃)60
圧倒的な洗浄力の冷水高圧洗浄機最上位モデル。過酷な作業現場で頼れる高圧洗浄機です。圧力・水量・装備のバランスがとれたスーパークラスです。水量900L/hを誇り、建設現場の重機や、大型農業機械の洗い流しや洗浄などのメンテナンスにも威力を発揮します。手元で水量や圧力も調整できます。背面の大型カンガルーポケットは、ノズルやアクセサリーを収納できます。高圧ホースやランス、電源コードもボディーにセットできるため、移動時のストレスもありません。水冷空冷のW冷却と4ポールモーターを採用し、かつ改良型ポンプによって、更に耐久性を高めました。給水口には大型のフィルターを採用し、異物の混入によるポンプの故障を防ぎます。200Vの中でも大水量モデルでありながら、縦型設計とし、コンパクトさを実現。作業時の安定性と移動時の重量バランスも良く、大型タイヤで容易に運ぶことができます。また、スリングベルトを使えば高所へもクレーンで移動できます。
用途農業用トラクター、機械、器具の洗浄/セメントミキサー、足場、ホイールローダー、ディガー、コンクリートポンプなど、建築現場の機械や設備の洗浄/塗装工事、食品生産、製造部門などの産業における生産機械の洗浄/トラック、船舶、飛行機、バスなどの輸送部門の車両の洗浄/公共の広場、私道、噴水、駐車場などの共用スペースの清掃
付属品高圧ホース10m/スプレーランス1050/パワーノズル/サーボコントロール
圧力【吐出(bar)】常用:50-170【許容(bar)】最大:220
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)607×518×1063
モーター出力(kW)6
本体質量(kg)64.3(アクセサリーを含む)
電源コード(m)5
ノズル50
吐出水量(L/h)500~900
給水口1"
給水温度(℃)60
建築現場、木材加工現場など粉じんの多い現場に適しています。40Lステンレス製コンテナ、2mの接続ホース、NEWクリップシステム採用マシン接続用アダプター5.031-436.0、(旧)電動工具アダプター(5.453-042.0)が同梱されています。サイクロンセパレーター側で99%の粉じんを吸引するため掃除機側の負担が減ります。フィルター機能(Tact、Ap機能)は必要ありません。設備等の間で作業しづらい場合は掃除機本体は定位置に固定し、サイクロンセパレーター側で動き回りながら掃除する等も可能です。別売りでNEWクリップシステム用電動工具アダプター(2.889-151.0)、径変換アダプター(5.453-016.0)もございます。
適合機種NT 30/1 Ap、NT 30/1 Tact H Plus、NT 30/1 Tact 帯電防止、NT 40/1 Ap、NT 40/1 Tact、NT 50/1 Tact、NT 65/2 Tact2、NT 30/1 Tact H(販売終了品)、NT 35/1 Ap(販売終了品)、NT 35/1 Tact 帯電防止(販売終了品)、NT 45/1 Tact(販売終了品)、NT 55/1 Tact(販売終了品)
質量(kg)8
色シルバー
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)545×545×835
1個
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
水量900L/hを誇り、建設現場の重機や、大型農業機械の洗い流しや洗浄などのメンテナンスにも威力を発揮します。手元で水量や圧力も調整できます。背面の大型カンガルーポケットは、ノズルやアクセサリーを収納できます。高圧ホースやランス、電源コードもボディーにセットできるため、移動時のストレスもありません 。水冷空冷のW冷却と4ポールモーターを採用し、かつ改良型ポンプによって、更に耐久性を高めました。 給水口には大型のフィルターを採用し、異物の混入によるポンプの故障を防ぎます。200Vの中でも大水量モデルでありながら、縦型設計とし、コンパクトさを実現。作業時の安定性と移動時の重量バランスも良く、大型タイヤで容易に運ぶことができます。また、スリングベルトを使えば高所へもクレーンで移動できます。高圧ホースの準備や片付けが数秒で完了し、地面の引き擦りもありません。耐摩耗性の高い高耐久ウルトラガードホース20mを標準装備
用途農業用トラクター、機械、器具の洗浄/セメントミキサー、足場、ホイールローダー、ディガー、コンクリートポンプなど、建築現場の機械や設備の洗浄/塗装工場、食品生産、製造部門などの産業における生産機械の洗浄/トラック、船舶、飛行機、バスなどの輸送部門の車両の洗浄/公共の広場、私道、噴水、駐車場などの共用スペースの清掃
仕様常用吐出圧力(bar):80-220
寸法(mm)長さ607×幅518×高さ1063
色アンスラサイトグレー
モーター出力(kW)7.7
電源コード(m)5
ノズル45
吐出水量(L/h)450-900
最大圧力(bar)250
給水口1
給水温度(℃)60
HD 4/8 Classic およびHD 7/20 G Classic用の高圧洗浄機用スプレーランス。
長さは600mmで、建築現場の外壁や足場、機械設備の洗浄を効率的に行えます。
また農機具やトラクターの汚れ落としや、厨房の床や設備の洗浄など業務用として幅広くご活用いただけます。
適合機種HD 4/8 Classic 50Hz、HD 4/8 Classic 60Hz、HD 7/20 G Classic.
接続ねじM22×1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,998
税込¥9,898
欠品中
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。