オフィス家具/照明/清掃用品 :「林業」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パワーノズルは、ムラのない強力な水圧を噴射することで、作業効率を高めます。重機や資材にこびり付いた頑固な汚れもパワフルに洗浄します。建築現場や農場など、電源を取れない場所や広い範囲の洗浄作業も可能です。エンジンは信頼性の高いホンダ製を搭載しています。大型タイヤを装備しているので、移動性に優れ、整地されていない現場でも楽に移動できます。フレームは耐腐食性、ポンプは真ちゅう製シリンダーヘッド、ピストンはステンレス製を採用し、厳しい使用環境でも信頼に応えます。オプションのホースリールを使用することで、長い高圧ホースも簡単に収納できます。フレームはエンジンを保護し破損を防ぎます。
用途建設車両および設備のクリーニング/清掃車および設備、または林業での使用/設備の清掃/駐車場などの外部の清掃 仕様常用吐出圧力(bar/MPa):40 - up to 230 / 4 - up to 23 寸法(mm)長さ866×幅722×高さ1146 アンスラサイトグレー 本体質量(kg)75.5(アクセサリーを含む) エンジンタイプGX390 エンジンメーカーHonda 吐出水量(L/h)400-930 駆動方式ガソリン 最大圧力(MPa)270bar/27 給水口1 給水温度(℃)60
1台
889,800 税込978,780
翌々日出荷

パワーノズルは、ムラのない強力な水圧を噴射することで、作業効率を高めます。重機や資材にこびり付いた頑固な汚れもパワフルに洗浄します。建築現場や農場など、電源を取れない場所や広い範囲の洗浄作業も可能です。エンジンは信頼性の高いホンダ製を搭載しています。大型タイヤを装備しているので、移動性に優れ、整地されていない現場でも楽に移動できます。フレームは耐腐食性、ポンプは真ちゅう製シリンダーヘッド、ピストンはステンレス製を採用し、厳しい使用環境でも信頼に応えます。オプションのホースリールを使用することで、長い高圧ホースも簡単に収納できます。フレームはエンジンを保護し破損を防ぎます。
用途建設車両および設備のクリーニング/清掃車および設備、または林業での使用/設備の清掃/駐車場などの外部の清掃 仕様常用吐出圧力(bar/MPa):10 - up to 200 / 1 - 20 寸法(mm)長さ790×幅608×高さ1104 アンスラサイトグレー 本体質量(kg)57.5(アクセサリーを含む) エンジンタイプGX270 エンジンメーカーHonda 吐出水量(L/h)200-750 駆動方式ガソリン 最大圧力(MPa)270bar/27 給水口1 給水温度(℃)60
1台
609,800 税込670,780
翌々日出荷

おすすめ人気ランキング