オフィス家具/照明/清掃用品 :「車の洗車」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
OC3やOC3フォルダブルに、洗浄剤散布用の専用フォームノズルを追加できます。このフォームノズルは、きめ細やかな洗剤の泡を発生させ、表面にしっかり密着し、手の届きにくい場所にも使用可能です。
用途自動車、オートバイ、自転車の洗車。汚れの目立つ外壁、ベランダ清掃。浴槽などの清掃にもおすすめです。 質量(kg)0.14 黒 / 白 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)16.5×6.1×10.5
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷

1.328-142.0 OC 5 ハンディ ケルヒャー 動画あり
ケルヒャーOC 5 ハンディ
電源がなくてもパワフルなコードレス式の洗浄機。豊富なアクセサリーが利用可能で、幅広く活用できます。付属の自吸用ホースまたはペットボトルを使用することで、電源はもちろん、水源も気にせず、どこでも洗浄が可能です。バッテリーはUSB接続で充電でき、付属のノズルは 5-in-1 で多彩な洗浄が行えます。また洗浄剤タンクも付属していて、しっかり泡洗車できます。簡単な自動車洗車からベランダ、網戸、自転車の清掃など普段汚れが気になるとことを、さっと取り出して洗浄できます。
用途ベランダ、網戸、テラス、浴槽や浴室の清掃。自転車、アウトドア用品の水洗い清掃。 質量(kg)本体質量:0.76 / バッテリーパック質量:0.4 電源外付けリチウムイオン電池 18V 2.0Ah 連続使用時間(分)(満充電時)最大約23 ※低圧・フォームモード使用 最高許容圧力(MPa)2.4 充電時間(時間)5.5 標準装備品洗浄剤タンク、5 in 1ノズル、5m 自吸用ホース(ホースクリップ付)、 バッテリーパック 18V/2.0Ah、ペットボトルアダプター、充電USBケーブル(ACアダプターなし) 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)228×71×195 最大吐出量(L/h)150 (自吸時)
1個
13,980 税込15,378
欠品中

ケルヒャーフォームノズル
泡立ちやすい洗浄剤を泡状にして塗布する家庭用高圧洗浄機用のアクセサリーです。中性・アルカリ性・酸性の洗浄剤をご使用いただけます。タンク容量:300mL。※塩素系洗剤や農薬はご使用いただけません
用途・自動車の洗車。・ガラスの温室。・バイクやスクーターの清掃。・テラス。・ブラインド/ローラーシャッター。・小道。(庭) 玄関、車道。・フェンスやブロック塀。・キャンピングカー 質量(kg)0.1 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)118×93×118 対応機種ケルヒャー家庭用高圧洗浄機全般(※KHBシリーズ、OCシリーズは未対応)
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷