ケルヒャー高圧洗浄機の最高峰「水冷サイレント」シリーズ。
K 3 サイレント プラスは、静音と信頼の証「水冷式モーター」を採用した高圧洗浄機です。
広い範囲もしっかり洗える10mの高圧ホースが付属し、様々な場所で多彩に活躍する高圧洗浄機です。
用途自転車、ガーデン家具、小型車、玄関・玄関まわり、バルコニーやベランダ、網戸や窓、浴室
セット内容トリガーガンG120Q、バリオスプレーランス、サイクロンジェットノズル、高圧ホース10m、本体側カップリング
色イエロー
タイプ静音タイプ
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)394×289×542
モーター出力(kW)1.3
最高圧力(MPa)10
機能クイックコネクト接続(本体)、洗浄剤散布:清水タンク、給水口フィルター(本体内部取り付け済)、収納用ネット、伸縮ハンドル、水冷式モーター、付属品は本体に収納
関連資料ケルヒャーおすすめ家庭用高圧洗浄機用アクセサリー(1.46MB)
給水温度(℃)40
ケルヒャー高圧洗浄機の最高峰「水冷サイレント」シリーズ。
K 4 プレミアム サイレントは、静音と信頼の証「水冷式モーター」を採用した高圧洗浄機です。
専用のオリジナル洗浄アクセサリ「デッキクリーナー PS 30 Plus」が付属し、様々な場所で多彩に活躍する高圧洗浄機です。
用途自転車、ガーデン家具、小型車、玄関・玄関まわり、バルコニーやベランダ、網戸や窓、浴室
セット内容トリガーガンG180Q、バリオスプレーランス、サイクロンジェットノズル、ホースリール(高圧ホース用)、高圧ホース10mプレミアムフレックス高圧ホース、クイックコネクト接続(本体)、洗浄剤散布プラグ&クリーンシステム、伸縮ハンドル、水冷式モーター、給水口フィルター(本体内部取り付け済)、本体側カップリング
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)417×306×584
関連資料ケルヒャーおすすめ家庭用高圧洗浄機用アクセサリー(1.46MB)
ケルヒャー高圧洗浄機の最高峰「水冷サイレント」シリーズ。
K 5 プレミアム サイレントは、静音と信頼の証「水冷式モーター」を採用した高圧洗浄機です。
K 5 専用のオリジナル洗浄アクセサリで、様々な場所で多彩に活躍する高圧洗浄機です。
用途自転車、ガーデニング用品、庭・テラス・ベランダの家具、フェンスや庭の舗装、バイクやスクーター、軽自動車や普通乗用車、バルコニーやベランダ、窓や網戸、浴室
セット内容テラスクリーナーT7Plus、トリガーガンG180Q、マルチパワージェットノズル、高圧ホース12m(プレミアムフレックス高圧ホース)、本体側カップリング
色イエロー
タイプ静音タイプ
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)417×306×584
モーター出力(kW)1.4
最高圧力(MPa)12
機能ホースリール(高圧ホース用)、クイックコネクト接続(本体)、洗浄剤散布:洗剤吸引機能、給水口フィルター(本体内部取り付け済)、収納用ネット、伸縮ハンドル、水冷式モーター、付属品は本体に収納
関連資料ケルヒャーおすすめ家庭用高圧洗浄機用アクセサリー(1.46MB)
給水温度(℃)40
スチームクリーナー用のすきまブラシが4個入ったセットです。窓や浴室ドアのサッシ、タイル目地、キッチンの水回りやコンロの隙間など、掃除しづらい直線的な隙間の掃除に最適です。ブラシの形状は隙間掃除用に調整されており、洗剤などの化学薬品を使用せずに汚れを取ることができます。
用途狭い隙間や隅、その他の手の届きにくい場所
適合機種SC 1 MINI、SC 2 EasyFix W、SC 2 EasyFix プレミアム、SC 3 EasyFix W、SC 4 Deluxe、SG 4/4
色黒
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)46×8×58
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
脚立などを使わずに、高い窓など手の届きにくいガラス面を簡単に掃除ができるので、とても便利です。
窓用延長ポールは、窓用バキュームクリーナー用とワイパークロス用のセットで、0.6m~1.5mまで長さの調節が可能です。
窓用バキュームクリーナーの角度を調節できるので、浴室壁面の水滴は高いところも天井も楽に取ることができます。
用途高い窓・ガラスの温室
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×250×1170
1セット
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。