オフィス家具/照明/清掃用品 :「小型扇風機 電池」の検索結果
トリプルファン搭載!パワフルモーターで首元全体をクールダウン!髪を巻き込みにくい充電式ブレードレスファン!。左右2か所+首の後ろの3か所にファン搭載。首から掛けて使えるので、両手を自由に使えます。髪の毛を巻き込まない安全設計です。暑い季節のレジャーやアウトドア、イベントやスポーツなどにもとても便利な商品です。風速3段階切替。パワフル風量で首全体をクールダウン。抗菌仕様。
材質ABS(抗菌加工) / シリコン
質量(kg)0.34
電源リチウムイオン電池3.7V 4000mAh
連続使用時間(時間)強:2/中:3.5/弱:9
風量3段階
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16.5×20.5×6.5
充電時間(時間)約3
ペルチェ式冷却プレート付きパワフルネックファン。ハンズフリーで便利なネックファン。首の後ろをダイレクトに冷やせるペルチェ式冷却プレート。左右2か所のファン+首の後ろに冷却プレート搭載。ペルチェ冷却・ファン同時・単体でも使用可能!。首から掛けて使えるので、両手を自由に使えます。髪の毛を巻き込まない安全設計です。暑い季節のレジャーやアウトドア、イベントやスポーツなどにおすすめ。
質量(kg)約0.39
電源リチウムイオン電池3.7V 4000mAh
連続使用時間(時間)ファン:約2.5~11/ファン+ペルチェ:約1~2/ペルチェ:1時間自動オフ
風量3段階
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21.5×18×6
入力端子Type-C
充電時間(時間)約3~4
定格入力DC5V 2000mA(USB充電式)
マグネット、フック、クリップ、スタンドの4wayファン。クリップ式で好きな位置に固定が可能。スタンドを使って置き型使用も可能。底面マグネット搭載でスチール面に設置可能。上下左右360度に角度調整可能。メモリー機能搭載で、前回使用時の風量でスタートできます。
質量(kg)約0.32
電源リチウムイオン電池3.7V 2200mAh
連続使用時間(時間)約2~8
風量5段階(4段階+リズム風)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)14×11.4×18
入力端子Type-C
充電時間(時間)約3
定格入力DC5V 1000mA(USB充電式)
ハンズフリーで使えるブレードレスネックファン。髪を巻き込みにくいブレードレスネックファン。左右2か所+首の後ろの3か所にファン搭載。首から掛けて使えるので、両手を自由に使えます。髪の毛を巻き込まない安全設計です。暑い季節のレジャーやアウトドア、イベントやスポーツなどに。風量3段階切替。パワフル風量で首全体をクールダウン。抗菌仕様
質量(kg)約0.34
電源リチウムイオン電池3.7V 4000mAh
連続使用時間(時間)約2~9
風量3段階
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16.5×20.5×6.5
入力端子Type-C
充電時間(時間)約3
マグネットでスマホに簡単取り付け!スマホとファンが同時に使用できます。片手でスマホとファンが一緒に使える画期的なハンディファン。スタンド付きでスマホを立て掛けて使える。スタンドは落下防止のスマホリングとしても使用可能。マグネット非対応スマホ用テープ付メタルリング付属。フレキシブルアームで風向きは自由に調整可能。フロントガードを取り外せてお手入れ簡単。
質量(kg)約0.09
電源リチウムイオン電池3.7V 600mAh
連続使用時間(時間)約1~4
風量3段階
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7.5×2×21
入力端子Type-C
充電時間(時間)約1.5
定格入力DC5V 1000mA(USB充電式)
充電式ベルトクリップ付き薄型モバイルファン。ベルトクリップ付きでシャツなどの中に空気を送り、本体収納式の折り畳みスタンドでデスクファンとしても使用可能。軽量コンパクトなのでネックストラップを使って首かけでも使えます。
質量(kg)約0.11
電源リチウムイオン電池3.7V 800mAh
連続使用時間(時間)約1~3.5
風量3段階
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8.1×3.3×10.8
入力端子Type-C
充電時間(時間)約2~3
定格入力DC5V 500mA(USB充電式)
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。