オフィス家具/照明/清掃用品 :「中性洗剤」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PA-427 充電式洗浄機SJC用 SJCフォームノズル 工進 動画あり
カーシャンプーでの洗浄に タンク容量:400mL 使用可能洗剤:中性洗剤
用途カーシャンプーを使用したい時に 適合本体SJC-3625/3650 タンク容量(L)0.4 使用可能液体中性洗剤 アズワン品番64-9481-15
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

●コードレスで使う場所を選ばない充電式スクラブブラシ! ●強力モーター、DC18Vバッテリー採用で洗浄力が高い。 ●6種類の豊富な付属ブラシで色々な汚れに合わせてご使用いただけます。 ●回転調整は強モード・弱モードの2段階。 ●延長パイプを接続すれば高い場所、離れた場所にもご使用いただけます。(64.6-126cm)
用途浴室・フローリング・家回りの汚れを落としたい時に 付属品バッテリー・充電器・平面ブラシ(大)・平面ブラシ(小)・円錐ブラシ・球形ブラシ・スポンジブラシ・モップブラシ 質量(kg)【パイプ含む】1.6【パイプ含まず】1.3 タイプ充電器・バッテリー付き 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【パイプ含む】1260×117×89【パイプ含まず】646×117×89 モーターブラシモーター(480-800rpm) 調整範囲(mm)55-160 バッテリーリチウムイオン DC18V 2.5Ah 使用電池PA-380 18V2.5Ahバッテリー 使用環境温度(℃)5-50 充電時間(分)約60 使用可能液体水道水・中性 弱酸性 弱アルカリ性洗剤 運転時間(分)50(強モード) 80(弱モード)
1台
14,980 税込16,478
7日以内出荷