1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ファースト クロラスウォーター FSC 動画あり
一般的な除菌剤は汚れなどの有機物に触れると効力を失い、期待した除菌効果が得られない場合があります。 クロラス酸なら、手指自体の角質や手についた食品汚れなど有機物存在下の状態でも、十分な除菌効果を発揮し、目に見えない汚れがある場所でも高い除菌効果が期待できます。 低刺激性に調整されたクロラス酸の安全性は、眼刺激性・皮膚刺激性・皮膚感作性を第三者機関で確認し、その結果成分すべてが区分外の安全であることがわかっており、一般的な塩素系除菌剤に比べて安全で、安心してお使いいただくことができます。 食品添加物なので、厨房など食品廻りの環境除菌用として安心してお使いいただけます。またハラル対応を目的としていれば、アルコールや香料を使えないムスリムの方用手指除菌剤としてもご使用可能です。 今まで管理が面倒だった、環境除菌や手指除菌など、用途で分別することなく一元管理でき、同時にコストの削減にもつながります。 ステンレスやアルミに対する腐食性が次亜塩素酸ナトリウムに比べて低く、サビや劣化を気にせずお使いいただけます。
用途身の回りの除菌・食材や包材、調理器具の除菌、排水口などの除菌、手指の除菌、汚物・嘔吐物の処理 成分亜塩素酸水20.00%、リン酸二水素ナトリウム1.00%、リン酸二水素カリウム1.00%、イオン交換水78.00% 商品タイプ詰替え用
1本(1kg)
7,998 税込8,638
欠品中