オフィス家具/照明/清掃用品 :「吊り下げ」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吊り下げ式LED投光器は、発光角度が80°で、自然な光の広がりを実現しました。 落雷や雷放電はLEDをはじめとした電子製品を破壊してしまいますが、NLFL-HLシリーズは独自設計の保護回路で、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、かつ高い絶縁性を有する安全設計のLED投光器です。 LEDは世界的に信頼性の高いメーカーの製品を採用し、本体はアルミ製、前面は丈夫で破損しにくい熱処理ガラスを採用しています。
保護等級IP67 消費電力(W)45 電源タイプ電源コード式 全光束(Lm)5900 電源コード(m)3(VCT0.75mm2×3C) 材質(本体)アルミダイカスト 使用環境温度(℃)-40~40(但し氷結不可) 色温度(K)5700 電源(V)AC100~240 付属品落下防止ワイヤー 電球の種類LED
1台
43,980 税込48,378
31日以内出荷

スリム型LEDライトNLTシリーズ(別売)の取付金具として使用することができ、照明を吊り下げてご使用された用途に最適です。
取付径(Φmm)20 取付ねじ2-M4 付属品M4×6L4本
1セット(2個)
2,998 税込3,298
8日以内出荷

雷サージ保護・チラツキ防止回路を搭載した連結式LED作業灯です。 工場や倉庫や工事現場、イベント会場など、連結機能を生かした広域照明としても最適です。 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、且つ高い絶縁を有する安全設計です。 LEDは世界的に信頼性の高いメーカーの製品を採用しております。
用途屋内外駐車場、工場、倉庫、土木現場、建築現場など 電球の種類LED 設置場所屋内・屋外兼用 特殊用途防水・防雨 フックフック 材質(本体)PC(ポリカーボネート) 取付方式吊り下げフック ケーブル長(m)プラグ付きケーブル:5m(VCT0.75mm2×3C) 使用温度(℃)-10~40(但し、氷結しない事) 保護等級IP65 プラグアース付き防雨型 電源(AC V)100~120(50/60Hz) 色温度(K)5700 カバー色乳白色 演色指数(Ra)80
1個
26,980 税込29,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)