オフィス家具/照明/清掃用品 :「LEDライト 作業灯」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
59件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイパワーLEDを使用し、省エネ、高輝度、長寿命等を実現。 低発熱の為、高精度の測定設備や精密機械の使用に最適です。 定電流電源内臓により、入寮電圧の変動があっても照度は変わりません。
電球の種類LED
1台
23,980 税込26,378
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

LEDと電源回路を同一基板上配置するDOB技術により、従来シリーズよりもさらにスリムかつ、お求め安い価格になりました。乳白カバーの採用により、均一に発光し、ギラつきを抑えました。独自設計の保護回路により、優れた絶縁性を有します。独自設計の保護回路により、優れた絶縁性を有します。
寸法(mm)735×41.6×38.1 消費電力(W)9-14 電源AC100/200V 全光束(Lm)1190 電源コード(m)3 保護等級IP67 色温度(K)5700 照度(Lx)260 環境温度範囲(℃)-10~40(但し、氷結しないこと) アズワン品番64-9177-41 電球の種類LED
1台
12,980 税込14,278
13日以内出荷

透光率の高いガラス管を筐体とし、ガラス繊維入りの強度の強いブラケットを使用した強固な設計となっています。定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、さらにLEDの長寿命化も実現しています。独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので、機内照明に最適です。
電源(V)AC100 電源コード(m)2(プラグ付) 保護等級IP67 色温度(K)5700 電源タイプ電源コード式 環境温度範囲(℃)-10~40(但し、氷結しないこと) 電球の種類LED
1台
33,980 税込37,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDと電源回路を同一基板上配置するDOB技術により、従来シリーズよりもさらにスリムかつ、お求め安い価格になりました。乳白カバーの採用により、均一に発光し、ギラつきを抑えました。独自設計の保護回路により、優れた絶縁性を有します。独自設計の保護回路により、優れた絶縁性を有します。
電源(V)AC100 電源コード(m)2(プラグ付) 保護等級IP67 色温度(K)5700 電源タイプ電源コード式 環境温度範囲(℃)-10~40(但し、氷結しないこと) 電球の種類LED
1台
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

透光率の高いガラス管を筐体とし、ガラス繊維入りの強度の強いブラケットを使用した強固な設計となっています。 定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、さらにLEDの長寿命化も実現しています。 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので、機内照明に最適です。 LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。
電球の種類LED 保護等級IP67 消費電力(W)18 電源タイプ電源コード式 全光束(Lm)2000 電源コード(m)3 電源(V)AC100~240 使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可) 寸法(Φ×mm)58×500 照度(Lx)500 色温度(K)5700
1台
21,980 税込24,178
8日以内出荷

LEDと電源回路を同一基板上に配置するDOB技術により、従来シリーズよりもさらにスリムになりました。乳白カバーの採用により、均一に発光し、ギラつきを抑えました。独自設計の保護回路により、優れた絶縁性を有します。プラグ付2mケーブル付
用途低温環境照明、制御盤内照明、屋内照明、冷蔵倉庫照明、冷凍倉庫照明 付属品プラグ付2mケーブル(2M+P) 長さ(mm)300 電源(V)AC100 消費電力(W)3 適合規格CE、PSE ケーブル長(m)2(プラグ付ケーブル) 使用温度(℃)-40~40(ただし氷結しないこと) 全光束(Lm)380 保護等級IP65 色温度(K)5700 電源タイプ電源コード式 カバー色乳白色 使用場所低温環境、制御盤内、屋内、冷蔵倉庫、冷凍倉庫 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 電球の種類LED 期待寿命(時間)使用温度25℃/60000※寿命は初期の照度に対し70%の照度となる時点
1個
5,298 税込5,828
欠品中

工作機械の内部照明に適した防水型LEDライトです。 従来の蛍光灯式機内照明やNLLシリーズと同じ取付ピッチのまま、本体がΦ58のガラス管になり、よりスリムで、価格もリーズナブルになりました。 優れた絶縁性を有し、静電気放電や放射性磁界ノイズ、サージ・瞬時停電などの電圧変動に対して強い設計になっています。
電球の種類LED 保護等級IP67 消費電力(W)24 電源タイプ電源コード式 全光束(Lm)2700 電源コード(m)3 電源(V)AC100~240 使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可) 寸法(Φ×mm)58×1496 照度(Lx)780 色温度(K)5700
1台
41,980 税込46,178
8日以内出荷

工作機械の内部照明に適した防水型LEDライトです。 従来の蛍光灯式機内照明やNLLシリーズと同じ取付ピッチのまま、本体がΦ58のガラス管になり、よりスリムで、価格もリーズナブルになりました。 優れた絶縁性を有し、静電気放電や放射性磁界ノイズ、サージ・瞬時停電などの電圧変動に対して強い設計になっています。
電球の種類LED 保護等級IP67 消費電力(W)8 電源タイプ電源コード式 全光束(Lm)950 電源コード(m)3 電源(V)AC100~240 使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可) 寸法(Φ×mm)58×415 照度(Lx)280 色温度(K)5700
1台
20,980 税込23,078
8日以内出荷

工作機械の内部照明に適した防水型LEDライトです。 従来の蛍光灯式機内照明やNLLシリーズと同じ取付ピッチのまま、本体がΦ58のガラス管になり、よりスリムで、価格もリーズナブルになりました。 優れた絶縁性を有し、静電気放電や放射性磁界ノイズ、サージ・瞬時停電などの電圧変動に対して強い設計になっています。
電球の種類LED 保護等級IP67 消費電力(W)18 電源タイプ電源コード式 全光束(Lm)2000 電源コード(m)3 電源(V)DC24 使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可) 寸法(Φ×mm)58×700 照度(Lx)610 色温度(K)5700
1台
24,980 税込27,478
欠品中

透光率の高いガラス管を筐体とし、ガラス繊維入りの強度の強いブラケットを使用した強固な設計となっています。 定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、さらにLEDの長寿命化も実現しています。 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので、機内照明に最適です。 LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。
電球の種類LED 保護等級IP67 消費電力(W)36 電源タイプ電源コード式 全光束(Lm)4000 電源コード(m)3 電源(V)AC100~240 使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可) 寸法(Φ×mm)58×880 照度(Lx)900 色温度(K)5700
1台
29,980 税込32,978
8日以内出荷

透光率の高いガラス管を筐体とし、ガラス繊維入りの強度の強いブラケットを使用した強固な設計となっています。 定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、さらにLEDの長寿命化も実現しています。 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので、機内照明に最適です。 LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。
電球の種類LED 保護等級IP67 消費電力(W)27 電源タイプ電源コード式 全光束(Lm)3000 電源コード(m)3 電源(V)AC100~240 使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可) 寸法(Φ×mm)58×690 照度(Lx)720 色温度(K)5700
1台
29,980 税込32,978
8日以内出荷

大型機械用の機内照明として開発したNLWシリーズ。 定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保つと共に、LEDの長寿命化を実現しています。 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので、機内照明に最適です。 LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しており、本体はアルミ、前面は強化ガラスを採用することで、壊れにくい強固な設計となっています。
電球の種類LED 保護等級IP67 消費電力(W)56 電源タイプ電源コード式 全光束(Lm)5200 電源コード(m)3 電源(V)DC24 使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可) 寸法(mm)490×105×27.5 照度(Lx)4150 色温度(K)5700
1台
69,980 税込76,978
31日以内出荷

工作機械の内部照明に適した防水型LEDライトです。 従来の蛍光灯式機内照明やNLLシリーズと同じ取付ピッチのまま、本体がΦ58のガラス管になり、よりスリムで、価格もリーズナブルになりました。 優れた絶縁性を有し、静電気放電や放射性磁界ノイズ、サージ・瞬時停電などの電圧変動に対して強い設計になっています。
電球の種類LED 保護等級IP67 消費電力(W)8 電源タイプ電源コード式 全光束(Lm)950 電源コード(m)3 電源(V)DC24 使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可) 寸法(Φ×mm)58×415 照度(Lx)280 色温度(K)5700
1台
19,980 税込21,978
8日以内出荷

LED特有のギラつきや、マルチシャドーを軽減し、自然な光で高い照度を実現しました。 定電流IC回路や独自設計の保護回路により、長寿命かつ高い絶縁性も有します。 本体はアルミ、前面は熱処理ガラスを採用し、強固な設計になっています。
電球の種類LED 保護等級IP67 消費電力(W)9 電源タイプ電源コード式 全光束(Lm)1000 電源コード(m)3 電源(V)DC24 使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可) 寸法(mm)330×65×27.5 照度(Lx)1010 色温度(K)5700
1台
18,980 税込20,878
5日以内出荷

プラグ付2mケーブル
消費電力(W)6 カバー色乳白 定格電源AC100/200V RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IP65
1台
7,398 税込8,138
30日以内出荷

定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保つと共に、LEDの長寿命化を実現しています。 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので、機内照明に最適です。 LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しており、本体はアルミ、前面は強化ガラスを採用することで、壊れにくい強固な設計となっています。
電球の種類LED 保護等級IP67 消費電力(W)7 電源タイプ電源コード式 全光束(Lm)750 電源コード(m)3 電源(V)DC24 使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可) 寸法(mm)180×65×27.5 照度(Lx)1100 色温度(K)5700
1台
12,980 税込14,278
8日以内出荷

工作機械の内部照明に適した防水型LEDライトです。 従来の蛍光灯式機内照明やNLLシリーズと同じ取付ピッチのまま、本体がΦ58のガラス管になり、よりスリムで、価格もリーズナブルになりました。 優れた絶縁性を有し、静電気放電や放射性磁界ノイズ、サージ・瞬時停電などの電圧変動に対して強い設計になっています。
電球の種類LED 保護等級IP67 消費電力(W)24 電源タイプ電源コード式 全光束(Lm)2700 電源コード(m)3 電源(V)DC24 使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可) 寸法(Φ×mm)58×1496 照度(Lx)780 色温度(K)5700 許容電圧範囲(V)DC24V±10%
1台
39,980 税込43,978
8日以内出荷

透光率の高いガラス管を筐体とし、ガラス繊維入りの強度の強いブラケットを使用した強固な設計となっています。 定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、さらにLEDの長寿命化も実現しています。 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので、機内照明に最適です。 LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。
電球の種類LED 保護等級IP67 消費電力(W)19 電源タイプ電源コード式 全光束(Lm)1950 電源コード(m)3 電源(V)DC24 使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可) 寸法(Φ×mm)58×500 照度(Lx)480 色温度(K)5700
1台
18,980 税込20,878
8日以内出荷

大型機械用の機内照明として開発したNLWシリーズ。 定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保つと共に、LEDの長寿命化を実現しています。 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので、機内照明に最適です。 LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しており、本体はアルミ、前面は強化ガラスを採用することで、壊れにくい強固な設計となっています。
電球の種類LED 保護等級IP67 消費電力(W)28 電源タイプ電源コード式 全光束(Lm)2600 電源コード(m)3 電源(V)DC24 使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可) 寸法(mm)290×105×27.5 照度(Lx)2100 色温度(K)5700
1台
38,980 税込42,878
5日以内出荷

定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保つと共に、LEDの長寿命化を実現しています。 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので、機内照明に最適です。 LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しており、本体はアルミ、前面は強化ガラスを採用することで、壊れにくい強固な設計となっています。 横幅41mmのスリム設計なので、小スペースでの使用にも最適です。
電球の種類LED 保護等級IP67 消費電力(W)15 電源タイプ電源コード式 全光束(Lm)1440 電源コード(m)3 電源(V)DC24 使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可) 寸法(mm)590×41×27.5 照度(Lx)2050 色温度(K)5700
1台
29,980 税込32,978
8日以内出荷

定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保つと共に、LEDの長寿命化を実現しています。 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので、機内照明に最適です。 LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しており、本体はアルミ、前面は強化ガラスを採用することで、壊れにくい強固な設計となっています。 横幅41mmのスリム設計なので、小スペースでの使用にも最適です。
電球の種類LED 保護等級IP67 消費電力(W)8 電源タイプ電源コード式 全光束(Lm)740 電源コード(m)3 電源(V)DC24 使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可) 寸法(mm)330×41×27.5 照度(Lx)1200 色温度(K)5700
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷

定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保つと共に、LEDの長寿命化を実現しています。 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので、機内照明に最適です。 LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しており、本体はアルミ、前面は強化ガラスを採用することで、壊れにくい強固な設計となっています。
電球の種類LED 保護等級IP67 消費電力(W)28 電源タイプ電源コード式 全光束(Lm)2850 電源コード(m)3 電源(V)DC24 使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可) 寸法(mm)530×65×27.5 照度(Lx)3250 色温度(K)5700
1台
33,980 税込37,378
8日以内出荷

定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保つと共に、LEDの長寿命化を実現しています。 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので、機内照明に最適です。 LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しており、本体はアルミ、前面は強化ガラスを採用することで、壊れにくい強固な設計となっています。
電球の種類LED 保護等級IP67 消費電力(W)20 電源タイプ電源コード式 全光束(Lm)1900 電源コード(m)3 電源(V)DC24 使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可) 寸法(mm)530×65×27.5 照度(Lx)3350 色温度(K)5700
1台
29,980 税込32,978
8日以内出荷

工作機械の内部照明に適した防水型LEDライトです。 従来の蛍光灯式機内照明やNLLシリーズと同じ取付ピッチのまま、本体がΦ58のガラス管になり、よりスリムで、価格もリーズナブルになりました。 優れた絶縁性を有し、静電気放電や放射性磁界ノイズ、サージ・瞬時停電などの電圧変動に対して強い設計になっています。
電球の種類LED 保護等級IP67 消費電力(W)18 電源タイプ電源コード式 全光束(Lm)2000 電源コード(m)3 電源(V)AC100~240 使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可) 寸法(Φ×mm)58×700 照度(Lx)610 色温度(K)5700
1台
26,980 税込29,678
8日以内出荷

工作機械の内部照明に適した防水型LEDライトです。 従来の蛍光灯式機内照明やNLLシリーズと同じ取付ピッチのまま、本体がΦ58のガラス管になり、よりスリムで、価格もリーズナブルになりました。 優れた絶縁性を有し、静電気放電や放射性磁界ノイズ、サージ・瞬時停電などの電圧変動に対して強い設計になっています。
電球の種類LED 保護等級IP67 消費電力(W)12 電源タイプ電源コード式 全光束(Lm)1250 電源コード(m)3 電源(V)AC100~240 使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可) 寸法(Φ×mm)58×515 照度(Lx)380 色温度(K)5700
1台
23,980 税込26,378
8日以内出荷

透光率の高いガラス管を筐体とし、ガラス繊維入りの強度の強いブラケットを使用した強固な設計となっています。 定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、さらにLEDの長寿命化も実現しています。 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので、機内照明に最適です。 LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。
電球の種類LED 保護等級IP67 消費電力(W)9 電源タイプ電源コード式 全光束(Lm)900 電源コード(m)3 電源(V)DC24 使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可) 寸法(Φ×mm)58×310 照度(Lx)240 色温度(K)5700
1台
14,980 税込16,478
8日以内出荷

透光率の高いガラス管を筐体とし、ガラス繊維入りの強度の強いブラケットを使用した強固な設計となっています。 定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、さらにLEDの長寿命化も実現しています。 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので、機内照明に最適です。 LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。
電球の種類LED 保護等級IP67 消費電力(W)9 電源タイプ電源コード式 全光束(Lm)950 電源コード(m)3 電源(V)AC100~240 使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可) 寸法(Φ×mm)58×310 照度(Lx)250 色温度(K)5700
1台
18,980 税込20,878
8日以内出荷

工作機械の内部照明に適した防水型LEDライトです。 従来の蛍光灯式機内照明やNLLシリーズと同じ取付ピッチのまま、本体がΦ58のガラス管になり、よりスリムで、価格もリーズナブルになりました。 優れた絶縁性を有し、静電気放電や放射性磁界ノイズ、サージ・瞬時停電などの電圧変動に対して強い設計になっています。
電球の種類LED 保護等級IP67 消費電力(W)12 電源タイプ電源コード式 全光束(Lm)1250 電源コード(m)3 電源(V)DC24 使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可) 寸法(Φ×mm)58×515 照度(Lx)380 色温度(K)5700
1台
19,980 税込21,978
8日以内出荷

透光率の高いガラス管を筐体とし、ガラス繊維入りの強度の強いブラケットを使用した強固な設計となっています。 定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、さらにLEDの長寿命化も実現しています。 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので、機内照明に最適です。 LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。
電球の種類LED 保護等級IP67 消費電力(W)37 電源タイプ電源コード式 全光束(Lm)3900 電源コード(m)3 電源(V)DC24 使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可) 寸法(Φ×mm)58×880 照度(Lx)860 色温度(K)5700 許容電圧範囲(V)DC24V±10%
1台
27,980 税込30,778
5日以内出荷

透光率の高いガラス管を筐体とし、ガラス繊維入りの強度の強いブラケットを使用した強固な設計となっています。 定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、さらにLEDの長寿命化も実現しています。 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので、機内照明に最適です。 LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。
電球の種類LED 保護等級IP67 消費電力(W)28 電源タイプ電源コード式 全光束(Lm)2950 電源コード(m)3 電源(V)DC24 使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可) 寸法(Φ×mm)58×690 照度(Lx)700 色温度(K)5700
1台
24,980 税込27,478
8日以内出荷

LED特有のギラつきや、マルチシャドーを軽減し、自然な光で高い照度を実現しました。 定電流IC回路や独自設計の保護回路により、長寿命かつ高い絶縁性も有します。 本体はアルミ、前面は熱処理ガラスを採用し、強固な設計になっています。
電球の種類LED 保護等級IP67 消費電力(W)17 電源タイプ電源コード式 全光束(Lm)1810 電源コード(m)3 電源(V)DC24 使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可) 寸法(mm)530×65×27.5 照度(Lx)1660 色温度(K)5700
1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷

LED特有のギラつきや、マルチシャドーを軽減し、自然な光で高い照度を実現しました。 定電流IC回路や独自設計の保護回路により、長寿命かつ高い絶縁性も有します。 本体はアルミ、前面は熱処理ガラスを採用し、強固な設計になっています。
電球の種類LED 保護等級IP67 消費電力(W)6 電源タイプ電源コード式 全光束(Lm)640 電源コード(m)3 電源(V)DC24 使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可) 寸法(mm)180×65×27.5 照度(Lx)590 色温度(K)5700
1台
13,980 税込15,378
8日以内出荷

LED特有のギラツキのない面発光照明に防水機能を追加しました。 自然な光を放つため、長時間使用しても目の疲れがありません。 光の反射も少ないので、検査用照明として適しています。 定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保つと共に、LEDの長寿命化を実現しています。 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので、機内照明に適しています。 LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。
電球の種類LED 保護等級IP67 消費電力(W)23 電源タイプ電源コード式 全光束(Lm)1070 電源コード(m)3 電源(V)DC24 使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可) 寸法(mm)395×75×26 照度(Lx)475 色温度(K)5700
1台
33,980 税込37,378
8日以内出荷

LED特有のギラツキのない面発光照明に防水機能を追加しました。 自然な光を放つため、長時間使用しても目の疲れがありません。 光の反射も少ないので、検査用照明として適しています。 定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保つと共に、LEDの長寿命化を実現しています。 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので、機内照明に適しています。 LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。
電球の種類LED 保護等級IP67 消費電力(W)37 電源タイプ電源コード式 全光束(Lm)1620 電源コード(m)3 電源(V)DC24 使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可) 寸法(mm)540×75×26 照度(Lx)700 色温度(K)5700
1台
39,980 税込43,978
8日以内出荷

LED特有のギラツキのない面発光照明に防水機能を追加しました。 自然な光を放つため、長時間使用しても目の疲れがありません。 光の反射も少ないので、検査用照明として適しています。 定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保つと共に、LEDの長寿命化を実現しています。 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので、機内照明に適しています。 LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。
電球の種類LED 保護等級IP67 消費電力(W)12 電源タイプ電源コード式 全光束(Lm)560 電源コード(m)3 電源(V)DC24 使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可) 寸法(mm)220×75×26 照度(Lx)270 色温度(K)5700
1台
24,980 税込27,478
8日以内出荷

LEDと電源回路を同一基板上配置するDOB技術により、従来シリーズよりもさらにスリムかつ、お求め安い価格になりました。 乳白カバーの採用により、均一に発光し、ギラつきを抑えました。 独自設計の保護回路により、優れた絶縁性を有します。
電球の種類LED 保護等級IP65 消費電力(W)16 電源(V)AC100~120 使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可) 電源コード(m)2(プラグ付) 寸法(mm)950×41.6×38.1 全光束(Lm)1385 照度(Lx)315 色温度(K)5700
1台
13,980 税込15,378
8日以内出荷

透光率の高いガラス管を筐体とし、ガラス繊維入りの強度の強いブラケットを使用した強固な設計となっています。 定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、さらにLEDの長寿命化も実現しています。 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので、機内照明に最適です。 LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。
電球の種類LED 保護等級IP67 消費電力(W)36 電源(V)AC100~120 使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可) 電源コード(m)2(プラグ付) 寸法(Φ×mm)58×880 全光束(Lm)4000 照度(Lx)900 色温度(K)5700
1台
31,980 税込35,178
8日以内出荷

透光率の高いガラス管を筐体とし、ガラス繊維入りの強度の強いブラケットを使用した強固な設計となっています。 定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、さらにLEDの長寿命化も実現しています。 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので、機内照明に最適です。 LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。
電球の種類LED 保護等級IP67 消費電力(W)27 電源(V)AC100~120 使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可) 電源コード(m)2(プラグ付) 寸法(Φ×mm)58×690 全光束(Lm)3000 照度(Lx)720 色温度(K)5700
1台
29,980 税込32,978
8日以内出荷

透光率の高いガラス管を筐体とし、ガラス繊維入りの強度の強いブラケットを使用した強固な設計となっています。 定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、さらにLEDの長寿命化も実現しています。 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので、機内照明に最適です。 LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。
電球の種類LED 保護等級IP67 消費電力(W)9 電源タイプ電源コード式 全光束(Lm)950 電源コード(m)3 電源(V)AC100~240 使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可) 寸法(Φ×mm)58×310 照度(Lx)250 色温度(K)5700
1台
21,980 税込24,178
14日以内出荷

工作機械の内部照明に適した防水型LED照明です。透光率の高いガラス管を筐体とし、ガラス繊維入りの強度の強いブラケットを使用した強固な設計となっています。優れた絶縁性を有し、静電気放電や放射性磁界ノイズ、サージ・瞬時停電などの電圧変動に対して強い設計になっています。
用途工作機械の機内照明、産業機械照明、設備機械照明など 電球の種類LED 使用場所屋内外兼用 保護等級IP67 電源タイプ電源コード式 期待寿命(時間)使用温度40℃/40000 ※寿命は初期の照度に対し70%の照度となる時点 使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結しないこと) 電源コード(m)2(プラグ付) 色温度(K)5700 電源(V)AC100~120
1台
15,980 税込17,578
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)