オフィス家具/照明/清掃用品 :「micro USB」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
STAHLWILLE(スタビレー)LEDミニ投光器
30WのCOB LEDと2800ルーメンを備えた高性能バッテリー駆動の作業スポットライト。3つの明るさレベルを選択できます(100%、50%、25%)。ダストプルーフおよびスプラッシュプルーフ(IP64)、屋内および屋外での安全な使用が可能。充電が容易で便利なパワーバンク機能を備えたMicro USBポート。180度調整可能なスタンドと持ち手が付いています。
材質アルミニウム ブラック、グリーン 質量(g)700 使用電池単三乾電池 防塵防水性能IP64 電源タイプ電池式 明るさ(Lm)2800 電球の種類LED
1本
30,980 税込34,078
翌日出荷

STAHLWILLE(スタビレー)充電式LED ペンライト
側面にも150LMのライトが備わったペンライト。フラット照射とスポット照射の2WAY。マグネット付で作業しやすい設計。PCレンズ。ポケットクリップ付き。充電インジケータ付き(赤/要充電-緑/充電完了)。バッテリー品番:1060B。
仕様チップ:高輝度CREE LED 付属品3.7V750mAh充電池、Micro USBケーブル 寸法(mm)Φ16.5/14.8×164 ブラック・グリーン 質量(g)47.2(電池除) 等級CE、RoHS 電源充電式 使用温度(℃)-10~40 防塵防水性能IPX4 材質(ボディ)アルミニウム 充電時間(時間)約2.5 モードスイッチモード:トップ(弱)-トップ(強)-サイド(弱)-サイド(強)-OFF 明るさ(Lm)<トップライト>弱・100/強・350、<サイドライト>弱・50/強・150 照射距離(m)<トップライト>MAX約95(強モード)、<サイドライト>MAX約25(強モード) 点灯時間<トップライト>弱・約5.5/強・約2時間、<サイドライト>弱・約11.5/強・約3.2時間 耐衝撃IK07 充放電回数(回)約500 最大輝度(cd/m2)<トップライト>強・2016、<サイドライト>強・64 照射角度(°)<トップライト>20 USBMicro-B USB
1個
5,898 税込6,488
当日出荷