抗菌・防カビフィルター。クリアフィンコート。オートストップ機能。大容量4.5Lタンク。除湿(自動・強・弱・冬モード)。衣類乾燥(eco・夜干し・標準・厚物)。満水メロディー。24時間切り忘れ防止機能。1~9時間「切」タイマー付
質量(kg)12
色グレイッシュブルー
容量(L)(排水タンク)約4.5で自動停止
電源(V)単相100
本体寸法(mm)高さ570・幅365・奥行202
電源コード(m)2
フィルター抗菌・防カビフィルター&ウイルス抑制・除菌・脱臭10年交換不要フィルター
消費電力(W)(50/60Hz)除湿時:195/230、衣類乾燥時:495/530
機能風向ルーバー/オートワイド上下ルーバー・左右ルーバー:手動、内部乾燥、キャスター/横方向、衣類乾燥オートストップ
運転音(dB)除湿時:強 39/39・弱 36/36、衣類乾燥時:標準 41/41 (50/60Hz)
タイマー時間切 1~9(時間)
電気代の目安除湿時: 6.0/7.1円/h、衣類乾燥時:15.3/16.4円/h、除湿効率:16.1/17.1円/L (50/60Hz)
室温効果使用可能:約5~40
運転モード除湿(自動・強・弱・冬モード)・衣類乾燥(eco・夜干し・標準・厚物)
温湿度表示デジタル表示
除湿能力(L/日)9.0/10.0(50/60Hz)
除湿面積プレハブおもに17畳(29m2)・木造11~鉄筋23畳(19~38m2)/プレハブおもに19畳(32m2)・木造13~鉄筋25畳(21~42m2)
1台
¥45,800
税込¥50,380
翌々日出荷
ツインロータリーコンプレッサー内蔵。1・2・6時間「切」タイマー。3モードスイングルーバー付。満水メロディー。クリアフィンコート
質量(kg)13
色スカイブルー
容量(L)(排水タンク)約5.8で自動停止
電源(V)単相100
本体寸法(mm)高さ600・幅250・奥行386
消費電力(W)(50/60Hz)除湿時:185/200、冷風時:200/225
ダクト径(Φmm)長さ950
運転音(dB)衣類乾燥:48/48、除湿:42/42
電気代の目安除湿時: 5.7/6.2円/h
室温効果使用可能:約5~35
電源プラグ125V・7A
除湿能力(L/日)9.0/10.0
除湿面積プレハブおもに17畳(29m2)・木造11~鉄筋23畳(19~38m2)/プレハブおもに19畳(32m2)・木造13~鉄筋25畳(21~42m2)(50/60Hz)
温度差(℃)(最大吹出)冷風時:-10
1台
¥41,800
税込¥45,980
翌々日出荷
衣類乾燥、パワフル冷風、除湿の1台3役!どこでもラクラク移動ができるコロナの除湿機。最大吹き出し温度差マイナス10度のさわやか冷風。エアコンが使えない場所やちょっと涼みたいときに。約10時間連続運転可能、水捨て回数が少ない5.8Lの大容量タンク。満水になったら自動で運転停止(オートストップ機能搭載)。ツインロータリーコンプレッサー内蔵で低騒音設計。キャスター付きで移動もラクラク。
用途除湿乾燥機・除湿機・除湿器・乾燥機・冷風機・乾燥器として。 除湿・乾燥・衣類乾燥・冷風・送風・湿気・カビ・梅雨・つゆ・結露・ダニ・カビ・部屋干しに。
除湿面積【目安】プレハブ:17/19畳(50/60Hz)、木造:11/13畳(50/60Hz)、鉄筋:23/25畳(50/60Hz)
タンク容量(L)5.8
除湿能力(L/日)9/10 (50/60Hz)
色ブラック
消費電力(W)205/215 (50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25×38.6×60
質量(kg)13
電源(V)AC100(50/60Hz)
運転モード冷風(弱/標準/パワフル)、除湿(除湿/衣類乾燥)、送風(弱/強)
切タイマー1/2/6時間
保証期間冷媒回路:3年、その他:1年
衣類乾燥、パワフル冷風、除湿の1台3役!どこでもラクラク移動ができるコロナのどこでもクーラー標準ダクトパネルセット。
ツインロータリーコンプレッサー内蔵で低騒音設計。
【スピード部屋干し】ランドリールーバーで洗濯物をすばやく乾かすスピード衣類乾燥。
【パワフル冷風】最大吹き出し温度差マイナス10度のさわやか冷風内部乾燥モード搭載。
選べる3つの風向き:ワイド、スポット、スポットリズム
【パワフル除湿】約10時間連続運転可能、水捨て回数が少ない5.8Lの大容量タンク。
満水になったら自動で運転停止(オートストップ機能搭載)。
用途スポットクーラー・除湿機・乾燥機として、お部屋の除湿や部屋干し・押入れの湿気対策などに
付属品布製排熱ダクト
セット内容パネル本体(内パネル・外パネル)、補助パッキン×2、柱パッキン×1、内パッキン×2、外パッキン×2、補助金具×2、ダクトアダプター、窓ストッパー、鍵、アルミテープ×2、木ネジ×4、ドリリングネジ(長)×4、ドリリングネジ(短)×2
質量(kg)1.3
高さ(mm)820~1330(ダクトパネル取付窓)
電源(V)AC100(50/60Hz)
タンク容量(L)5.8
保証期間1年
スイング(振り)ワイド/スポット/スポットリズム
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25×38.6×60
風量調整【冷風モード】パワフル/標準/弱、【送風モード】強/弱
モード衣類乾燥/除湿
除湿能力(L/日)9/10(50/60Hz)
除湿面積[50Hz]プレハブおもに17畳、木造11~鉄筋23畳[60Hz]プレハブおもに19畳、木造13~鉄筋25畳(目安)
切タイマー1/2/6時間
高性能・安心の日本製。
機能性と除湿力に優れた衣類除湿乾燥機。
抗菌・防カビフィルター&除菌・脱臭シート装備で空気の汚れとニオイをキャッチしてキレイな風で除湿。
水捨て不要で約10時間の連続運転が可能。
満水とともに運転を停止し、メロディーでお知らせ。
横方向キャスターと取っ手付きで移動もラクラク。
上下左右の風を組み合わせて最適な風を作ることが可能(上下オート135度、左右オート100度)。
乾燥させて機器内部を清潔に保つ内部乾燥モード搭載。
室温が10度を下回ると、ヒーターを併用したパワフルな除湿運転を行う冬モード搭載。
24時間切り忘れ防止機能、切タイマー(1~9時間)機能搭載。
用途除湿機・乾燥機として、お部屋の除湿や部屋干し・押入れの湿気対策などに
タンク容量(L)4.5
タイプコンプレッサー式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36.5×20.2×57
電源(V)AC100(50/60Hz)
使用温度範囲(℃)約5~40
モード【除湿モード】自動/強/弱/冬モード、【衣類乾燥モード】標準/eco/夜干し/厚物
切タイマー1-9時間
保証期間1年
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。