オフィス家具/照明/清掃用品 :「検査用 ライト」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
従来の蛍光灯タイプと比べると消費電力が約半分になります。縦・横・斜め、上向き、下向きと照明部の角度および向きを自由に調整することができます。キャスター付で移動することができます。従来の蛍光灯タイプから比べると、消費電力が約1/2になります。光源がLEDなので陰影がはっきり出ます。粒々が見えない直管型のLEDを採用しています。ライト部のタテヨコ自在・角度・高さ調整可能です。キャスター付で移動が楽です。
用途工場内での作業用補助照明や、検査ラインの照明など様々な場所を明るく照らします。 高さ(mm)1815 電源(V)AC100 平均演色評価数(Ra)78 キャスター径(Φmm)50(ブレーキ付) 色温度(K)5000 スタンド組立式
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メンテナンス作業、機械の保守点検、金型や成型品の検査に適しています。
連続点灯時間2.5時間(6W)、2時間(8W)
1セットほか
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高出力なLEDとフレネルレンズの採用により並行光線に近い光線を出せるようにしたコードレスライトです。光沢面の異常状態を目視することができる光源です。コードレスライトで機動性に優れています。均一な照射範囲を持ちます。使用時間はバッテリー満充電状態で約1時間です。
用途光沢面のキズや痕跡の目視検査。ホコリの浮遊・落下検査。自動車のポリッシングの磨き痕の目視。 電球の種類LED 仕様連続使用約1時間 幅(mm)100 全長(mm)282.1 質量(g)660 奥行(mm)72.5 電源(V)DC7.4 平均演色評価数Ra95 色温度5000K 充電時間約3時間 明るさ(Lm)875 演色指数(Ra)Ra95 2018年トラスコ掲載ページ7 0910
1セット
52,980 税込58,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

照明部は30mmとスリムなので狭い所の点検・検査や作業に便利です。
用途狭い所の検査・作業。 明るさ(Lm)460 コード長さ(m)5 全長(mm)448.5 電源(V)100 消費電力(W)8 適合FL-8EX-N 保護構造IP66 点灯方式インバーター 耐水性耐水タイプ 材質(外筒)ポリカーボネート 電球の種類蛍光灯 特殊用途耐水
1本
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

光源がLEDなので、点灯後すぐに使用できます。フレネルレンズを採用しているので、均一な照射面ができます。平行光線に近い光を発するので目視検査用ライトとして使用できます。調光ボリュームが付いているので照度を約10%~100%に可変でき、目視環境に合わせた照明効果が得られます。太陽光に近い演色性を発揮します。調光ができるのでワークの色や反射光の強さ検査者の好みなどに合わせ明るさをかえて目視検査することが可能です。平行光線に近い照明なので様々なキズが見えます。
用途いろいろなキズや痕跡の目視検査に。 電球の種類LED トラスコ品番855-4835 材質ライトヘッド部:アルミ鋳造品、握り部分:ポリカ、レンズ:アクリル 質量(kg)1 2018年トラスコ掲載ページ7 0896
1個
55,980 税込61,578
当日出荷