さらに商品を絞り込む
  • Panasonic(パナソニック)(19)
  • HotaluX(ホタルクス)(8)
  • MG(6)
  • オーム電機(5)
  • 嵯峨電機工業
  • TRUSCO(4)
  • ハタヤリミテッド(3)
  • 東芝(2)
  • 東芝ライテック(2)
  • オスラム(2)
  • ブランドをもっと見る
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 1,500円以下
  • 1,500-10,000円
  • 10,000-50,000円(1)
  • 50,000-100,000円(3)
  • 100,000円以上
  • ~
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内

オフィス家具/照明/清掃用品 :「FLR」の検索結果

関連キーワード
  • flr40s
  • flr40
  • flr40sd/m/36
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
ストロングライト LEDコードレスライト 嵯峨電機工業ストロングライト LEDコードレスライト嵯峨電機工業
57,980税込63,778
1台
3日以内出荷
高出力LEDライト コードレスタイプ 高出力なLEDとフレネルレンズの採用により、LEDの特長をしっかりと引き出した作業灯。 さらに高出力 LB-LED6LW-FL-Raと比べて、約2倍の明るさになっています。(扉までの距離:約1m) フレネルレンズ 従来のガラスのレンズに比べ軽量で、かつムラなく照らせます ヒートシンク どの方向で使用しても、効率よく放熱できます。 照明部の角度が変えられる 照明部は最大90°回転することができるので、照らしたい方向へピンポイントで向けられます。 高演色性です 演色評価数がRa95と高く、調色や色の確認に使用できます。
用途ハンドランプ、投光器として 作業用の補助照明として 塗装後の染まり・透けのチェックに 下地処理後のクラック・ピンホール・傷のチェックに 磨き後のオーロラマークのチェックに 調色や色の確認に(高演色タイプのみ)電球の種類LED付属品(バッテリー)LB-P、ストラップ、保護カバー寸法(mm)100×73×283質量(g)660全光束(Lm)875光源LED色温度(K)5000防塵・防滴IP54演色指数(Ra)Ra95連続点灯時間(時間)1
20W高演色調光機能付 嵯峨電機工業20W高演色調光機能付嵯峨電機工業
55,980税込61,578
1個
当日出荷
光源がLEDなので、点灯後すぐに使用できます。<br />フレネルレンズを採用しているので、均一な照射面ができます。<br />平行光線に近い光を発するので目視検査用ライトとして使用できます。<br />調光ボリュームが付いているので照度を約10%~100%に可変でき、目視環境に合わせた照明効果が得られます。<br />太陽光に近い演色性を発揮します。<br />調光ができるのでワークの色や反射光の強さ検査者の好みなどに合わせ明るさをかえて目視検査することが可能です。<br />平行光線に近い照明なので様々なキズが見えます。
用途いろいろなキズや痕跡の目視検査に。電球の種類LEDトラスコ品番855-4835材質ライトヘッド部:アルミ鋳造品、握り部分:ポリカ、レンズ:アクリル質量(kg)12018年トラスコ掲載ページ7 0896
高光度LEDライト 嵯峨電機工業高光度LEDライト嵯峨電機工業
38,980税込42,878
1個
当日出荷
電球の種類LED質量(kg)1.1
LED高光度コードレスライトセット 嵯峨電機工業LED高光度コードレスライトセット嵯峨電機工業
52,980税込58,278
1セット
当日出荷
高出力なLEDとフレネルレンズの採用により並行光線に近い光線を出せるようにしたコードレスライトです。<br />光沢面の異常状態を目視することができる光源です。<br />コードレスライトで機動性に優れています。<br />均一な照射範囲を持ちます。<br />使用時間はバッテリー満充電状態で約1時間です。
用途光沢面のキズや痕跡の目視検査。<br />ホコリの浮遊・落下検査。<br />自動車のポリッシングの磨き痕の目視。電球の種類LED仕様連続使用約1時間幅(mm)100全長(mm)282.1質量(g)660奥行(mm)72.5電源(V)DC7.4平均演色評価数Ra95色温度5000K充電時間約3時間明るさ(Lm)875演色指数(Ra)Ra952018年トラスコ掲載ページ7 0910
flr40形特集
おすすめ人気ランキング
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら