オフィス家具/照明/清掃用品 :「倉庫」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
角度調整は自由自在、暑気対策、乾燥、循環など使い方いろいろ。アルミハネ75cm。4段ツマミスイッチ。サーマルプロテクター付。開放モーター。
用途工場や倉庫の暑気対策に! 羽根寸法(cm)75 質量(kg)16.5 電源(V)単相100 消費電力(W)240 羽根枚数3 モーター開放型 風量(m3/min)302 騒音値(dB)68 風量調整4段階 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)880×370×960 材質(羽根)プラスチック 上下角度調整 サーマルプロテクター
1台
29,900 税込32,890
5日以内出荷

大型ファン。ハネ(アルミ製)100cm大型工場扇。風速2段切替スイッチ(強、弱)がついております。角度調整ハンドルにて25°調節可能です。サーマルプロテクター付。開放モーターにより、モーターコイルの通気性が良く、放熱効果が高い一般的なモーターです。
用途工場や倉庫などの送風、換気に 羽根寸法(cm)100 質量(kg)49 タイプ大型サーキュレーター 周波数(Hz)50/60 電源(V)単相100 消費電力(W)【弱】620/744、【中】750/900、【強】750/900 回転数(min-1[r.p.m])【強】880/1020 羽根枚数3 モーター開放型 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1230×390×1290 風量(m3/min)【弱】410/420、【強】540/648 電源コード(m)3.2 風量調整2段階 材質(羽根)アルミ 上下角度調整 サーマルプロテクター
1台
65,980 税込72,578
5日以内出荷

空気のよどみを解消するサーキュレータ、工場の循環扇としてご使用いただけますので温度のムラを解消できます。音が静かで快適なサイレントファンです。据え置き設置も可能です。サーマルプロテクター付。
用途工場や倉庫などで冷暖房の循環に最適 電源(V)単相100 周波数(Hz)50/60 極数(P)6 タイプサイレントファン
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ノズルを使わない遠心分離式ミストファンです。熱中症、粉塵、静電気対策に最適です。ミスト噴霧量10L/hです。単相100Vです。90Lの大型タンク。左右自動首振り(約90度)機能搭載しております。据付工事不要です。
用途工場・倉庫・工事現場・ビニールハウス・学校・イベント会場・ゴルフ場・畜舎など 質量(kg)約79 電源(V)単相100 消費電力(W)830 タンク容量(L)90 風量(m3/min)160 騒音値(dB)70 首振角度(°)約90 羽根径(Φmm)600 噴霧量(L/h)10
1台
269,800 税込296,780
3日以内出荷

大型ファン。ハネ(アルミ製)100cm大型工場扇+ミスト。風速2段切替スイッチ(強、弱)がついております。角度調整ハンドルにて25°調節可能です。サーマルプロテクター付。開放モーターにより、モーターコイルの通気性が良く、放熱効果が高い一般的なモーターです。
用途工場や倉庫などの熱中症対策、暑気対策、加湿対策に 噴霧量(L/h)30 消費電力(W)【弱】938、【強】925/1094 電源(V)単相100 電源コード(m)3.2 質量(kg)90 周波数(Hz)50/60 回転数(min-1[r.p.m])【弱】750/900、【強】880/1020 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1230×390×1290 風量(m3/min)【弱】410/420、【強】540/648 羽根寸法(cm)100
1台
709,000 税込779,900
翌々日出荷