1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
冷房能力2.2/2.5kW。使用環境温度は16℃~40℃です。吊り下げ可能(オプション部品の吊り下げ金具が必要です)。排水量軽減設計(リルドレン設計)。自動首振りスイッチ搭載です。タッチパネル式スイッチ(ON/OFF・タイマー・風量切替(強・弱)・送風冷風切替)搭載です。7Lドレンタンクで排水が簡単です。付属のホースで常時排水も可能です。
仕様送風機モーター保護装着:サーマルプロテクター 質量(kg)52 周波数(Hz)50/60 電源(V)単相100 風量(m3/min)50Hz/60Hz5.5/6.3 冷房能力(50/60Hz)(kW)2.2/2.5 消費電力(W)(50/60Hz)710/880 使用環境温度(℃)16~40 ドレンタンク容量(L)8 操作方法パネル式 送風口数1口 冷媒HFC R410A 圧縮機全閉式ロータリー 冷媒封入量(g)335 定格電流(A)(50/60Hz)8.0/9.0
1台
94,980 税込104,478
取扱い終了