オフィス家具/照明/清掃用品 :「df」の検索結果

関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
排気、排煙に最適です。工場などの送風や畜産などのダクト換気に最適です。別売のダクトホースに接続可能です。大風量です。NSKベアリングを使用しております。
タイプ大風量エコノミータイプ 電源(V)三相200(50/60Hz) 極数(P)4
1台
71,980 税込79,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
21,900 税込24,090
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

DF600-1A ダクトファン(キャスター付) J&S 動画あり
コンセントがあれば動く使い勝手の良さ!。風の到達距離は55m以上。単相100Vなので使用場所を選ばない
用途工場の暑気対策、換気。イベント会場。スポーツ施設。ゴルフ場のグリーン、競技場の天然芝の管理維持 質量(kg)60 電源(V)単相100 消費電力(W)650/730 風量(m3/min)160/178 周波数50/60Hz 騒音値(dB)88/94 外寸法(mm)871Wx668Dx943H 極数(P)4
1台
209,800 税込230,780
4日以内出荷

排気、排煙に最適です。工場などの送風や畜産などのダクト換気に最適です。別売のダクトホースに接続可能です。大風量です。NSKベアリングを使用しております。
タイプキャスター付エコノミーファン 電源(V)三相200(50/60Hz) 極数(P)4
1台
91,980 税込101,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

羽根径が大きいので大風量 左右首振り機能付き ミスト噴霧量最大60L/h 水道直結
用途暑気対策に最適。 質量(kg)113 消費電力(W)1400/1550(50/60Hz) 電源3相200V(50/60Hz) 風量(m3/min)250/280(50/60Hz) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)871×1395×1170 粒径(μm)ミスト:20~40 首振り左右90度 噴霧量(L/h)ミスト:0~60
1台
519,000 税込570,900
5日以内出荷

用途●溶接・ヒューズ・排煙に。 ●マンホール内の酸欠、ガス中毒防止に。 ●旋盤、フライス加工時の粉塵排気に。
1本
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング