オフィス家具/照明/清掃用品 :「trusco ペール缶」の検索結果
5.5tの力で、スチール缶も簡単に潰せます。缶を潰すことでスペース、処理費を削減し、12秒で高さ36cmの缶が約5cmになります。AC100v電源、移動がしやすいタイヤ付で場所を選ばず作業ができます。特許取得済、安価で小型の缶つぶし機です。一斗缶(18L)・ペール缶(20L)が潰せます。両手で操作するので、事故を防げます。
用途缶を潰してゴミの整頓・バッカン対策に。一斗缶・ペール缶潰しに。
トラスコ品番364-9676
幅(mm)970
高さ(mm)700
奥行(mm)330
電源(V)単相100
モーター出力(kW)1.5
ハンドル操作:両手
本体寸法(mm)奥行330
本体寸法(mm)高さ700
本体寸法(mm)幅970
油量(L)3.5
加圧力(kN)30 (最大55)
標準消費電力料金(50Hz)46.5円
処理能力(kg/h)180
標準消費電力料金(60Hz)46.5円
1台
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。