オフィス家具/照明/清掃用品 :「エルイーディーライト」の検索結果
高い耐久性でガンガン使える。強い衝撃を受けても破損しにくい。LEDライト約70個搭載。暗闇で作業できる十分な明るさ。雨でも使える!IP67の防水仕様で水に強い。本体のみでライトを固定でき両手を自由に使える。付けれる!立てれる!掛けれる!。カラーで充電残量の目安を表示。ひと目で分かる!充電残量表示。充電式で電池いらず。充電&点灯らくらく簡単操作
電球の種類LED
付属品フレキシブルホルダー×1、専用Aアダプタ×1
質量(g)約350
外形寸法(mm)約41×57×415(本体のみ)
定格充電/DC5.5V、2A
光源白色LED×70
バッテリーリチウムイオンバッテリー
使用時間約3.5時間(1回の充電に対して)
バッテリー電圧(V)3.6
使用環境温度(℃)0~45
充放電回数約500サイクル
保存環境-10~70℃
バッテリー容量(mAh)4200
明るさ(Lm)380(LED合計/参考値)
防水保護等級IP67準拠
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。