1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
幻想的な光を楽しむLEDランタン。シーンで使い分ける2つのモード。手編みのオリジナルネット。最長約250時間の点灯が可能。控えめな光が織り成すテント内のロマンチックな夜。モバイルバッテリーとしても使える。移動や収納に便利な専用ケース。PSE適合&保護回路搭載で安心。オプションガラスでリアルな炎のように。安心の1年保証
その他【防塵防水等級】非対応 付属品専用本体ケース、吊り下げネット、USBType-AtoUSBType-Cケーブル(1m)、取扱説明書兼保証書 適合機種iPhone、スマートフォン、iPad、タブレット、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、ポータブルゲーム機、ワイヤレススピーカー 質量(g)565 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×126×284 定格出力USB Type-A:5V/2A バッテリーリチウムイオン電池 3.6V 5200mAh 18.72Wh 充電時間空の状態から満充電まで約4時間 保護機能過充電(電圧/電流)保護機能、過放電(電圧)保護機能、短絡(ショート)保護機能 動作温度(℃)【充電時】0~45【放電時】-10~50 充電可能回数300回 明るさ(Lm)【ゆらめきモード】最大12【調光モード】最大10~190 定格入力USB Type-C:5V/2A 点灯時間【ゆらめきモード】約168時間【調光モード】約 8~250時間
1個
7,798 税込8,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)