10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SARAYA(サラヤ)手洗い石けん液
エコ商品
香料無添加。手洗いと同時に殺菌・消毒ができます。泡タイプの機器・容器におすすめです。医薬部外品です。
用途皮膚の殺菌・消毒・洗浄。 トラスコ品番816-2742 材質容器(ボトル・袋):PE 幅(mm)95 高さ(mm)211 タイプ 奥行(mm)85 容量(kg)1 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ本体
1本
1,598 税込1,758
当日出荷

殺菌成分配合のハンドソープです。無香料なので香りが手に残らず、作業に影響することはありません。
仕様●医薬部外品●内容物形状:液状●外観:緑色透明液体●希釈の有無:原液●有効成分:イソプロピルメチルフェノール●材質:容器(ボトル・袋)/PE、ポンプ/PP●吐出・噴射形状:液状●単品サイズ:W77×D61×H138mm アズワン品番65-9539-61 医薬品医療機器等法医薬部外品
1ケース(24本)
16,980 税込18,678
7日以内出荷

SARAYA(サラヤ)ウォシュナル洗たく用洗剤
エコ商品
皮脂やハードな油汚れを効率的に洗い落します。香料・色素・蛍光増白剤・漂白剤無配合しています。洗浄成分「ツインパワーノニオン」がハードな油汚れに効率的に作用し、しっかり洗い落とします。業務用洗濯機に最適な低粘度処方。家庭用洗濯機(※)でもご使用いただけます。別売で小分け用のコックと、投入量の計量に便利な詰替ボトルをご用意しています。
用途衣類の洗浄に。 トラスコ品番176-2081 材質容器(ボトル・袋):PE、PA/箱(個箱・BIB):紙 タイプ液体 容量(L)10 容量(kg)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,198 税込6,818
当日出荷

優れた生分解性&手肌にやさしい業務用洗濯機用柔軟剤です。吸水性に優れているため、静電気防止の効果を発揮します。また、植物由来の柔軟成分を配合し、柔軟効果と吸水性を両立します。デオドラント技術を応用したフレッシュフローラル調のマスキング香料により加齢臭等の悪臭を調和し、爽やかな香りが持続します。
仕様●内容物形状:液状●外観:白色乳濁状液体●希釈(の有無):原液●使用方法:洗濯物量に応じ投入する。※参考:衣類1kgに柔軟剤約10mL●液性:酸~弱酸性●香料:フレッシュフローラルの香り●材質:容器(内袋)/PE、キャップ/PE、外装BIB/段ボール アズワン品番67-6441-12
1個
5,998 税込6,598
8日以内出荷

SARAYA(サラヤ)シャボネット
手洗いと同時に殺菌・消毒ができます。泡タイプの機器・容器におすすめです。
用途皮膚の殺菌・消毒・洗浄。 仕様泡状 その他香料無添加・原液使用 トラスコ品番816-2743 材質ボトル:PE タイプ泡タイプ 商品タイプ詰替用
1箱(10個)
9,998 税込10,998
6日以内出荷

SARAYA(サラヤ)ひまわり洗剤
エコ商品
硬水による洗浄力低下やスケール発生を抑制します。
用途陶器、ガラス、プラスチック、ステンレス、アルミニウム製の食器、調理器具、コンテナの洗浄に。 仕様0.1~0.3% トラスコ品番650-9952 材質水酸化カリウム、けい酸塩、カルボン酸塩 種類容器:ボトル 容量(kg)25 香り無香料 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

SARAYA(サラヤ)サニベスト
2種類の洗浄成分と除菌成分配合で、洗浄と同時に細菌やウイルスをしっかり除去します。中性なので、アルコールに弱いアクリルなどの材質にもご使用いただけます。
仕様●内容物形状:液状●外観:薄赤色透明液体●希釈(の有無):原液●吐出・噴射形状:霧状●液性:中性●香料:無し●材質:容器:PE/トリガー:PP●単品サイズ:W116×D69×H217mm●単品重量:581g アズワン品番67-2484-14
1ケース(12本)
12,980 税込14,278
7日以内出荷

フロア、トイレ、浴槽などに幅広く使える洗浄・除菌剤です。グラム陰性菌・陽性菌を問わず幅広い抗菌力を発揮します。
仕様●内容物形状:液状●外観:赤褐色透明液体●希釈(の有無):希釈●希釈倍率:50~100倍●吐出・噴射形状:液状or泡状(容器吐出形状による)●液性:弱アルカリ性●香料:無し●材質:容器(内袋):PE、EVOH/キャップ:PE/外箱(BIB):段ボール アズワン品番67-2484-09
1個
38,980 税込42,878
7日以内出荷

SARAYA(サラヤ)E-植物系中性洗剤18kg
エコ商品
手肌にも環境にも配慮した、天然ヤシの実からつくった植物性洗剤です。
用途野菜、食器の洗浄。 トラスコ品番650-9977 材質ボトル:PE、キャップ:PP、キャップ材質=PP(タイ製) 容量(mL)標準使用濃度:水1Lに対し、2.5 容量(kg)18 容器BIB段ボール 香り無香料 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,198 税込9,018
4日以内出荷

ふきん専用の洗浄・除菌剤です。殺菌・漂白剤ジアノックと併用するとより効果的です。
仕様●内容物形状:液状●外観:淡褐色透明液体●希釈(の有無):希釈●使用方法:水で180倍にうすめて使用(洗濯時)。30倍液に浸け置きしてから洗濯すると、より効果的である。●液性:アルカリ性●香料:無し●材質:容器(内袋)/ON・PE、キャップ/PE、外箱(BIB)/紙 アズワン品番68-0989-34
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷