オフィス家具/照明/清掃用品 :「暗証番号」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スタッキング可能なスチール製ロッカー。付属の連結ネジで上下左右連結が可能です。(最大4段まで積み上げ可) ボディはスチール製だから耐久性に優れています。 セキュリティはダイヤル錠4桁で任意に設定可能です(10000通り)。暗証番号を変更したい場合は何度でも変更可能です。 もし暗証番号を忘れてしまった場合でもシリンダーキーがマスターキーになっているので開錠することができます。 棚板は1枚で高さを2段階調節できます。 背面に配線用の穴が開いているからスマホやパソコンなどを保管しながら充電できます。 組立は個人差がありますが10分程度で組立ることができます。 別売りのベース(SB550)がアジャスタータイプになっているため、段差や傾きがあるところでも水平に設置することができます。(アジャスター高さ9mm)
耐荷重(kg)天板/50、棚板/5、底板/30 付属品接続用ボルト、接続用ナット、壁固定用アンカー、壁固定用ビス、棚板、鍵、取扱説明書 材質本体・扉・棚板/スチール(エポキシ・ポリエステル粉体塗装) 質量(kg)約7.3(組合わせ時) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×350×350(組合わせ時、突起部含まず) 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)316×323×343 ダイヤル錠(4桁)、シリンダー錠 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)350×350×350(組合わせ時、突起部含まず) 1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)316×323×343
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スタッキング可能な木製ロッカー。付属の連結ネジで上下左右連結が可能です。(最大4段まで積み上げ可)。ボディは木製で美観に優れています。手掛かりにもなる書類投函口あり。セキュリティはダイヤル錠3桁で任意に設定可能です。暗証番号を変更したい場合は何度でも変更可能です。もし暗証番号を忘れてしまった場合でもシリンダーキーがマスターキーになっているので開錠することができます。棚板は1枚で高さを3段階奥行を2段階調節できます。背面に配線用の穴が開いているからスマホやパソコンなどを保管しながら充電できます。組立は個人差がありますが15分程度で組立てることができます。段差や傾きがあるところでも水平に設置する場合、別売りのベース(SB950)を別途ご購入ください。
用途簡易 組み合わせ 木目 ロッカー フリーアドレス 付属品連結ボルト、ナット、木ダボ、六角レンチ、穴隠しシール、カギ(緊急解錠用マスターキー)×2本 材質メラミン化粧板パーティクルボード・MF 質量(kg)約10.3(組合わせ時) 内容1台 耐荷重(kg)天板/20、棚板/10、底板/20 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400×400(組合わせ時、突起部含まず) 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)362×367×363 あり 1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)362×367×363
1台
8,698 税込9,568
当日出荷