オフィス家具/照明/清掃用品 :「小型 ダクト」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
※人体に有害な揮発性有機化合物(VOC)ガスの吸着・除去が可能で、VOC使用時の有機溶剤中毒予防対策に適しています。 高性能HEPAフィルター・活性炭フィルターを搭載しています。 小型・軽量で持ち運びが容易です。 工事不要で設置が容易です。 有機溶剤中毒予防規則(有機則)対策に
仕様(最大ブロアー吸引率)140m3/h 付属品コンパクトフィルター、電源ケーブル、フレキシブルダクトホース×2本 寸法(mm)460×210×610 質量(kg)15 電源(V)AC100~240(50/60Hz) 消費電力(W)100 フィルター(コンパクト)H13パーティクルフィルター+ガスフィルター(50%活性炭+50%化学吸着) 騒音値(dB)<48(@1m) 効率(フィルター)99%@0.3μm アズワン品番4-4091-01 静圧(Pa)2300(最大ブロアー)
1個
849,000 税込933,900
7日以内出荷