オフィス家具/照明/清掃用品 :「エアー吸引」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
約30畳までカバーするパワフルな空気清浄機 直径25cmのコンパクト設計 360°全方向を吸引 4層構造のHEPAフィルターで、空気中のホコリやバクテリアなどをキャッチ 専用アプリから様々なコントロールができるIoT空気清浄機
適合床面積約30畳(50m2)※CADR値から、ANSI-AHAM AC-1-2006の規格に基づき算出された適用床面積です。 ホワイト 風量調整5段階(スマート/1/2/3/ターボ) マイナスイオン機能有(マイナスイオン放出:13.88*106 pcs/cm3)※動作時にマイナスイオンを放出します。 無線有(2.4GHz帯) モーターDC モーター 付属品マグネットリモコン、リモコンバッテリー (CR2032)、 電源ケーブル、取扱説明書、保証書 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)253×253×576 質量(kg)4.22 定格電圧(V)AC100、50/60Hz 保証期間2年 スクリーンLCD 定格出力(W)38 騒音値(dB)25/56 (最小/最大) タイマー1/2/4/8/12時間 仕様【ガス(異臭)センサー(VOCセンサー)】有、【粒子センサー】有(緑(0~15)/黄(16~35)/赤(35以上))、【4 in 1 HEPA フィルター】プリフィルター、HEPA 13メインフィルター、活性炭フィルター、抗ウィルス & 抗菌 コーティング
1台
36,980 税込40,678
翌々日出荷