微粉塵には抜群の強さ。数々の実績で証明済み。1本1本簡単に分解清掃、交換ができ水洗浄ができます。導電性があり静電気対策も考慮しています。耐久性は布の4倍。真空度マイナス30kPaを超える性能は2001年から搭載。これも三立が先駆者。最大マイナス31.4kPa(3200mmH2O)の吸引力は従来品の28%アップです。合わせて吸引風力も23%アップ。吸引ホースも長くでき、重いもの、粘度のあるもの等、吸引範囲が拡大しました。台車とタンクが別々に、しかし普段は一緒。台車からタンクが外せる。堅牢な台車、車輪は台車の内側に配してコンパクト設計。狭い通路や段差も楽々クリア。押すだけではありません、引いて便利な構造です。
用途食品工場:きな粉・抹茶・小麦粉・コーンスターチ等の微粉~食用油・洗浄水~卵の殻・崩れた豆腐・おから~割れたアメ・おかきの屑~ミンチ肉・コーヒー豆の搾りかす~グリストラップの汚泥まで。産業工場:トナー・顔料・セメント・消火剤の粉・研磨粉塵・鉄粉等の微粉~油・スラッジ・金属の切削屑・油混じりの金属屑~ペレット・グリッド等
電圧(V)単相100
タンク容量(L)30
集塵容量(L)30
吸込仕事率(W)390
質量(kg)17
付属品ホース(Φ38×2.5m)金具付、インテーク、ハンドルV6、ハンドルV7、スキメグチ、マスターノズル、ノブボルト、ブラシツール、スキージーツルー、ラバーバンパー
トラスコ品番303-5751
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×500×790
騒音値(dB)77
最大風量(m3/min)2.9
運転音(dB)77
最大吸引圧(kPa)29.4(3000mmH2O)
アズワン品番7-5623-11
1台
¥179,800
税込¥197,780
翌々日出荷
軽量・小型でハンドリングはいうことなし。
フィルターをはずせば液体(水、油)の吸引も大丈夫。
工業用バキュームモーター仕様。水等の液体吸引時は、フロートが働き吸引をストップするSSM-3機構がバキュームモーターを守ります。
用途工作機械の切削くずや切削油
オイルタンクのスラッジ処理
液体の移し替え
沈殿槽の汚泥などの吸引
鉄粉、砂、原料粉などの機械周りの清掃
プラスチックペレット、ガラスの破片などの吸引
機械周りの清掃(ベットの溝等)
ちょっと気軽に吸引したいときに
ホース長さ(m)2.5
ホース径(Φmm)38
電源コード(m)5
質量(kg)約9.2
タンク容量(L)20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×315×660
吸込仕事率(W)285
騒音値(dB)78
最大風量(m3/min)2.4
モーター出力(W)1000
最大吸入圧(kPa)21.6(2250mmH2O)
樹脂成型フィルターで、微粉塵・粉体に強いクリーナーです。
水洗い可能でタンクと台車はワンタッチで取り外せます。
タイプ乾湿両用
電源AC100V 50/60Hz
コンセント形状2Pプラグ
モーター出力(kW)1.1
電源コード(m)7
ホース長さ(m)2.5
特殊サイクロンとプラスチックフィルターを装備していますので微粉塵・粉体に強いクリーナーです。
水洗い可能でタンクと台車はワンタッチで取り外せます。
材質(タンク)PCTG、(コポリエステル)透明
寸法(mm)445×465×820
質量(kg)21
タイプ乾湿両用型
電源(V)AC100(50/60Hz)2Pプラグ
タンク容量(L)14
コード長さ(m)7
モーター出力(kW)1.1
吸込仕事率(W)422
風量(m3/min)3.0
吸入圧(kPa)31.4(3200mmH2O)
ホース長さ(m)2
騒音値(dB)77
アズワン品番7-5623-06
1台
¥339,800
税込¥373,780
8日以内出荷
【プラスチックフィルター】
微粉塵には抜群の強さ。数々の実績で証明済み。
1本1本簡単に分解清掃、交換ができ水洗浄ができます。
導電性があり静電気対策も考慮しています。耐久性は布の4倍。
【高効率ブロワモーター】
最大マイナス31.4kPa(3200mmH2O)の吸引力は従来品の28%アップです。合わせて吸引風力も23%アップ。
吸引ホースも長くでき、重いもの、粘度のあるもの等、吸引範囲が拡大しました。
【フロートメカ新SSM】
コンクリートのノロ吸引などのモーターへのミスト混入を防ぎます。
大風量にも対応できる新開発スーパーストップメカ(SSM2)搭載。
分解も簡単でメンテナンスが楽々。
【タンクフリー構造】
台車からタンクが外せる。
堅牢な台車、車輪は台車の内側に配してコンパクト設計。狭い通路や段差も楽々クリア。
押すだけではありません、引いて便利な構造です。
タンク一体のキャスターと台車は、作業着に引っかかったり、汚れたりと大変です。三立機器の工業用掃除機は、このJX-Ver3シリーズだけでなくすべての機種がフリータンク構造が基本です。
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。