オフィス家具/照明/清掃用品 :「アルミシート」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
座り作業、立ち作業が行えるパーソナルデスクです。 ストロークは340mm、H765~1105mmまで稼働します。 ガスシリンダー内蔵で、レバーを引く簡単操作です。 キャスター付で移動も簡単に行えます。前2個はストッパー付きです。 天板、フレームは北欧をイメージした薄い木目とブラックの組み合わせです。
材質天板/MDF(塩ビシート貼り)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、支柱/アルミ(エポキシ樹脂粉体塗装) 質量(kg)10.65 薄い木目 使用工具プラスドライバー,手袋 耐荷重(kg)【昇降時】10、【静止時】20 キャスターあり 材質(天板)天板:MDF(塩ビシート貼り)、フレーム:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、支柱:アルミ(エポキシ樹脂粉体塗装) 色(天板)薄い木目 天板厚さ(mm)18 色(フレーム)ブラック 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)620×430 昇降方式ガス昇降式 アジャスターなし 組立人数1 昇降範囲(mm)765~1105 天板寸法(幅×奥行)(mm)620×435
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

サンワサプライデスク
ガスシリンダーを両脚に内蔵させたミーティング用上下昇降デスクです。 テレワークなどの少人数会議に最適なデスクです。 レバーを引くだけで簡単に上下昇降させることができます。 天板端部には引き出しがあり、ディスプレイのリモコンやテレビ会議で使用するマイク、ケーブルなどを収納しておくことができます。 天板端部にクランプ式のモニタアームを取付けることができます。 昇降範囲は705~1105mm(アジャスター使用時)、765~1165mm(キャスター使用時)です。 天板とフレームは北欧をイメージした薄い木目とブラックのフレームの組み合わせです。 キャスター(直径50mm)、アジャスターを選択して取付けることができます。 使用する人の最適な高さに素早く変更することができます。 天板はMDFを使用しています。
付属品アジャスター(4個) 材質天板/木製(MDF+塩化ビニルシート貼り)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、昇降フレーム/アルミ(エポキシ樹脂粉体塗装) ブラック 使用工具手袋 キャスターあり フレーム色ブラック 色(天板)薄い木目 組立時間30分 アジャスターあり 天板部均等耐荷重(kg)50 組立人数2 昇降範囲(mm)【天板】765~1165(キャスター使用時)、705~1105(アジャスター使用時)
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷