オフィス家具/照明/清掃用品 :「アーム式ライト」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
ハンズフリーで使える首掛け式のLEDライトです。首掛けアームは、左右それぞれフレキシブルアームで照らしたい位置に調整できます。LEDの照射はスポット・ワイドで照射サイズの切替が可能。LEDライトは左右独立しているので、片方のみの点灯も可能です。明るさは最大約120ルーメンで、調光は2段階調整ができます。(LEDライト1個あたり)。LEDライトはUSB充電式で、充電時間は約2.5時間です。防水防塵規格IP44を取得しています。
セット内容USB Type-Cケーブル(充電用)
電源リチウムイオン電池
連続使用時間(時間)約10、強:約6、弱:約10
充電時間約2.5時間
コネクタUSB Type-C
バッテリー容量(mAh)700mA、700 × 2
光束(Lm)約120
作業範囲(m)照度:約80
防水性IP44
調光方式2段階強:120ルーメン弱:50ルーメン
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。