オフィス家具/照明/清掃用品 :「バーム」の検索結果

関連キーワード
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
座り作業、立ち作業が行えるパーソナルデスクです。 ストロークは340mm、H765~1105mmまで稼働します。 ガスシリンダー内蔵で、レバーを引く簡単操作です。 キャスター付で移動も簡単に行えます。前2個はストッパー付きです。 天板、フレームは北欧をイメージした薄い木目とブラックの組み合わせです。
材質天板/MDF(塩ビシート貼り)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、支柱/アルミ(エポキシ樹脂粉体塗装) 質量(kg)10.65 薄い木目 使用工具プラスドライバー,手袋 耐荷重(kg)【昇降時】10、【静止時】20 キャスターあり 材質(天板)天板:MDF(塩ビシート貼り)、フレーム:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、支柱:アルミ(エポキシ樹脂粉体塗装) 色(天板)薄い木目 天板厚さ(mm)18 色(フレーム)ブラック 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)620×430 昇降方式ガス昇降式 アジャスターなし 組立人数1 昇降範囲(mm)765~1105 天板寸法(幅×奥行)(mm)620×435
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

シンプルで事務机との併設に最適な、D700mmのパソコンデスク。豊富なオプションを組み合わせて、周辺機器まで使いやすくレイアウト可能。オプションのハンギングバーを使用すれば液晶モニタもスッキリ設置できます。ポストフォーム仕様の天板採用。角が丸くなって、手に優しい形状になっています。
用途ハンギングバーなど豊富なオプションで、シンプルデスクの機能を拡張。 材質天板/木製メラミン化粧板(ポストフォーム仕様),フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 高さ(mm)700 奥行(mm)700 総耐荷重(kg)100 引出しあり
1台
31,980 税込35,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

デスク下やオフィスの隅などに設置できるので、空間を無駄なく使えます。前後扉にはメッシュパネルを採用し、通気性をアップさせています。前方に19インチマウントフレームを装備し、EIA規格(ユニバーサルピッチ)に準拠しています。背面扉にはセキュリティワイヤー用の穴があります。マウントフレームを外すことによりCPUボックスとして使用することができます。オプションにより放熱ファンを取付けることができます。鍵付きの平面ハンドルを採用しています。ケーブル口は、底部にあります。(100×50mmの楕円形)。キャスターは取り外し可能です。オプションのアジャスターを取付けることができます。
寸法(幅W×高さH)(mm)ケーブル口/100×50 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 総耐荷重(kg)50 セット内容本体、ケージナット・ネジセット(M5・10セット)、鍵×2個(1種類) キャスターあり
1台
39,980 税込43,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンワサプライeラック Nシリーズ
豊富なサイズバリエーションと4タイプの形状から選べる高耐荷重のラック。 電源タップを収納できるコード受け付きです。 本体の配線を邪魔しないバックフレームを標準装備しています。 バックフレームの取り付け位置は棚板に合わせて変更可能です。(穴のピッチが同じです) バックフレーム、補強バーにより、揺れ・振動にも強い構造です。
付属品アジャスター、ケーブル・タップ受け 材質スチール(メラミン焼付塗装) 高さ(mm)1500 奥行(mm)820 耐荷重(kg)天板部均等耐荷重/200(中心耐荷重/100) 形態ノックダウン組立式
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

19インチマウントサーバーラック サンワサプライ 動画あり
SOHOや小規模オフィスのサーバー機器の収納に最適です。前扉、側部背部には標準で鍵を装備。セキュリティ対策ができます。全面メッシュパネルを採用している為、放熱性に優れています。棚板2枚、スライド棚1枚が標準装備です。熱対策用の放熱ファンの装着が可能です。(最大6台まで)マウントアングルはEIA規格ユニバーサルピッチを採用し、ケージナットに対応しています。マウントフレームにはマウント位置がわかりやすく各ユニットが印字されています。マウント有効内寸700~780mmです。組立の際には電動式ドライバーのご使用をお薦めいたします。
間口(mm)600 奥行(mm)1100 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 有効サイズマウント:700~780mm
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハブやHDDなどの小型機器の収納に最適です。前扉、バックパネルには標準で鍵を装備。セキュリティ対策ができます。全面メッシュパネルを採用している為、放熱性に優れています。棚板2枚が標準装備です。熱対策用の放熱ファンの装着が可能です。(最大2台まで)CP-FANS、CP-SFANSを別途ご購入下さい。19インチマウントフレームはEIA規格ユニバーサルピッチを採用し、ケージナットに対応しています。19インチマウントフレームは前方のみ
用途小型機器収納、セキュリティ対策に最適。コンパクト19インチボックス 間口(mm)600 奥行(mm)530 セット内容本体フレーム、前扉・バックパネル(鍵付)、19インチマウントフレーム(前方のみ)、固定棚×2枚、キャスター、アジャスター、ケージナット・ネジ(M6・20セット)、鍵×2本(1種類)鍵の種類は1種類、前扉バックパネル共通 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
1台
89,980 税込98,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

19インチサーバーボックス サンワサプライ 動画あり
ハブやHDDなどの小型機器の収納に最適です。前扉、後扉、サイドパネルには標準で鍵を装備。セキュリティ対策ができます。前扉・後扉にはメッシュパネルを採用している為、放熱性に優れています。棚板2枚が標準装備です。19インチマウントフレームはEIA規格ユニバーサルピッチを採用し、ケージナットに対応しています。
1台
92,980 税込102,278
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンワサプライOAチェア
上下可動の肘あてを高さを机上面と同じにすることで、腕の疲れを減らします。さらに左右への調節も可能です。ワンタッチで固定が可能です。腰椎を支えて腰への負担を軽くするランバーサポート(腰当て)付きで、背の高さにあわせて高さを調整できます。 ガス圧高さ調節リフトによりレバー一本で座面の高さ調節が可能です。 メタル調のフレーム脚を採用しているので高級感があります。体重にあわせてゆっくり沈む低反発ウレタンを座面に使用し、座り心地抜群です。
材質ガス圧リフト装置、シンクロロッキング機能、ランバーサポート付き、低反発ウレタンクッション使用、肘あて付き(上下左右調節可能) 質量(kg)18 ブラック 肘掛あり 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)780×670~1190~1280、背もたれ/W450×H760mm、座面(座面調節)/W510×D500mm(H460~550mm) 機能ガス圧リフト装置、シンクロロッキング機能、ランバーサポート付き、低反発ウレタンクッション使用、肘あて付き(上下左右調節可能) アズワン品番64-0839-84 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.4MB) 総耐荷重(kg)100
1台
21,980 税込24,178
翌々日出荷

19インチマウント(EIA規格、ユニバーサルピッチ、12U)付です。前方に19インチマウントフレームを装備しています。設置の機器に合わせてマウントフレームの位置を変えることができます(P:50mm×2)。ケージナットに対応しています。19インチマウントフレームを取外して機器収納ボックスとして使用することもできます。天板上にはケーブル口が左右にあります。前扉には中の機器が確認できるよう、透明のアクリル窓を装備しています。扉の開きは組立時に左右を選択できます。バックパネルには放熱ファン(オプション)が2個まで取り付け可能です。デスク下への設置に最適です。中棚3枚標準装備です。21mmピッチで位置変更ができます。
仕様■個口数:3個口■材質:天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム/スチール(エポポリ粉体塗装)■付属品:前扉・バックパネル用鍵×2個(1種類)、中棚×3枚、ケージナット・ネジセット×8セット、アジャスター■必要工具:手袋■組立人数:1■組立時間:30分■六角レンチのサイズ:4mm■フレームカラー:ホワイト■マンセル値:該当なし■ユニット数:12U■総耐荷重:100kg■アジャスターの有無:あり■キャスターの有無:あり■ケーブル口のサイズ_W:200mm■ケーブル口のサイズ_H:85mm
1台
99,980 税込109,978
4日以内出荷

奥行きの短い機器を搭載するためのD600mm19インチラックです。 音響機器、セキュリティカメラの録画機器、検査機器などの設置に最適です。 マウントアングルは前後に搭載され、EIA規格(EIA-310-D準拠)ユニバーサルピッチ(24U)の採用。ケージナットに対応しています。 前後のマウントフレームは25mmピッチで可動します。 棚板(オプション)取付け時は移動させることができません。 マウントフレームには位置合わせしやすいように、マウント数を印字しています。 高耐荷重キャスター、アジャスターを標準装備。 前扉は狭い場所への設置を考慮し観音扉仕様になっています。 天井面はフラットになっており、モニターやキーボード・マウスが置けるようになっています。 天井面には、天井からの引込み線や天井面設置機器のケーブルラック内部に引き込めるケーブル口を装備しています。(使用しない場合は穴を塞ぐプレートを取付けます) バックパネル下部にはケーブル口を装備しています。(使用しない場合は穴を塞ぐプレートを取付けます) 背面・側面には鍵(シリンダータイプ)が標準装備。 オプションにて背面部に放熱ファンが最大3台まで搭載可能です。 本製品はお客様による組立式のサーバーラックです。1人での組立は非常に困難な為、大人2人以上で行って下さい。 設置の際は必ずアジャスターを併用してください。 キャスターは長距離の移動を想定したものではありません。機器を乗せたままでの移動は行わないでください。
付属品本体フレーム、前扉、背面・側面パネル、フロント・リアマウントアングル、キャスター、アジャスタ、前扉用鍵×2個(1種類)、背・側面用鍵×2個(1種類) 材質本体/スチール(メラミン焼付塗装) 使用工具プラスドライバー, 電動ドリル, 手袋 寸法(幅W×高さH)(mm)ケーブル口:200×70 キャスターあり フレーム色ブラック 形態ノックダウン組立式 外装前面:メッシュ、側面:メッシュ、背面:メッシュ 組立時間60分 色(マンセル値)N1.0 RoHS指令(10物質対応)対応 取付マウント寸法(mm)最小:241.6、最大:441.6 シリンダー錠シリンダー錠 総耐荷重(kg)300 アジャスターあり 六角レンチ(mm)4 組立人数3
1台
189,800 税込208,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

W570mmのスリムボディになっており、通常のサーバーラックより30mm幅が小さくなっているため、設置の場所での省スペース化が図れます。 ボックスの前後にEIA規格ユニバーサルピッチの19インチマウントフレームを装備しています。 前後のマウントフレームは25mmピッチで可動します。 ※オプションの棚板などを取り付けることで可動範囲が変わります。 背面・側面パネルには鍵(シリンダータイプ)を標準装備しています。 背面・側面パネルにはワンタッチラッチを使用しており、取り外しが簡単で機器設置時の配線やメンテナンスが行いやすくなっています。 ファンはオプションにて背面部に2台、上部に4台まで取り付けが可能です。 ファンを取り付けない場合はスリット入りのプレート取り付けて穴を塞ぎます。 本体底後部には床からの配線が可能なケーブル口があります。 前扉には効率よく前面吸気ができるメッシュパネルを採用しています。
ブラック 材質本体:スチール(メラミン焼付塗装) 耐荷重(kg)200(底板50) 開閉角度(°)188°
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

19インチマウント(EIA規格、ユニバーサルピッチ、10U)付です。前方に19インチマウントフレームを装備しています。設置の機器に合わせてマウントフレームの位置を変えることができます(P:50mm×2)。ケージナットに対応しています。19インチマウントフレームを取外して機器収納ボックスとして使用することもできます。天板上にはケーブル口が左右にあります。前扉には中の機器が確認できるよう、透明のアクリル窓を装備しています。扉の開きは組立時に左右を選択できます。バックパネルには放熱ファン(オプション)が2個まで取り付け可能です。デスク下への設置に最適です。中棚3枚標準装備です。21mmピッチで位置変更ができます。
仕様■個口数:3個口■材質:天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム/スチール(エポポリ粉体塗装)■付属品:前扉・バックパネル用鍵×2個(1種類)、中棚×3枚、ケージナット・ネジセット×8セット、アジャスター■必要工具:手袋■組立人数:1■組立時間:30分■六角レンチのサイズ:4mm■フレームカラー:ホワイト■マンセル値:該当なし■ユニット数:10U■総耐荷重:100kg■アジャスターの有無:あり■キャスターの有無:あり■ケーブル口のサイズ_W:200mm■ケーブル口のサイズ_H:85mm
1台
99,980 税込109,978
4日以内出荷

梱包が小さく分かれているため、搬入経路の制約を受けません。 マウントアングルは、EIA規格(EIA-310-D準拠)ユニバーサルピッチを採用しています。ケージナットに対応しています。 マウントフレームは前後25mmピッチで可動します。 マウントフレームには位置合わせしやすいように、マウント数を印字しています。 高耐荷重キャスター、アジャスターを標準装備しています。 上面には、天井からの引き込み線や天井設置機器のケーブルをサーバーラック内部に引き込めるケーブル口付きです。(使用しない場合は穴を塞ぐプレートを取り付けます) オプションにて上面に放熱ファンが最大6台まで搭載可能です。 オプションにてサーバー用タップ、TAP-SVシリーズが後部フレームに装着可能です。 ※装着用のタッピングネジは付属していません。取り付けには直径5mmのタッピングネジを別途ご用意ください。
材質本体:スチール(メラミン焼付塗装) 間口(mm)600 耐荷重(kg)500
1台
159,800 税込175,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

梱包が小さく分かれているため、搬入経路の制約を受けません。 マウントアングルは、EIA規格(EIA-310-D準拠)ユニバーサルピッチを採用しています。ケージナットに対応しています。 前後のマウントフレームは25mmピッチで可動します。 マウントフレームには位置合わせしやすいように、マウント数を印字しています。 高耐荷重キャスター、アジャスターを標準装備しています。 前扉は左右どちらの開きにも対応しております。組み立て後も変更ができます。 前扉には鍵付ハンドルを採用しています。 前扉には中が確認できるようにアクリル窓を採用しています。 側面パネル、背面パネルはワンタッチで取付け取外しが可能で、メンテナンス作業時に便利です。 上面には、天井からの引き込み線や天井設置機器のケーブルを、サーバーラック内部に引き込めるケーブル口付きです。(使用しない場合は穴を塞ぐプレートを取り付けます) バックパネル下部にはケーブル口を装備しています。(使用しない場合は穴を塞ぐプレートを取り付けます) 背面・側面パネルには鍵(シリンダータイプ)が標準装備しています。 オプションにて上面に放熱ファンが最大6台まで搭載可能です。 オプションにてサーバー用タップ、TAP-SVシリーズが後部フレームに装着可能です。 ※装着用のタッピングネジは付属していません。取り付けには直径5mmのタッピングネジを別途ご用意ください。
材質本体:スチール(メラミン焼付塗装) 間口(mm)600 耐荷重(kg)500
1台
249,800 税込274,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

19インチマウント(EIA規格、ユニバーサルピッチ、12U)付です。前後に19インチマウントフレームを装備しています。設置の機器に合わせてマウントフレームの位置を変えることができます(P:50mm×2)可変は前方のみ。ケージナットに対応しています。天板上にはケーブル口が左右にあります。前扉には中の機器が確認できるよう、透明のアクリル窓を装備しています。扉の開きは組立時に左右を選択できます。バックパネルには放熱ファン(オプション)が2個まで取り付け可能です。デスク下への設置に最適です。中棚3枚標準装備です。21mmピッチで位置変更ができます。
仕様■個口数:3個口■材質:天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム/スチール(エポポリ粉体塗装)■付属品:前扉・バックパネル用鍵×2個(1種類)、中棚×3枚、ケージナット・ネジセット×16セット、アジャスター■必要工具:手袋■組立人数:1■組立時間:30分■六角レンチのサイズ:4mm■フレームカラー:ホワイト■マンセル値:該当なし■ユニット数:12U■総耐荷重:100kg■アジャスターの有無:あり■キャスターの有無:あり■マウント有効サイズ最小:651mm■マウント有効サイズ最大:701mm■ケーブル口のサイズ_W:200mm■ケーブル口のサイズ_H:85mm
1台
129,800 税込142,780
4日以内出荷

梱包が小さく分かれているため、搬入経路の制約を受けません。 マウントアングルは、EIA規格(EIA-310-D準拠)ユニバーサルピッチを採用しています。ケージナットに対応しています。 前扉・側面・背面に放熱性をアップさせるためのメッシュパネルを採用しています。 パンチング材開口率は51%です。 通常のパネルより放熱性がアップします。 前後のマウントフレームは25mmピッチで可動します。 マウントフレームには位置合わせしやすいように、マウント数を印字しています。 高耐荷重キャスター、アジャスターを標準装備しています。 前扉は左右どちらの開きにも対応しております。組み立て後も変更ができます。 前扉には鍵付ハンドルを採用しています。 側面パネル、背面パネルはワンタッチで取り付け取り外しが可能で、メンテナンス作業時に便利です。 上面には、天井からの引き込み線や天井設置機器のケーブルを、サーバーラック内部に引き込めるケーブル口付きです。(使用しない場合は穴を塞ぐプレートを取り付けます) バックパネル下部にはケーブル口を装備しています。(使用しない場合は穴を塞ぐプレートを取り付けます) 背面・側面パネルには鍵(シリンダータイプ)を標準装備しています。 オプションにて上面に放熱ファンが最大6台まで搭載可能です。 オプションにてサーバー用タップ、TAP-SVシリーズが後部フレームに装着可能です。 ※装着用のタッピングネジは付属していません。取り付けには直径5mmのタッピングネジを別途ご用意ください。
間口(mm)600 耐荷重(kg)500
1台
249,800 税込274,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

サンワサプライ19インチサーバーラック_(18U)
エコ商品
奥行きの短い機器を搭載するためのD600mm19インチラックです。 音響機器、セキュリティカメラの録画機器、検査機器などの設置に最適です。 マウントアングルは前後に搭載され、EIA規格(EIA-310-D準拠)ユニバーサルピッチ(24U)の採用。ケージナットに対応しています。 前後のマウントフレームは25mmピッチで可動します。 棚板(オプション)取付け時は移動させることができません。 マウントフレームには位置合わせしやすいように、マウント数を印字しています。 高耐荷重キャスター、アジャスターを標準装備。 前扉は狭い場所への設置を考慮し観音扉仕様になっています。 天井面はフラットになっており、モニターやキーボード・マウスが置けるようになっています。 天井面には、天井からの引込み線や天井面設置機器のケーブルラック内部に引き込めるケーブル口を装備しています。(使用しない場合は穴を塞ぐプレートを取付けます) バックパネル下部にはケーブル口を装備しています。(使用しない場合は穴を塞ぐプレートを取付けます) 背面・側面には鍵(シリンダータイプ)が標準装備。 オプションにて背面部に放熱ファンが最大3台まで搭載可能です。 本製品はお客様による組立式のサーバーラックです。1人での組立は非常に困難な為、大人2人以上で行って下さい。 設置の際は必ずアジャスターを併用してください。 キャスターは長距離の移動を想定したものではありません。機器を乗せたままでの移動は行わないでください。
付属品本体フレーム、前扉、背面・側面パネル、フロント・リアマウントアングル、キャスター、アジャスタ、前扉用鍵×2個(1種類)、背・側面用鍵×2個(1種類) 材質本体/スチール(メラミン焼付塗装) 使用工具プラスドライバー, 電動ドリル, 手袋 寸法(幅W×高さH)(mm)ケーブル口:200×70 キャスターあり フレーム色ブラック 形態ノックダウン組立式 外装前面:パネル窓部はアクリル、側面:パネル、背面:パネル 組立時間60分 色(マンセル値)N1.0 RoHS指令(10物質対応)対応 取付マウント寸法(mm)最小:241.6、最大:441.6 シリンダー錠シリンダー錠 総耐荷重(kg)300 アジャスターあり 六角レンチ(mm)4 組立人数3
1台
179,800 税込197,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)