オフィス家具/照明/清掃用品 :「吊り下げ」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
背面ダイヤルで無段階調光でき、作業環境に合わせた最適な明るさに調整できます。角度調整が可能で、LEDの照射向きを自由に変えられ、作業に最適な角度で使用できます。防水規格IPX6対応で、雨や水しぶきがかかる環境でも安心して使用できます。フックを使って吊り下げたり、三脚に取り付けたりと多彩な設置方法に対応しています。ネオジム磁石でスチール面にしっかり固定でき、両手を使う作業にも便利です。手に持って使うほか、床に置いての照射も可能で、作業シーンに応じた使い方ができます。充電式なのでコードレスで使用でき、屋内外を問わず自由に持ち運びが可能です。
セット内容充電用ケーブル 電源リチウムイオンバッテリー 連続使用時間(時間)178 光源LED 色温度(K)【昼光色】6500【赤色光】6500 防塵防水性能有IPX6 充電時間(時間)3.5 コネクタUSB Type-C バッテリー容量(mAh)7800 光束(Lm)最大1300白色光 / 20~1300赤色光 / 10 LED寿命(時間)25000 調光方式無段階
1個
9,498 税込10,448
欠品中

最大3000ルーメンで、高輝度な明るさを実現させたLED投光器です。バッテリー内蔵モデルで、電源のない場所でも使用可能です。明るさは3段階で調整可能です。各LEDを照射する角度は無段階で調整でき、任意の角度で固定できます。左右のLEDは着脱式で、背面のマグネット固定や、フック固定にて単体でも使用可能です。USBポート(5W出力)を使ってスマートフォン等を充電できます。底面に1/4インチネジ付きで三脚などに固定して使用できます。底面のフックで吊り下げして使用することもできます。取っ手付きで持ち運の際に便利です。折りたたんでコンパクトに収納ができます。
電源リチウムイオン電池 連続使用時間(時間)約10 光源LED コネクタUSB Type-C バッテリー容量(mAh)2600 光束(Lm)約3000 調光方式3段階
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷

サンワサプライチェア
執務から休憩までの自然な体重移動に合わせて座と背の角度が1:2で連動しながら変化するフリーシンクロロッキング機構を搭載。ホルムアルデヒドを発生する合板を使用していません。モールドウレタン採用でクッションがへたりにくい。背もたれに移動時に便利な取って付き。背もたれに1kg以下の荷物を吊り下げることの可能なフック付き。病院向けの耐次亜塩素酸レザー対応。
用途ストレスのないクイックレスポンスで仕事が捗るオフィスチェア 材質張地/布張り(ポリエステル・ブラック)、主要成型部品/PP、ナイロン、スチール、ウレタンフォーム、キャスター/ナイロン 質量(kg)12.6 キャスターあり 背もたれW450×H415mm 肘掛別売 機能ガス圧リフト付き、シンクロロッキング、低ホルムアルデヒド仕様、背もたれグリップ、フック付き 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)615×615×835~925 座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(mm)450×440×420~510 脚幅(mm)615
1台
42,980 税込47,278
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライチェア_オフィス向け
執務から休憩までの自然な体重移動に合わせて座と背の角度が1:2で連動しながら変化するフリーシンクロロッキング機構を搭載。ホルムアルデヒドを発生する合板を使用していません。モールドウレタン採用でクッションがへたりにくい。背もたれに移動時に便利な取って付き。背もたれに1kg以下の荷物を吊り下げることの可能なフック付き。5色のファブリック、レザー生地への張替えが可能(1台より受注可)。病院向けの耐次亜塩素酸レザー対応。ホワイトシェルへの変更も可能。オプションのSNC-ARM13を取り付けて、肘付きにできます。。。※受注発注製品です。
仕様●出荷形態:ノックダウン組立式●主要成型部品:PP、ナイロン、スチール、ウレタンフォーム●肘の有無:なし別売りオプション:SNC-ARM13●脚幅:約615mm●製品最大サイズ_D:約615mm●背もたれ機能:シンクロロッキング●カテゴリ:環境対応チェア 質量(kg)13.6 寸法H(mm)背もたれ:約415 キャスターあり 材質(キャスター)ナイロン 張地布(ポリエステル) 背もたれあり 肘掛なし 寸法D(mm)座面:約440 寸法W(mm)背もたれ:約450、座面:約450 機能フック付,環境対応、ロッキング 座面高さ(mm)約420、最大:約535 組立時間約20分 材質(座面)モールドウレタン 総耐荷重(kg)約100 色(シェル)ブラック 背タイプハイ 組立人数1
1台
56,980 税込62,678
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)