ナイロン製の双輪キャスターです。
車輪の回転を止めるストッパー付きです。
レバーを上下させることにより、好きなときにストッパーをかけることが出来ます。
サンワサプライ製のほとんどの5本足チェアに対応しています。
色ブラック
材質ナイロン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×55×85
シャフト長さ(mm)26
アズワン品番64-0867-84
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.2MB)
適合穴径(Φmm)11.12
1セット(5個)
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
3連タイプのパーティションです。パネルが360°回転するため、柔軟なレイアウトが可能です。キャスター付きでレイアウトの変更が簡単です。
用途レイアウトの変更が簡単なキャスター付き3連タイプパーティション。
高さ(mm)1800
幅(mm)1800
脚の種類キャスター付き
材質フレーム/スチール、パネル/ポリカーボネイト、連結部分/ABS樹脂
質量(kg)16.7
奥行(mm)400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×400×1800
アズワン品番64-0845-44
1台
¥63,980
税込¥70,378
翌々日出荷
ノートパソコンやiPhoneなどのスマートフォンやタブレットに取り付けできるLEDリングライトです。取付はクリップで挟み込んでの設置が可能で、簡単に取付可能です。丸型のLEDライトで、撮影物を均一に照らすことができます。ZOOMやSkypeなどのWEB会議/テレビ会議などで表情を明るく照らすことができます。フリマやYou Tubeなどで被写体を明るく照らすことができます。光量を4段階で変更でき、色温度を3段階で変更できます。常時点灯するライトなので、フラッシュと異なり撮影後の仕上がりがイメージしやすいです。360°回転や上下の角度調節が可能です。充電と常時給電の2WAYの電源供給が可能です。
LED使用数(個)80
電源(V)DC5
色温度(K)3500~8500
点灯時間(時間)約1.5(明るい)~約2(暗い)
コネクタmicro USB
ケーブル長(m)1
LED寿命(時間)約20000
使用範囲(mm)約3~32(クリップ)
光束(Lm)白昼光/最大100、電球色最大80、中間色/最大90
調光の可否3段階
光色白色光、電球色、中間色
充電時間(時間)約2
消費電力(W)約5
設置方式クリップ式
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×120×25
付属品取付け用ネジ×4本、フィルター、リテーナ、電源ケーブル
質量(kg)0.37
使用温度範囲(℃)-30~+60
電流(A)0.14(50Hz)、012(60Hz)
電圧(V)100
本体質量(g)370
最大静圧(kPa)0.063/0.079inch H20
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×25×120
電源コード(m)2
騒音値(dB)24(50Hz)、27(60Hz)
最大風量(m3/min)1.11/1.35m3/min
定格入力(W)12(50Hz)、10(60Hz)
回転速度(r/sec)1400(50Hz)、1600(60Hz)
期待寿命(時間)25000
電流(A)0.24(50Hz)、021(60Hz)
電圧(V)100
本体質量(g)550
電源コード(m)2
騒音値(dB)42(50Hz)、45(60Hz)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×120×38
定格入力(W)18(50Hz)、16(60Hz)
回転速度(r/sec)2700(50Hz)、3100(60Hz)
付属品取付け用ネジ×4本、フィルター、リテーナ、電源ケーブル
電圧(V)100
電源コード(m)2
デスクや棚の天板にしっかり設置できる金属製ハンガーです。向きを変えれば天板だけでなくデスクやラックの脚にも取り付けできます。*。使わない時は折りたためるので邪魔になりません。バッグだけでなくヘッドホンの収納にも便利です。最大45mmまでの天板にしっかり固定できる金属製クランプです。*付属の六角レンチでハンガー部分を取外し、90度回転させて取付ければ、デスクの脚などに固定できます。
セット内容本体、予備ネジ×2、六角レンチ×1、取扱説明書
材質アルミ合金
対応機種吊り下げ部分の幅が60mmまでのバッグ、ヘッドホン、ヘッドセット天板の厚さ/最大45mm(取り付け部の天板裏に奥行き35mm以上のスペースが必要です)
総耐荷重(kg)5
1個
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
こんなお得な商品も!
昇降式作業椅子 キャスター・2段トレー付
モノタロウ
¥13,980
税込¥15,378
背面は、背もたれにも肘置きにもなる特長のあるスタイルです。
座面下のリングにて座面の上下調節可能です。
足置き用のリング付きです。
ストッパー付きの大型60mmPU単輪キャスターで、床へのダメージが少なく静音。
キャスターにはベアリング内蔵でスムーズな回転、方向移動を実現。
フレームはメッキ処理でさびにくい。
工具無しで簡単組立。
材質張地 ビニールレザー張り
色背もたれ:ブラック
寸法(幅W×高さH)(mm)背もたれ:約490×245
キャスターあり
材質(キャスター)PUストッパー付き、60mm
張地PVC
背もたれロー
肘掛固定肘
最大奥行(mm)495
主要材質ウレタンフォーム、木材、スチール
機能大型キャスター
形態ノックダウン組立式
組立時間約20分
材質(座面)ウレタン
材質(背)PVC
生地PVCレザー
総耐荷重(kg)100
座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(mm)約480×480×470
脚幅(mm)495
カテゴリースツール
組立人数1
色(座面)ブラック
1台
¥30,980
税込¥34,078
4日以内出荷
デスクや棚にしっかり設置できるバッグハンガーです。直径95mmまでのペットボトルや水筒、マグカップを収納できます。フックは回転式で外向きでも内向きでも使用できます。バッグだけでなくヘッドホンの収納にも便利です。最大50mmまでの天板にしっかり固定できる金属製クランプです。。。。【ご注意】。・熱い飲み物を置かないでください。やけどをするおそれがあります。特にマグカップなどのフタのない容器の場合は注意してください。・総耐荷重以上のものを置かないでください。破損したりクランプが外れるおそれがあります。
仕様●総耐荷重:約5kg●対応機種(フック部):バッグ、ヘッドホン・ヘッドセット●対応ドリンク:直径95mmまでのドリンク●対応デスク:天板の厚さが最大50mmまでのデスク( 取り付け部に奥行き35mm以上のスペースが必要)
1個
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
追加用のファンとしてご使用いただけます。山洋電気製のファンです。
仕様最大静圧:0.197/0.216 inchH2O
付属品取付け用ネジ(4本)、フィルター、リテーナ(黒いガード)、電源ケーブル
材質フレーム/アルミニウム 羽根/樹脂
質量(g)370
使用温度範囲(℃)-30~60(結露なきこと)
周波数(Hz)50/60
電流(A)0.16/0.14
電圧(V)100
使用工具プラスドライバー/手袋
入力13.5/12W
電源コード(m)2
騒音値(dB)38/41
最大風量(m3/min)1.92/2.22
回転速度(min-1[r.p.m])2500/2900
RoHS指令(10物質対応)対応
期待寿命(時間)25000/60℃
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
追加用のファンとしてご使用いただけます。CP-FANS-Aに比べて低騒音のファンです。山洋電気製のファンです。
仕様最大静圧:0.063/0.079 inchH2O
付属品取付け用ネジ(4本)、フィルター、リテーナ(黒いガード)、電源ケーブル
材質フレーム/アルミニウム 羽根/樹脂
質量(g)370
使用温度範囲(℃)-30~60(結露なきこと)
周波数(Hz)50/60
電流(A)0.14/0.12
電圧(V)100
使用工具プラスドライバー/手袋
入力12/10W
電源コード(m)2※ご使用は屋内のみでお願い致します※裏面のガードとして、TK-FG120N ファンガードを取付けることができます。
騒音値(dB)24/27d
最大風量(m3/min)1.11/1.35
回転速度(min-1[r.p.m])1400/1600
RoHS指令(10物質対応)対応
期待寿命(時間)25000/60℃
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
サーバラックの追加用のファンとして使えます。山洋電気製のファンです。
仕様最大静圧:0.233/0.276 inchH2O
付属品取付け用ネジ(4本)、フィルター、リテーナ(黒いガード)、電源ケーブル
材質フレーム/アルミニウム 羽根/樹脂
質量(g)550
使用温度範囲(℃)-30~60(結露なきこと)
周波数(Hz)50/60
電流(A)0.24/0.21
電圧(V)100
使用工具プラスドライバー/手袋
入力18/16W
電源コード(m)2
騒音値(dB)42/45d
最大風量(m3/min)2.5/2.9
回転速度(min-1[r.p.m])2700/3100
電源プラグ3P※ご使用は屋内のみでお願い致します※裏面のガードとして、TK-FG120N ファンガードを取付けることができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
サーバラックの追加用のファンとして使えます。山洋電気製のファンです。
仕様最大静圧:0.233/0.276 inchH2O
材質フレーム/アルミニウム 羽根/樹脂
質量(g)550
使用温度範囲(℃)-30~60(結露なきこと)
周波数(Hz)50/60
電流(A)0.24/0.21
電圧(V)100
使用工具プラスドライバー/手袋
入力18/16W
電源コード(m)2
騒音値(dB)42/45d
最大風量(m3/min)2.5/2.9
回転速度(min-1[r.p.m])2700/3100
電源プラグ3P※ご使用は屋内のみでお願い致します※裏面のガードとして、TK-FG120N ファンガードを取付けることができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。