オフィス家具/照明/清掃用品 :「扉付き収納ボックス」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワサプライセキュリティボックス
鍵付き扉の付いた、セキュリティボックスです。棚板は2枚標準装備です。棚板はmmピッチで可変できます。棚板を抜くとA4ファイルを縦方向で収納できますので、書類保管庫として使用することができます。本体底面にはゴム脚が付いています。セキュリティワイヤーの取付けに対応しています。本体を連結して設置することができます(アジャスターを外す必要があります)
用途簡易的なセキュリティボックス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400×414 付属品棚板×2枚、鍵×2本、連結用ボルト×4本 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 質量(kg)9 アズワン品番64-0896-80 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.2MB)
1台
30,980 税込34,078
当日出荷

サンワサプライW800機器収納ボックス
W800の機器収納ボックスです。タワー型タイプの本体を複数台+周辺機器の設置が可能です。奥行き900mm(外寸)で、奥行きのある機器も収納可能です。前面扉、バックパネルには鍵付きでセキュリティ対策にも最適です。(鍵は前後共通)オプションにて、天井面1箇所、背面部2箇所に放熱ファンの設置が可能です。前面扉には吸気用のメッシュパネルを採用しています。天井面にケーブル口を装備しています。液晶モニターなどの設置に対応しています。デスク横への設置に最適です。中棚2枚標準装備です。キャスターアジャスター付きです。中棚、底板は固定ベルト(RAC-BL1)に対応しています。底板耐荷重は100kgです。
用途タワー型サーバー、HUB、ルーター、HDD、NAS等を収納。 間口(mm)800 奥行(mm)900 付属品中棚(2枚)、アジャスター(4個)、鍵×2個(1種類) 材質スチール(メラミン焼付塗装) 総耐荷重(kg)150
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)