オフィス家具/照明/清掃用品 :「木製 モール」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワサプライチェア
エコ商品
木製合板でない、プラスチック板を使用し、ホルムアルデヒドの発生を抑えています。背もたれロッキング機能付きで、固さ調整も可能です。背の動きに合わせて可動する背もたれチルト機能付き。ガス圧高さ調節リフトによりレバー一本で座面の高さ調節が可能。背もたれの上下前後の調節が可能です。座面に型崩れしにくいモールドウレタンを採用。
仕様出荷形態:ノックダウン組立式※組立納品を承っております。詳しくはサンワサプライ営業までお問い合わせください。 材質張地/布張り(PE/ポリエステル)、主要成形部品/PP(ポリプロピレン)、クッション材/ウレタンフォーム、キャスター/ナイロン 質量(kg)10 寸法(幅W×高さH)(mm)背もたれ/400×330 耐荷重(kg)座面:100 キャスターあり 肘掛なし 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体/580×580×770~960、座面(座面調節)/450×400×440~570 機能ガス圧リフト装置、背もたれロッキング機能(固さ調整可能)、背もたれ上下前後調整、背もたれチルト機能 梱包内容1個口/605×590×315mm・12kg グリーン購入法適合 ヘッドレストなし
1台
15,980 税込17,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライデスク
ガスシリンダーを両脚に内蔵させたミーティング用上下昇降デスクです。 テレワークなどの少人数会議に最適なデスクです。 レバーを引くだけで簡単に上下昇降させることができます。 天板端部には引き出しがあり、ディスプレイのリモコンやテレビ会議で使用するマイク、ケーブルなどを収納しておくことができます。 天板端部にクランプ式のモニタアームを取付けることができます。 昇降範囲は705~1105mm(アジャスター使用時)、765~1165mm(キャスター使用時)です。 天板とフレームは北欧をイメージした薄い木目とブラックのフレームの組み合わせです。 キャスター(直径50mm)、アジャスターを選択して取付けることができます。 使用する人の最適な高さに素早く変更することができます。 天板はMDFを使用しています。
付属品アジャスター(4個) 材質天板/木製(MDF+塩化ビニルシート貼り)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、昇降フレーム/アルミ(エポキシ樹脂粉体塗装) ブラック 使用工具手袋 キャスターあり フレーム色ブラック 色(天板)薄い木目 組立時間30分 アジャスターあり 天板部均等耐荷重(kg)50 組立人数2 昇降範囲(mm)【天板】765~1165(キャスター使用時)、705~1105(アジャスター使用時)
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷