オフィス家具/照明/清掃用品 :「湾曲ディスプレイ」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
ディスプレイ上部に引っ掛けるだけで設置でき、手元を明るく照らすモニターライトです。赤外線センサー搭載で、センサー部に手をかざすだけで電源ON/OFFができます。最大約190ルーメンで、無段階に輝度を調節できるため、好みの明るさに設定できます。色温度は、使用シーンに応じて、電球色、白色、昼白色の3色で設定できます。電源OFF時の明るさや色温度を記憶するメモリー機能を搭載し、電源ON時に調節する手間をなくします。湾曲モニターにも取り付け可能です。※ノートパソコン・タブレットには使用できません。
セット内容USB-A to USB Type-Cケーブル
使用温度範囲(℃)約0~40
消費電力(W)8
電源USB電源※5V/2A以上のUSB-A対応のAC充電器などを別途ご用意ください。
色温度約3000~5000K3000K:電球色4000K:白色5000K:昼白色
センサー感知方式赤外線
コネクタUSB Type-C
照度(Lux)500※約45cm直下最大時
光束(Lm)約190、最大約190、最小約17
LED寿命(時間)約30000
LED使用数(個)66粒33+33
調光方式スライド式 無段階調光※輝度調整 10%~100%
演色指数(Ra)95
1個
¥6,298
税込¥6,928
4日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。