7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電動モーターにより天板位置を上下昇降させることが出来ます。天板位置は任意の位置で停止可能です。天板は高さH714~1214mmまで可動します。立ち、座りを繰り返す作業や操作する機器に合わせて位置を変える作業、組立作業に最適な作業台です。天板部均等耐荷重は200kg、中心耐荷重は100kgの高耐荷重仕様です。昇降の際はスイッチボタンを押し続けることで動作します。危険を発見したり、すぐに停止させたいと思った場合にはボタンから手を放すことで動作が停止します。特注にて幅、奥行きの変更が可能です。高さの可動範囲は変更できません。幅2100mmまで100mm刻み、奥行き最小600mm、最大900mmまで。
用途耐荷重200kg、工場などでの作業台に最適な電動上下昇降作業台。 質量(kg)60.5 付属品アジャスター 材質天板・脚フレーム/スチール(ポリエステル樹脂系粉体塗装)、リフティングコラム(昇降フレーム)/アルミ(エポキシ樹脂粉体塗装) 長さ(m)3.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×700×714~1214 アズワン品番64-0845-97 昇降範囲(mm)714~1214
1台
329,800 税込362,780
翌々日出荷

デスク サンワサプライ 動画あり
サンワサプライデスク
電動モーターにより天板位置を上下昇降させることが出来ます。天板位置は任意の位置で停止可能です。天板は高さH598~1248mmまで可動します。スイッチにはメモリー機能が付いており、記憶させたい高さを3ヵ所設定することができます。スイッチには高さを表すインジケーター付きです。衝撃感知装置を内蔵しています。
仕様出荷形態:ノックダウン組立式 付属品ケーブルタイ、アジャスター 材質天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 幅(mm)1200 寸法(mm)W1200×D600×H600~1250、天板サイズ/W1200×D600×T18 質量(kg)41.5 高さ(mm)600~1250 奥行(mm)600 梱包内容2個口/1145×250×250mm・36.6kg1300×680×59mm・11.5kg 総耐荷重(kg)80 昇降範囲(mm)600~1250 天板寸法(幅×奥行)(mm)1200×600
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電動モーターにより天板位置を上下昇降させることが出来ます。天板位置は任意の位置で停止可能です。天板は高さ735~1235mmまで可動します。スイッチにはメモリー機能が付いており、記憶させたい高さを4ヵ所設定することができます。スイッチには高さを表すインジケーター付きです。※インジケーターに表示される数値は天板を含めた総高さを表示します。実際の高さと誤差が生じる場合があります。ご了承ください。スイッチにはUSB-AコネクタとType-Cコネクタが装備されており、スマホなどの充電をすることができます。 Type-Cコネクタは最大出力45WのPDに対応しています。※充電用のケーブルは付属していません。※通信機能はありません。天板エッジにはオレフィン系のソフトエッジを巻いています。天板表面には滑らかな手触りのメラミン化粧板を使用しています。硬度は7Hです。総耐荷重70kgです。重量のある機器の設置等も可能です。特注にて幅、奥行きの変更ができ、1台から製作可能です。1mm単位での製作が可能です。※最小幅900mm、最大幅1400mm、最小奥行600mm、最大奥行700mmの範囲にてサイズ変更の特注ができます。※品番に無い天板とフレームの組合せも特注にて可能です。例:フレーム/ブラック+天板/ホワイト
付属品ケーブルタイ、アジャスター 材質天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 高さ(mm)735~1235 定格電圧(V)100~120 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)300 コード長さ(mm)3000 速度25mm/s 天板厚さ(mm)25 組立時間40分 総耐荷重(kg)70 組立人数2
1台
65,980 税込72,578
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

サンワサプライデスク
エコ商品
電動モーターにより天板位置を上下昇降させることが出来ます。 天板位置は任意の位置で停止可能です。 天板は高さH622.5~1272.5mmまで可動します。 昇降スイッチは、ボタンを探さなくても感覚的に上げ下げができるレバータイプになっています。 昇降レバーにはBluetoothが内蔵されており、スマートフォンにインストールされた専用アプリやパソコンにインストールされたソフトウェアで操作や目標管理などが行えます。 昇降の際はレバーをを押し続けることで動作します。 危険を発見したり、すぐに停止させたいと思った場合にはレバーから手を放すことで動作が停止します。 昇降レバーにはリマインダー機能があり、設定した時間になると赤色のLEDが点滅し、立つ時間を知らせます。 デスク下降時に障害物を検知し、挟み込みを防止する機能を搭載しています。 障害物を感知すると瞬時に運転をやめ、自動的に位置を少し戻します。 天板メラミンは白色を採用。オフィス全体を明るくします。 天板のホルムアルデヒド放散基準値はF☆☆☆☆で、ホルムアルデヒドの放出量を軽減しています。
付属品ケーブルタイ、アジャスター 材質天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板脚フレーム・リフティングコラム・ケーブル口/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)中間フレーム/スチール(メラミン焼付塗装) ホワイト 使用工具プラスドライバー・手袋 キャスターなし フレーム色ホワイト 色(天板)ホワイト 天板厚さ(mm)25 荷重(kg)【中心】50 組立時間60分 グリーン購入法適合 アジャスターあり 六角レンチ(mm)3.2 天板部均等耐荷重(kg)80 組立人数2 昇降範囲(mm)【天板】622.5~1272.5(アジャスター使用時)
1台
269,800 税込296,780
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンワサプライデスク
電動モーターにより天板位置を上下昇降させることが出来ます。天板位置は任意の位置で停止可能です。天板は高さH630~1280mmまで可動します。新採用の昇降スイッチは、ボタンを探さなくても感覚的に上げ下げができるレバータイプになっています。昇降レバーにはBluetoothが内蔵されており、スマートフォンにインストールされた専用アプリやパソコンにインストールされたソフトウェアで操作や目標管理などが行えます。昇降の際はレバーをを押し続けることで動作します。危険を発見したり、すぐに停止させたいと思った場合にはレバーから手を放すことで動作が停止します。昇降レバーにはリマインダー機能があり、設定した時間になると赤色のLEDが点滅し、立つ時間を知らせます。デスク下降時に障害物を検知し、挟み込みを防止する機能を搭載しています。 障害物を感知すると瞬時に運転をやめ、自動的に位置を少し戻します。天板メラミンは薄い木目色を採用。オフィス全体を明るくします。天板のホルムアルデヒド放散基準値はF☆☆☆☆で、ホルムアルデヒドの放出量を軽減しています。※特注にて幅、奥行きの変更が可能です。高さの可動範囲は変更できません。幅2100mmまで100mm刻み、奥行き最小600mm、最大900mmまで。
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンワサプライデスク
電動モーターにより天板位置を上下昇降させることが出来ます。天板位置は任意の位置で停止可能です。天板は高さH630~1280mmまで可動します。新採用の昇降スイッチは、ボタンを探さなくても感覚的に上げ下げができるレバータイプになっています。昇降レバーにはBluetoothが内蔵されており、スマートフォンにインストールされた専用アプリやパソコンにインストールされたソフトウェアで操作や目標管理などが行えます。昇降の際はレバーをを押し続けることで動作します。危険を発見したり、すぐに停止させたいと思った場合にはレバーから手を放すことで動作が停止します。昇降レバーにはリマインダー機能があり、設定した時間になると赤色のLEDが点滅し、立つ時間を知らせます。デスク下降時に障害物を検知し、挟み込みを防止する機能を搭載しています。 障害物を感知すると瞬時に運転をやめ、自動的に位置を少し戻します。天板メラミンは薄い木目色を採用。オフィス全体を明るくします。天板のホルムアルデヒド放散基準値はF☆☆☆☆で、ホルムアルデヒドの放出量を軽減しています。※特注にて幅、奥行きの変更が可能です。高さの可動範囲は変更できません。幅2100mmまで100mm刻み、奥行き最小600mm、最大900mmまで。
1台
159,800 税込175,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンワサプライe電動昇降デスク
エコ商品
電動モーターにより天板位置を上下昇降させることができます。 天板位置は任意の位置で停止可能です。高さH700~1150mmまで可動します。 昇降の際はスイッチボタンを押し続けることで動作します。 危険を発見したり、すぐに停止させたいと思った場合にはボタンから手を放すことで動作が停止します。 コントローラーは現在の高さが一目で分かるインジケーターを搭載しています。 また、高さを3ヶ所まで保存できるメモリー機能付きで、お好みの高さまでワンタッチで昇降可能です。 デスク下降時に障害物を検知し、挟み込みを防止する機能を搭載しています。 障害物を感知すると瞬時に運転をやめ、自動的に位置を少し戻します。 ※この機能はデスク本体及び、対象物の破損を未然に防ぐものであり、人体への安全を考慮したものではありません。 また全ての条件下において動作を保証するものではありません。 脚フレームを左右それぞれ100mmずつ内側へ取り付けることができます。 両サイドにクランプタイプのモニタアームなどを取り付けることができるようになり、組み合わせてミーティングデスクのように使用することができます。 天板メラミンは白色を採用しており、オフィス全体を明るくします。 天板のホルムアルデヒド放散基準値はF☆☆☆☆で、ホルムアルデヒドの放出量を軽減しています。 天板にはケーブル口があります。 電気用品安全法(PSE)技術基準適合品です。
天板耐荷重(kg)80(中心50) 付属品ケーブルタイ・アジャスター 材質天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、脚フレーム・リフティングコラム・中間フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) ホワイト ケーブル長(m)3 グリーン購入法適合 昇降範囲(mm)700~1150
1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)