オフィス家具/照明/清掃用品 :「TPB」の検索結果
特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
吸音効果のあるパネルで囲うだけで、簡易的なブースを作ることができます。
個人で集中したい空間を作ることができます。
各パネルの接続はファスナーでの連結になっており、簡単に組立、取り外しをすることができます。
パネルをコの字型にすることで、内寸が1020mmとなり、W1000mmデスクがぴったりと収まります。
キャスターなし
張地布張り
芯材フェルト(PET)
アジャスターなし
1台
¥119,800
税込¥131,780
欠品中
パーティションブース用金具。真っすぐな面を折れ曲がらないように固定する金具です。対応機種:SPT-PB001シリーズ、SPT-PB002シリーズ
セット内容金具×3個
材質金具/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
色(フレーム)ブラック
1セット(3個)
¥3,798
税込¥4,178
欠品中
パーティションブース用金具。パーティションを直角曲げたときに角部を固定させるための金具。対応機種:SPT-PB001シリーズ、SPT-PB002シリーズ
セット内容金具×2個
材質金具/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
色(フレーム)ブラック
1セット(2個)
¥2,898
税込¥3,188
欠品中
パーティションブース用I字型金具とキャスターのセットです。金具×2本 ストッパ付きキャスター×2個のセットです。対応機種:SPT-PB001シリーズ、SPT-PB002シリーズ、SPT-PB005シリーズ、SPT-PB006シリーズ
セット内容I字型金具×2本 ストッパー付きキャスター×2個
材質金具/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、キャスター/PP
キャスターあり
組立時間20分
色(フレーム)ブラック
アジャスターなし
組立人数1
1セット(2個)
¥5,598
税込¥6,158
4日以内出荷
パーティションブース用T字型金具とキャスターのセットです。金具×2本 ストッパ付きキャスター×4個のセットです。対応機種:SPT-PB001シリーズ、SPT-PB002シリーズ、SPT-PB005シリーズ、SPT-PB006シリーズ
セット内容T字型金具×2本 ストッパー付きキャスター×4個
材質金具/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、キャスター/PP
キャスターあり
組立時間20分
色(フレーム)ブラック
アジャスターなし
組立人数1
1セット(2個)
¥6,598
税込¥7,258
4日以内出荷
吸音効果のあるパネルで囲うだけで、簡易的なブースを作ることができます。個人で集中したい空間を作ることができます。WEBカメラ使用時に背面を隠すことができる高さサイズになっています収納時は折りたたむことができます。連結部は取り外しができます。
用途吸音効果のあるパネルで簡易的な個人ブースが作れる。
セット内容本体、連結用ベルト(6本)
材質フェルト(PET)
取付方式自立式
キャスターなし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×12×1600(パネル1枚あたり) ※1セット4枚入り。
アジャスターなし
材質(パネル)PET(フェルト)
1セット(4枚)
¥42,980
税込¥47,278
翌々日出荷
吸音効果のあるパネルで囲うだけで、簡易的なブースを作ることができます。個人で集中したい空間を作ることができます。各パネルの接続はファスナーでの連結になっており、簡単に組立、取り外しをすることができます。パネルをコの字型にすることで、内寸が1020mmとなり、W1000mmデスクがぴったりと収まります。※増結パネルを増やすと内寸が520mm増えます。
材質張地:布、芯材:フェルト(PET)
キャスターなし
組立時間40分
パネル厚(mm)30
アジャスターなし
組立人数1
材質(パネル)布
扉付き、セミクローズ型ワークブースです。
パネル二重構造になっており外側には遮音性のあるパネル(MDF)、内側には吸音効果のあるフェルトパネルを採用しています。
外側の音源が約12db、内側の音源が約20db低減されます。
フェルトパネルは再生PET樹脂を使って成型されています。
外への音漏れを軽減するはめ込み式天井が付属しています。内部の音を外へ出しにくくするための前方用パネルとデスク部を明るくしたい際の後方用パネルを同梱しています。
液晶モニタを設置できるVESA対応(75×75・100×100)のブラケット付き
内部には作業ができる、デスク天板が標準装備。
PCの電源やスマホの充電ができるACプラグ+USBプラグが天板に内蔵
当製品にはリサイクルPET60%のフェルトパネルを使用しています。
付属品キャスター(直径60mm)、アジャスター、液晶ディスプレイ用ブラケット、デスク天板、コンセント2個口+給電用USB(Aコネクタ)2個口(天板埋込み)
材質張地/布、芯材/木製(MDF)・フェルト(PET)、フレーム/アルミ・スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板
高さ(mm)天板までの高さ/720
電源15A・125V(合計1500Wまで)、USB Aポート×2(給電用)、プラグ仕様/2P、差込口/2P(2個口)
キャスターあり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×1176.5×1924
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)天板/952×400×18
パネル厚さt(mm)22
アジャスターあり
オープン型ワークブースです。パネル外側には遮音性のあるパネル、内側には吸音効果のあるフェルトパネルを採用しています。液晶モニタを設置できるVESA対応(75×75・100×100)のブラケット付き。内部には作業ができる、デスク天板が標準装備。PCの電源やスマホの充電ができるACプラグ+USBプラグが天板に内蔵
付属品キャスター(Φ50mm)、アジャスター、液晶ディスプレイ用ブラケット、デスク天板、コンセント2個口+給電用USB(Aコネクタ)2個口(天板埋込み)
材質張地:布、芯材:フェルト(PET) フレーム:アルミ・スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、天板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板
使用工具プラスドライバー
ケーブル長(m)コンセントケーブル:1.8 ※天板に固定している部分があるので実際使用できる長さは1.5~1.6m程度
キャスターあり
フレーム色グレー
組立時間60分
パネル厚(mm)30、外側:パーティクルボード9+フェルト9、内側:フェルト22、扉:フェルト22
天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)952×400×18
アジャスターあり
組立人数4人(大人3人以上で組立て作業を行ってください)
材質(パネル)PET
1台
¥65,980
税込¥72,578
翌日出荷
増結パネルを増やすと内寸が520mm増えます。
材質張地:布、芯材:フェルト(PET)
キャスターなし
組立時間20分
パネル厚(mm)30
アジャスターなし
組立人数1
材質(パネル)布
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。