オフィス家具/照明/清掃用品 :「アルコール手指消毒剤」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
市販の液体アルコール手指消毒剤容器に取り付けて使用する新しタイプのオートディスペンサーです。 手押しポンプ部のみを自動化したシンプルな設計で、今までと同じ手動の消毒に近いイメージで、非接触の消毒が出来ます。 既にある消毒剤容器を利用して使うことで、専用容器なども不要となり環境にも配慮した商品です。 ネジ径32mmの手指消毒剤容器に対応。 1日100回の動作で、約3~5かヵ月使用の省エネ長寿命設計。 3段階の噴射切替スイッチで、約3ml・1.5ml・0.7mlが選べます。
使用場所屋内用 スノーホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×104×96(吸い込みチューブ・ストレーナは除く) 質量(g)約125(付属品・乾電池は除く) 材質本体:ABS樹脂、吸い込みチューブ:シリコン センサー反射式赤外線センサー 電源単4アルカリ乾電池×4本(別売) 使用温湿度範囲温度:5度~35度、湿度30%~80%(結露無きこと) 付属品セーフティリング、取扱説明書/保証書 噴射量(mL/回)切替式(約0.7・1.5・3.0)
1台
4,498 税込4,948
5日以内出荷